絞り込み
ブランド
- ワイズ
- モノタロウ(618)
- エスコ(16,407)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
- 日東工器(1,774)
- RS PRO(1,553)
- TRUSCO(1,551)
- BAHCO(バーコ)(1,493)
- SK11(1,396)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Wera(1,168)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,067)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(949)
- BOSCH(ボッシュ)(942)
- NAC(長堀工業)(905)
- ブランドをもっと見る

トリプルハンドル セミロング
ワイズ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷狭い場所でも締め付け可能です。自由空間で連続してまわすことが可能です。通常の約4倍の力で締め付け可能です。狭い所でも最大級のトルクを生み出すハンドルです。5通りの角度でハンドル操作が出来ます。用途六角ボルトの締め付け。材質ヘッド部:S45C全長(mm)203タイプセミロング
スーパーボールレンチ (セミロング)ハンドルセット
ワイズ¥6,398税込¥7,0381セット当日出荷曲げ部分を熱間曲げ加工をすることで強度を高めています。ボールポイントでありながら、先端形状を工夫して六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締め可能にしています。コンパクトで携帯性に優れ、工具箱への収まりも良く、保管しやすいです。狭いところで取り回しのしやすいトリプルハンドルがセットになっています。用途六角穴付きボルトの締結や取り外しに。付属品トリプルハンドル、ホルダトラスコ品番257-0244セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0材質特殊クロムバナジウム鋼(SNCM20V)全長(mm)203入数(本)9
ワイズ 硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング
ワイズ¥299~税込¥329~1本当日出荷● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
ボールポイントレンチ セミロングタイプ延長パイプ付
ワイズ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷WISE六角レンチのKUROKIN仕様が遂に登場しました。用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに。トラスコ品番349-5044セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(mm)、ハンドル材質特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)色黒金対辺寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10入数(本)9
ピアスボールレンチBセット
ワイズ¥4,698税込¥5,1681セット(3本)当日出荷軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことで、表裏交互に締めるだけで反復30°の締め付けが可能です。 その秘密は軸線に対して15°ずらした加工(特許)を施したことです。 2サイズ使える両口タイプです。 打撃ショックにも耐えられるのでサビ付いたネジもはずせます。用途上下・左右に障害物のある狭い所でも本締めができますトラスコ品番175-1851セット内容PIS-253・PIS-405・PIS-608(2.5×3.0、4.5×5.0、6.0×8.0)材質特殊合金クロムバナジウム鋼(SNCM20V)色黒質量(g)210硬度HRC60±1先端形状ボールポイント
剛回ボールポイント9本セット
ワイズ¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様エキストラロングセット内容1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
六角レンチ 黒染め7本セット(ショート)
ワイズ¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8783
六角棒レンチセット 価値ある3本組
ワイズ¥1,398~税込¥1,538~1セット当日出荷から9日以内出荷曲げ加工部分はワイズ独自の熱間曲げ加工方式を採用しました。職人の町、燕三条からお届けします。可愛いだけでなく、職人の技の詰まったクオリティです。DIYや修理によく使う4mm.5mm.6mmをセットにしました。世界最高レベルのタフさを備えたレンチです。用途DIYや修理作業等での六角穴付きボルトの締め付けに。材質クロムバナジウム鋼入数(本)3
剛回ボールポイントレンチ
ワイズ¥459~税込¥505~1本翌々日出荷ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様エキストラロング材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
剛回ボールポイントレンチ
ワイズ¥299~税込¥329~1本翌々日出荷ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締め・斜めからのアプローチが可能で操作性は抜群です。均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様エキストラロング材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
六角レンチ 黒染め9本セット(セミロング)
ワイズ¥2,298税込¥2,5281セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8780
ボールポイント 黒染め7本セット(セミロング)
ワイズ¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8781
ボールポイント 黒染め9本セット(ショート)
ワイズ¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8777
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組
ワイズ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付きトラスコ品番495-3910セット内容【9本セット】1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)
六角レンチ 黒染め7本セット(セミロング)
ワイズ¥1,498税込¥1,6481セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8779
ボールポイント 黒染め7本セット(ショート)
ワイズ¥1,598税込¥1,7581セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mmトラスコ品番540-8804
硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 9本組
ワイズ¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付きトラスコ品番495-5393セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10(mm)、9本セット
ボールポイント 黒染め9本セット(セミロング)
ワイズ¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。先端がボール状に加工されており、ネジ穴に素早くフィットします。狭い場所や隠れたところのネジにも斜めから挿入することができ、ネジ山を壊しません。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8802
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組
ワイズ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付きトラスコ品番495-3912セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)、7本セット
硬質ボールポイント六角棒レンチ ロング 7本組
ワイズ¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷ボールポイントで本締めが可能。カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。 レンチ先端にわかりやすいサイズ表記付きトラスコ品番495-5397セット内容1.5/2/2.5/3/4/5/6(mm)、7本セット
六角レンチ 黒染め9本セット(ショート)
ワイズ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷高品質な特殊クロームバナジウム鋼(SNCM20V)を使用しています。硬さと耐摩耗性を持ち合わせる合金鋼です。均質で最高精度の調質(独自の熱処理)硬度(HRC60°±1°)を確保するため、あえて連続炉を使わずに、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式を採用しています。連続回転で締め付けも、取り外しもでき、従来のレンチより作業時間が数倍短縮できます。コンパクトなショートタイプです。1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mm、10.0mmトラスコ品番540-8786
ブラックボールポイント六角棒レンチ ロング
ワイズ¥229~税込¥252~1本当日出荷● ボールポイントで本締めが可能。●カドがナメにくく、高いトルクに対応しています。● 素材の強度だけでなく管理や加工までこだわり、ゆがみのない高精度な本体に仕上げています。● 摩耗や折れに強くするために、鋼の硬さと粘りを最大限に引き出す独自の熱処理を採用しています。
スーパーボールレンチ【単品】
ワイズ¥2,598~税込¥2,858~1セット(5本)当日出荷から9日以内出荷用途六角穴付ボルトの締め付け、取り外し作業に最適です材質クロームバナジューム鋼先端形状ボールポイント