絞り込み
ブランド
  • 正和電工
  • モノタロウ(617)
  • エスコ(16,364)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
  • 日東工器(1,750)
  • TRUSCO(1,548)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,377)
  • Wera(1,313)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
  • 工進(1,170)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,058)
  • KTC(1,022)
  • 日本紐釦貿易(967)
  • ベッセル(952)
  • BOSCH(ボッシュ)(944)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2芯 12A・15A修理用コード 正和電工

    2芯 12A・15A修理用コード

    正和電工(48件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。
    電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 15A 1ツ口ソフト延長コード 正和電工

    15A 1ツ口ソフト延長コード

    正和電工(72件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    電動工具類の延長コードに最適です。 15Aまで対応ですので、ご安心してご使用頂けます。 非常にやわらかく、耐寒性に優れています。
    用途電動工具の延長コード定格125V-15Aコンセント個数1ツ口電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C
  • 高ワット用延長コード 正和電工

    高ワット用延長コード

    正和電工(31件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能
    電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
  • トライアングルマルチタップ 正和電工

    トライアングルマルチタップ

    正和電工(19件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    定格電力(W)1500コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • 修理用取替えコード 正和電工

    修理用取替えコード

    正和電工(48件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    電動工具などの、電源コードの取替に最適。 ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性に優れています。
    電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応
  • デカ太延長コード 正和電工

    デカ太延長コード

    正和電工(7件のレビュー)
    799税込879
    1個ほか
    当日出荷
    マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。 極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較) 電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    特性耐トラッキング
  • 3芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    3芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
    コンセント形状接地2P 125V 15A(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT3c電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
  • 抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード 正和電工

    抜け止め機能アース付ポッキンプラグ延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    当日出荷
    意匠登録のメーカーオリジナル商品です。 十字型マルチ部分には3方向全てに抜け止め機能が付き、接続したプラグをロックします。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分には、人気のポッキンプラグを使用し2極3極の併用が可能です。 高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
    電線仕様-芯数3CRoHS指令(10物質対応)対応特性アース付
  • マルチタップ延長コード VCTF仕様 正和電工

    マルチタップ延長コード VCTF仕様

    正和電工
    769税込846
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    VCTF2.0mVCTF2.0mm2サイズ仕様の十字型マルチタップ延長コードです。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。 延長コードセット法規格、適合商品です。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCTF2c電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • 12A 1ッ口延長コード 正和電工

    12A 1ッ口延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    1ッ口12A・1200Wの延長コードです。 キャブタイヤケーブルVCT2c×0.75mm2を使用しておりますので、旧仕様のコードに比べ屈曲強度に優れております。 本商品は延長コードセット法の規格外であるキャブタイヤケーブルを使用しておりますので、延長コードセット法に該当いたしません。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    コンセント個数1ツ口電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
  • 抜け止め十字延長コード 正和電工

    抜け止め十字延長コード

    正和電工(5件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    マルチ部分3方向全てに抜け止め機能が付き現場での不具合を解消。 作業現場などで接続する電源コードが抜けにくい構造になっている為、大幅に作業率がUP!! S-VCT ソフト電線を使用しておりますのでやわらかく、耐寒性に強くなっております。
    黄色(電線部)/青(両端)コンセント形状(抜止形)2P 125V 15A電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
  • トライアングルタップ 正和電工

    トライアングルタップ

    正和電工
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性に優れた柔らかいコード 二重構造で安心!安全!
    コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT2c電線仕様-芯数2C特性耐トラッキング
  • 2芯タイプ 防雨型延長コード 正和電工

    2芯タイプ 防雨型延長コード

    正和電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    2芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性防雨、耐トラッキング
  • トライアングルタップ 正和電工

    トライアングルタップ

    正和電工
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電気用品安全適合品 耐久性に優れた軟らかいコード、二重構造で安心!安全!
    ブラック&レッド定格125V・15A電線仕様-種別VCTコンセント仕様2P 15A 125VW数(W)許容:1500まで電線仕様-太さ(mm2)VCT2c×1.25コンセント3ツ口特性耐トラッキング・二重構造耐トラッキングあり
  • マルチタップ付延長コード VCTFK仕様 正和電工

    マルチタップ付延長コード VCTFK仕様

    正和電工
    1,198税込1,318
    1本ほか
    当日出荷
    VCTFK2.0mm2サイズ仕様の十字型ショーとマルチタップ延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品です。 T-30MGには、ムービプラグを装着しております。(MF品番は、ストレートプラグ)
    電線仕様-種別VCTFK
  • トライアングルマルチタップ 正和電工

    トライアングルマルチタップ

    正和電工(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    長さ(m)10コンセント形状2P 15A 125V電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数2C
  • 十字型マルチタップ延長コード 正和電工

    十字型マルチタップ延長コード

    正和電工
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状マルチ:十字型マルチタップ両端部:グレー、電線部:ホワイト定格125V-15A使用電線VCT2c×1.25mm2プラグ形状平型2P許容電流1500W
  • ピカマルチ 正和電工

    ピカマルチ

    正和電工
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    十字型マルチタップ内部にランプが内臓されており、暗い場所でも通電が一目で確認できます。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
    質量(kg)1.3コンセント形状2P 15A 125V(1500W)電線長さ(m)10電線太さ(mm2)1.25電線仕様-種別VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応特性耐トラッキング
  • オスプラグ延長コード 正和電工

    オスプラグ延長コード

    正和電工(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    12A(1200W)まで対応の電源コードです。
    用途主に12A(1200W)までの電気機器の電源コードとしてご使用ください。トラスコ品番375-3361材質樹脂/塩化ビニール樹脂、導体/銅質量(kg)0.2定格電圧(V)125定格電流(A)12電線長さ(m)3芯数2