絞り込み
ブランド
- スワロー電機
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,363)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,304)
- 日東工器(1,750)
- TRUSCO(1,548)
- RS PRO(1,545)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,377)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,256)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,198)
- 工進(1,170)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,099)
- KNIPEX(クニペックス)(1,058)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(952)
- BOSCH(ボッシュ)(944)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

海外・国内用 変圧器 AGシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷から15日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ
スワロー電機(2件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から62日以内出荷国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷から43日以内出荷回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
国内用トランスAUシリーズ
スワロー電機¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から23日以内出荷海外の製品を国内で使用できる。付属品入力コード 1.3m適合【電気製品】AV機器、パソコン、プリンター、テレビ、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジ等タイプ国内専用出力電圧(V)AC120入力電圧(V)AC100相数単相保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻
海外用 変圧器 SU-Gシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥42,980~税込¥47,278~1台17日以内出荷から33日以内出荷国内の製品を海外で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m仕様入力電圧切替装置付適合【電気製品】AV機器・パソコン・プリンター・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等タイプ海外専用絶縁種別B相数単相保護機能ノーヒューズブレーカー巻線単巻出力コンセント平ピン(A-2)
海外用トランスWORLDシリーズ
スワロー電機¥22,980~税込¥25,278~1個12日以内出荷適合シェーバー、ノート型パソコン、CD/MDプレーヤー、ビデオカメラ、デジタルカメラの充電器など出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC110~240(自動変換)機能電圧安定機能保護機能自動復帰型温度サーモプラグ形状丸ピンC2
降圧 変圧器 ケース入り TBシリーズ
スワロー電機(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台10日以内出荷から12日以内出荷単相 単巻 降圧用。現場工事用・携帯変圧器種別降圧変圧器タイプ降圧専用コンセント個数4コンセント形状二極接地付出力電圧(V)AC100/115入力電圧(V)AC200電線仕様-長さ(m)2入力プラグ4P 20A絶縁種別B電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)2相数単相巻線単巻
携帯用トランスTBNシリーズ
スワロー電機¥56,980~税込¥62,678~1個15日以内出荷単相単巻、降圧・昇圧用、現場工事用。 仮設現場での電源電圧が異なる時、又は電圧降下でお困りの時に役立ちます。 TBNタイプは入力電圧が、100V又は200Vでも使用できます。自動切替装置付。コンセント個数4出力電圧(V)100、115、200入力電圧(V)100、200電線仕様-長さ(m)2絶縁種別B電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A
携帯用トランスRTBシリーズ
スワロー電機¥41,980~税込¥46,178~1個18日以内出荷から43日以内出荷単相単巻、降圧用、現場工事用。タイプ小型軽量(トロイダルトランス内蔵)コンセント個数4出力電圧(V)100、115入力電圧(V)200電線仕様-長さ(m)2絶縁種別B電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm)VCT2プラグタイプ4P・20A





























![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)