絞り込み
ブランド
  • CRTワールド
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,408)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,290)
  • 日東工器(1,745)
  • TRUSCO(1,535)
  • BAHCO(バーコ)(1,399)
  • SK11(1,390)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,128)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(950)
  • ベッセル(923)
  • BOSCH(ボッシュ)(917)
  • NAC(長堀工業)(900)
  • RIDGID(日本エマソン)(801)
  • Clover(クロバー)(755)
  • KNIPEX(クニペックス)(678)
  • Pro-Auto(670)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 風塵トッタロー(集塵袋) CRTワールド

    風塵トッタロー(集塵袋)

    CRTワールド(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    欠品中
    送排風機タイプダストパック。 お手持ちの送排風機に取付けるだけで粉じん・ホコリを吸取る集じん機に変身。
    用途塗料系、セメント系粉体の混合撹拌時に発生する粉じん。ハツリ作業時に発生する粉じん。集じんが十分でないサンダー掛けで漏れる粉じん。アンカー打ち等、ドリル工事で発生する粉じん。ダクトホースを使用して別の場所に粉じんを垂れ流せない現場。寸法(mm)Φ330×3000能力2μの粉じん回収率70%連続使用時間(時間)約3~8
  • NEW マルテー研た 本体・プレートセット CRTワールド

    NEW マルテー研た 本体・プレートセット

    CRTワールド
    439,800税込483,780
    1セット
    翌々日出荷
    手軽に使える100V仕様ながら強力な研磨力。 豊富なアタッチメントで幅広い作業に対応。 ハンドル部が脱着可能、車・軽トラックにも積め、積み下ろしも簡単な軽量コンパクト設計。 75dBの低騒音設計で現場を選ばず使用可能。
    付属品ベースプレート・アートカップ取付プレート電源(V)AC100回転数(min-1[r.p.m])1000本体質量(kg)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×950×840切削幅(mm)200消費電力(kW)1電流(A)(50/60Hz)14/13
  • アートサンダーα CRTワールド

    アートサンダーα

    CRTワールド
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    集じんサンダーに凝縮された快適機能。卓越したパワフル集塵性能。特殊:枚羽根Xサンダーの回転力を利用し、作業時の粉じん・埃を強力に排出し、回収。耐久性&パワフルモーター搭載。フレキシブルカバー:ゴム仕様にする事でカップが常に施工面に追従、より粉じんを逃さず快適な研磨作業ができます。
    仕様自動排じん回収機能搭載セット内容アートサンダーα本体、サイドハンドル、レンケチホース:1.2m、専用工具箱、回収袋:60×40cm回転数(min-1[r.p.m])9000電源100V/7.4A本体質量(kg)約2.3
  • アートカッター「大陽」 CRTワールド

    アートカッター「大陽」

    CRTワールド
    239,800税込263,780
    1セット
    7日以内出荷
    新原理のカッター採用により、100Vの電源でも高いパワーで驚異的な切削力を発揮。 振動や打撃音・切削音の大幅な低減にも成功、疲れにくく快適な作業環境を実現したハンドサイズの研削機。 軟質(ウレタン系)塗材から樹脂(モルタル系)塗材の厚さ最大3mmまでの研削が可能です。
    用途壁面・床面の塗材と貼物の切削処理。電圧(V)100消費電力(W)800最大切削深さ(mm)3切削幅(mm)30