絞り込み
ブランド
  • ミタチ
  • モノタロウ(615)
  • エスコ(16,252)
  • 修理(3,340)
  • マキタ(2,564)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,186)
  • 日東工器(1,779)
  • TRUSCO(1,546)
  • RS PRO(1,545)
  • BAHCO(バーコ)(1,496)
  • SK11(1,376)
  • Wera(1,315)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
  • 工進(1,171)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,104)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,051)
  • KTC(1,022)
  • RIDGID(日本エマソン)(1,018)
  • 日本紐釦貿易(965)
  • ベッセル(948)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気ディスクグラインダー ミタチ

    電気ディスクグラインダー

    ミタチ
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付モーター搭載しています。細径Φ56で脅威の耐久力です。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属しています。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能です。ミタチ伝統の丈夫なアルミボディです。
    用途研削、切断作業に。付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6192電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)100砥石寸法(Φmm)外径100胴径(Φmm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000ねじサイズM10×1.5×10
  • ストレートポリッシャ ミタチ

    ストレートポリッシャ

    ミタチ
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    3日以内出荷
    100mm不織不/フラップホイール/綿/サイザルバフ/等でステンレス研磨作業、金属面の錆、酸化スケール等の除去作業に最適
    付属品Φ6コレット、コレットアダプター、片口スパナ(17mm)×2本、両口スパナ(10×12mm)、ディスクスパナ、Φ12.7スリーブ、カーボンブラシ予備1SET質量(kg)1.9電流(A)100消費電力(W)435回転数(min-1[r.p.m])5600長さ(cm)41.3定格(A)4.5
  • ストレートグラインダ ストレートグラインダ ミタチ

    ストレートグラインダ ストレートグラインダ

    ミタチ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    ・コレット6Φタイプ。・砥石軸交換でM10(1.5)x19
    付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10x12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ(CB1100)1SETトラスコ品番687-6869全長(mm)399電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
  • ディスクグラインダー(最大出力1000W) ミタチ

    ディスクグラインダー(最大出力1000W)

    ミタチ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    定格7.6A、最大出力1000Wでより安全なブレーキ付二重絶縁モーター搭載。細径Φ56で脅威の耐久力。サイドハンドル、カーボンブラシ予備付属。コード長3.5mで、より広い作業範囲が可能
    用途研削、切断作業付属品サイドハンドル、オフセット砥石、予備カーボンブラシ1SET、ディスクスパナトラスコ品番689-6191電源(V)AC100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000本体寸法(mm)288定格電流(A)7.6砥石サイズ(mm)Φ100胴径(Φmm)56ねじサイズM10×1.5×10
  • 切断砥石用ディスクカバー ミタチ

    切断砥石用ディスクカバー

    ミタチ
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番148-0217
  • 大口径ストレートサンダ ミタチ

    大口径ストレートサンダ

    ミタチ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)4300回転数(min-1[r.p.m])4500長さ(cm)58.0カーボンブラシ呼び番号CB1005
  • ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2 ミタチ

    ストレートグラインダ 二重絶縁モデル MGS38BD2

    ミタチ
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    Φ6コレットタイプです。付属品の砥石軸でインターナル砥石も使用できます。余裕の定格5Aです。
    用途研削、バリ取り付属品Φ38ネジ付砥石・砥石軸・両口スパナ(10×12mm)・片口スパナ(17mm)・カーボンブラシ1SETトラスコ品番689-4680軸径(Φmm)M10×1.5全長(mm)399軸長(mm)19電源(V)AC100消費電力(W)485コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000本体寸法(mm)399定格電流(A)5砥石径(Φmm)38
  • ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm ミタチ

    ディスクグラインダー ディスクグラインダー180mm

    ミタチ
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    ・新開発二重絶縁モーター。・新設計スリムボディ。・防振型サンドハンドル付属
    用途鉄筋・鉄骨工事。船舶関連工事付属品防振タイプサイドハンドル・バネ座金Φ10・フレキシブル砥石(MPエース)・ディスクスパナ・予備カーボンブラシ(CB1004)トラスコ品番689-9982電源(V)AC100消費電力(W)1050最大出力(W)1100コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7550本体寸法(mm)438定格電流(A)11砥石径(Φmm)180ねじサイズM16×2.0×14
  • ディスクグラインダ(LEDランプ付) ミタチ

    ディスクグラインダ(LEDランプ付)

    ミタチ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    伝統の使いやすさに安全機能をパッケージしました。作業時の負荷状態をLEDランプでお知らせします。サイドハンドル3方向取り付け可能です。
    付属品防振タイプサイドハンドル(バネ座金Φ10付き)、フレキシブル砥石180mm、予備カーボンブラシ(CB1200)1セット、ディスクスパナトラスコ品番554-8351電源(V)AC100消費電力(W)1150最大出力(W)1650コード長さ(m)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300定格電流(A)12砥石径(Φmm)180砥石寸法(Φmm)外径180
  • ディスクグラインダー 安全機能付 ミタチ

    ディスクグラインダー 安全機能付

    ミタチ
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    キックバック軽減機能により、切断作業等に発生する材料への挟み込み時、モーターを停止させます。再起動防止により、予期せぬモーター起動を防ぎます。ブレーキ付き二重絶縁モーター搭載により、電源オフの際に先端工具を素早く停止させます。ソフトスタートでモーター起動時の反動を軽減します。過負荷保護機能搭載です。グラインダの作動状態をLEDでお知らせします。
    用途切断作業、研削作業、研磨作業に。付属品サイドハンドル、フレキシブル砥石、カーボンブラシ予備、ディスクスパナトラスコ品番257-9577電源(V)100消費電力(W)735最大出力(W)1000コード長さ(m)3.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500定格電流(A)7.6砥石径(Φmm)125砥石寸法(Φmm)外径125
  • カーボンブラシ ミタチ

    カーボンブラシ

    ミタチ
    ¥599税込¥659
    1組
    当日出荷
    適合機種MG180BD-200V、MG180BDM-200V質量(g)4
  • ディスクグラインダー(最大出力1200W) ミタチ

    ディスクグラインダー(最大出力1200W)

    ミタチ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷
    最大出力1200W高性能モーター搭載です。 重研削作業に最適です。
    トラスコ品番215-7264セット内容フレキシブル砥石、カーボンブラシスペア1セット、ディスクスパナ電圧(V)AC200消費電力(W)810アズワン品番64-8608-84
  • 電気ディスクグラインダ ミタチ

    電気ディスクグラインダ

    ミタチ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷