絞り込み
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)
  • モノタロウ(103)
  • 修理(2,630)
  • 日東工器(1,417)
  • 日本ニューマチック工業(355)
  • 室本鉄工(344)
  • SHINANO(信濃機販)(333)
  • ベッセル(325)
  • エスコ(219)
  • NSK(ナカニシ)(219)
  • 不二空機(169)
  • 空研(168)
  • 東空販売(168)
  • コンパクトツール(152)
  • BAHCO(バーコ)(136)
  • 瓜生製作(113)
  • ヨコタ工業(112)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
  • マキタ(97)
  • エス・ピー・エアー(93)
  • JTC(91)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番160-9027適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイールアダプター
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9038適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(粗目)
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9029適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(粗目)
  • エアリムーブサンダ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアリムーブサンダ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
  • エアグラインダ スーパーロングタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スーパーロングタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7128全長(mm)650質量(kg)1.8摘要スーパーロングタイプタイプスーパーロングチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9028適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(中目)
  • エアスイベルジョイント MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアスイベルジョイント

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しません
    トラスコ品番160-9048
  • エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • エアグラインダ ペンシルタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ペンシルタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    高トルク、低騒音です。軽量で高剛性なアルミダイカスト製、一体型ボディを採用しています。ピンツールによるシャフトロックで、らくらく工具交換できます。数量限定で先端工具5種がついたお得なキャンペーンです。超硬バー CB2A 003、 CB3A 005、CB7A 026を各1本と 10月に新発売した エコラビン高速タイプ GRA12-6HE、GRA22-6HEを 各1本の合計5本プレゼント
    用途金属部品、樹脂部品等のバリ取り、面取り、研磨、彫刻加工。各種金型の精密仕上げ、修正等トラスコ品番699-6858全長(mm)149.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000チャック内径(Φmm)3空気消費量(m3/min)0.18排気口後方ホース取付口Rc1/4
  • ベルトサンダ 20mm MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ベルトサンダ 20mm

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番171-7365全長(mm)397無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ベルト速度(m/min)2710空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)20×520ホース取付口Rc1/4
  • MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
  • エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダーストレートタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • ベルトサンダ 10mm MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ベルトサンダ 10mm

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    細部のバリ取り、塗装はく離、仕上げ加工に最適なレバー式ベルトサンダーです。安全ロックレバー式です。軽量、コンパクトなため、作業者の負担が軽減されます。ベルトの速度調整が可能で、様々な研磨作業に対応します。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番161-0513全長(mm)320無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000ベルト速度(m/min)1320空気消費量(m3/min)0.26排気口後方ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口Rc1/4
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9039適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(細目)
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9037適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(中目)
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイールアダプター

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,598税込2,858
    1個
    9日以内出荷
    トラスコ品番160-9036適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイールアダプター
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9030適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(細目)
  • エアグラインダー用 研磨ホイール MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 研磨ホイール

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番160-9026適合機種MRA-PG280品名研磨ホイール
  • エアグラインダー用 イレイサーホイール MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 イレイサーホイール

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9024適合機種MRA-PG280品名イレイサーホイール
  • エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ストレートタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
  • エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ストレートタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプトラスコ品番855-3882全長(mm)180質量(kg)0.74摘要高トルクタイプチャック内径(Φmm)8、6・8使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • エアグラインダ ロング低速タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ロング低速タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    29,980税込32,978
    1台
    翌々日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

空圧工具