絞り込み
ブランド
  • ダイア
  • モノタロウ(628)
  • エスコ(17,379)
  • 修理(3,343)
  • マキタ(2,575)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(2,334)
  • 日東工器(1,820)
  • RS PRO(1,574)
  • TRUSCO(1,567)
  • BAHCO(バーコ)(1,521)
  • SK11(1,420)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,217)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,137)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,130)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,073)
  • Wera(1,064)
  • KTC(1,010)
  • 日本紐釦貿易(961)
  • NAC(長堀工業)(902)
  • BOSCH(ボッシュ)(865)
  • RIDGID(日本エマソン)(837)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電力・通信用ケーブルカッター ダイア電力・通信用ケーブルカッターダイア(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
電源(V)AC100(50/60Hz)
ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー ダイアダイアソー SDCシリーズ専用チップソーダイア
9,898税込10,888
1枚
当日出荷
新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
オスダイス ダイアオスダイスダイア
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
HPC-65B・65BR・65BRL用替刃 ダイアHPC-65B・65BR・65BRL用替刃ダイア
51,980税込57,178
1枚
4日以内出荷
仕様本体使用数量:2枚適合機種HPC-65B、HPC-65BR、HPC-65BRL
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D32~D51対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D10~D25対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
フェイスカッター100V ダイアフェイスカッター100Vダイア
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
フェイスカッター100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!小型軽量で、混みあった狭い場所での作業も容易です。差し筋鉄筋D25を約7秒ツラや際4.6mmで切断!
付属品チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)3.9(コード除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス外径(mm)395×105×135(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D19~D38対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D38(鉄筋径)適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)509×209×211(長×高×幅)(取手除く)
ダイアソーコードタイプ ダイアダイアソーコードタイプダイア
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!鉄筋径D19~D32対応!公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D32(鉄筋径)モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m
フェイスカッター ダイアフェイスカッターダイア
149,800税込164,780
1台
当日出荷
撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。
付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア充電式鉄筋冷間直角切断機ダイア
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!D19~D32対応(SD390切断可能)
用途鉄筋(丸棒)切断付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋適合チップソー:ZC1002_H質量(kg)7.6(電池パック含む)タイプチップソー:34刃超硬定格電圧(V)36切断能力鉄筋(D):19~32モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付)長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160バッテリー容量(Ah)4関連資料(0.7MB)
充電式フェイスカッター ダイア充電式フェイスカッターダイア
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。
用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)関連資料(1.6MB)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア充電式鉄筋冷間直角切断機ダイア
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)関連資料(1.6MB)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
全ねじカッター 移動刃・固定刃 ダイア全ねじカッター 移動刃・固定刃ダイア
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
全ねじカッター 移動刃・固定刃 3/8 1/2付 ダイア全ねじカッター 移動刃・固定刃 3/8 1/2付ダイア
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷
材質切断:軟鋼、ステンレス質量(kg)カッター:0.20
SC-16用固定刃 ダイアSC-16用固定刃ダイア
9,498税込10,448
1組
3日以内出荷
適合交換部品:固定刃(SC-16)
SC-16用移動刃 ダイアSC-16用移動刃ダイア
42,980税込47,278
1組
3日以内出荷
適合交換部品:移動刃(SC-16)
SC-13用固定刃 ダイアSC-13用固定刃ダイア
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
適合交換部品:固定刃(SC-13)
SC-13(TC-13)用移動刃 ダイアSC-13(TC-13)用移動刃ダイア
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
適合交換部品:移動刃(SC-13)
鉄筋カッター ダイア鉄筋カッターダイア
36,980税込40,678
1個ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
レースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付) ダイアレースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付)ダイア
319,800税込351,780
1セット
翌々日出荷
六角圧縮ダイスセット ダイア六角圧縮ダイスセットダイア
75,980税込83,578
1組
3日以内出荷
多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
適合CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット質量(kg)ダイス:0.10~ 0.14圧縮能力(mm2) Tダイス8~100
CT-240用六角圧縮ダイス ダイアCT-240用六角圧縮ダイスダイア
25,980税込28,578
1組
当日出荷から3日以内出荷
圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100) ダイア圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100)ダイア
169,800税込186,780
1組
翌々日出荷
圧縮工具T-190、T-240付 ダイア圧縮工具T-190、T-240付ダイア
99,980税込109,978
1組
翌々日出荷
適合CT-240+T形コネクターダイス(T-190・T-240)のセット圧縮能力(mm2) Tダイス155~240
CT-154用T型コネクターダイス ダイアCT-154用T型コネクターダイスダイア
10,980税込12,078
1枚ほか
3日以内出荷
適合機種CT-154種別T型コネクタ
圧縮工具 ダイア圧縮工具ダイア
76,980税込84,678
1枚
3日以内出荷
種別T型コネクタ寸法(mm)外形:長126×高93×幅48質量(kg)1.2(ダイス:0.07~0.10)圧縮能力(mm2) TダイスT形コネクター:14~154(T-20~T-154)
メスダイス ダイアメスダイスダイア
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
メスダイス ダイアメスダイスダイア
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
オスダイス ダイアオスダイスダイア
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
電池パック BPL103 ダイア電池パック BPL103ダイア
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。
トラスコ品番130-9834質量(kg)0.71種類電池パック
多目的プロマー 充電式 ダイア多目的プロマー 充電式ダイア
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
充電時間(分)60トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250出力(kN)127
充電式ケーブルカッター ダイア充電式ケーブルカッターダイア
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
バッテリー電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)5充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)使用充電器BCL101
アングルカッター ダイアアングルカッターダイア
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番796-2258タイプアングルカッター能力(等辺山形鋼)
多目的プロマー AC100V コード式 ダイア多目的プロマー AC100V コード式ダイア
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
トラスコ品番819-9611セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)電源(V)AC100圧着範囲(mm2)14~250消費電力(VA)430出力(kN)127サイズ(mm)320×218×82
バッテリー ダイアバッテリーダイア
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×76×55充電時間(分)実用充電/38、フル充電/54
アングルベンダー ダイアアングルベンダーダイア
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0838能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
アングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18) ダイアアングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18)ダイア
149,800税込164,780
1セット
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
トラスコ品番764-0854能力穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ11、14:25~50×t3~t6(SS400相当)、25~50×t3~t5(SUS304相当)、穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ18:25~50×t4~t6(SS400相当)、25~50×t4~t5(SUS304相当)
アングルカッター ダイアアングルカッターダイア
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
多目的工具プロマー用アタッチメントです。
HPN-250Rl  充電器 ダイアHPN-250Rl 充電器ダイア
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
HPN-250RL用充電器です。
トラスコ品番764-0986適合機種HPN-250RL