絞り込み
ブランド
  • ダイア
  • モノタロウ(619)
  • エスコ(16,405)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,567)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
  • 日東工器(1,772)
  • TRUSCO(1,551)
  • RS PRO(1,546)
  • BAHCO(バーコ)(1,497)
  • SK11(1,392)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
  • Wera(1,168)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,062)
  • KTC(985)
  • 日本紐釦貿易(968)
  • ベッセル(951)
  • BOSCH(ボッシュ)(939)
  • NAC(長堀工業)(906)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー ダイア

    バッテリー

    ダイア
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)130×76×55充電時間(分)実用充電/38、フル充電/54
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D38対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)9.2(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050適合チップソー:ZC1002_Hモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)509×211×209(取手除く)コード2芯キャプタイヤケーブルキャブタイヤコード(m)5切断能力(mm)鉄筋D19~D38切断時間(秒)【SD345】6(D19)、8(D22)、10(D25)、13(D29)、15(D32)、18(D35)、20(D38)【SD490】8(D19)、10(D22)、12(D25)、16(D29)、19(D32)、23(D35)、25(D38)
  • CT-240用六角圧縮ダイス ダイア

    CT-240用六角圧縮ダイス

    ダイア
    11,980税込13,178
    1組
    当日出荷から3日以内出荷
  • 電池パック BPL103 ダイア

    電池パック BPL103

    ダイア
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    HPN-250RLB、HPC-65BRLA、HPC-85BRLA用の電池パックです。
    トラスコ品番130-9834質量(kg)0.71種類電池パック
  • パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51) ダイア

    パンチ工具 電動油圧パンチャーHPP-02DC(19~51)

    ダイア
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    薄鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。
    用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8681セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 C-19、25、31、39、51、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7
  • パンチ工具 ダイア

    パンチ工具

    ダイア
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    厚鋼用パンチ替刃付きです。先端が回転して狭い場所でも作業ができます。
    用途配電盤、制御盤などの鋼板の穴あけに。トラスコ品番713-8679セット内容HPP-02D本体、パンチ替刃 G-16、22、28、36、42、54、パンチボルトスリーブセット、収納ケース幅(mm)85高さ(mm)222奥行(mm)364穴あけ能力(mm)最大:1.5(ステンレス)、最大:3.2(呼び径104は2.3)(鉄)出力荷重(kN)65.7
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    399,800税込439,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D32~D51対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)12.5電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D32~D51(鉄筋径)適合チップソー:ZC1052XAモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)562×231×258(長×高×幅)(取手除く)
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D10~D25対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
  • フェイスカッター100V ダイア

    フェイスカッター100V

    ダイア
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    フェイスカッター100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。小型軽量で、混みあった狭い場所での作業も容易です。差し筋鉄筋D25を約7秒ツラや際4.6mmで切断!
    付属品チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)3.9(コード除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス外径(mm)395×105×135(長×高×幅)(取手除く)
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D19~D32対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D19~D32(鉄筋径)モーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m
  • フェイスカッター ダイア

    フェイスカッター

    ダイア
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    撤去したい鉄筋を際やツラで高速切断します。ダイア純正チップソー1枚で、鉄筋呼びD10を1本5秒で1100本まで切断可能です。小型軽量のため鉄筋の混み合った狭い場所でも作業ができます。
    付属品専用チップソートラスコ品番764-1061幅(mm)360高さ(mm)105奥行(mm)135消費電力(W)1010定格電流(A)10.5切断能力(mm)D10~19入力電圧(V)AC100電源コード(m)5切断速度(秒)5
  • 充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア

    充電式鉄筋冷間直角切断機

    ダイア
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!。D19~D32対応(SD390切断可能)
    用途鉄筋(丸棒)切断付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋適合チップソー:ZC1002_H質量(kg)7.6(電池パック含む)タイプチップソー:34刃超硬定格電圧(V)36切断能力鉄筋(D):19~32モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付)長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160バッテリー容量(Ah)4
  • ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー ダイア

    ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー

    ダイア
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
    トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
  • 充電式フェイスカッター ダイア

    充電式フェイスカッター

    ダイア
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。
    用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
  • 充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア

    充電式鉄筋冷間直角切断機

    ダイア
    209,800税込230,780
    1台
    翌々日出荷
    コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
    用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
  • 全ねじカッター 移動刃・固定刃 ダイア

    全ねじカッター 移動刃・固定刃

    ダイア
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • 全ねじカッター 移動刃・固定刃 3/8 1/2付 ダイア

    全ねじカッター 移動刃・固定刃 3/8 1/2付

    ダイア
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    材質切断:軟鋼、ステンレス質量(kg)カッター:0.20
  • SC-16用固定刃 ダイア

    SC-16用固定刃

    ダイア
    9,498税込10,448
    1組
    3日以内出荷
    適合交換部品:固定刃(SC-16)
  • SC-16用移動刃 ダイア

    SC-16用移動刃

    ダイア
    42,980税込47,278
    1組
    3日以内出荷
    適合交換部品:移動刃(SC-16)
  • SC-13用固定刃 ダイア

    SC-13用固定刃

    ダイア
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    適合交換部品:固定刃(SC-13)
  • SC-13(TC-13)用移動刃 ダイア

    SC-13(TC-13)用移動刃

    ダイア
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    適合交換部品:移動刃(SC-13)
  • 鉄筋カッター ダイア

    鉄筋カッター

    ダイア
    36,980税込40,678
    1個ほか
    3日以内出荷
    多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
  • レースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付) ダイア

    レースウェイカッター フルセット(D1・D2・Φ11・Φ14)(専用ケース付)

    ダイア
    319,800税込351,780
    1セット
    3日以内出荷
  • 六角圧縮ダイスセット ダイア

    六角圧縮ダイスセット

    ダイア
    75,980税込83,578
    1組
    3日以内出荷
    多目的工具プロマーの圧着ヘッドを使用
    適合CU12・CU14・CU19・CU23ダイスセット質量(kg)ダイス:0.10~ 0.14圧縮能力(mm2) Tダイス8~100
  • 圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100) ダイア

    圧縮工具C型コネクターダイス4点付(U-22、38、60、100)

    ダイア
    169,800税込186,780
    1組
    3日以内出荷
  • 圧縮工具T-190、T-240付 ダイア

    圧縮工具T-190、T-240付

    ダイア
    99,980税込109,978
    1組
    3日以内出荷
    適合CT-240+T形コネクターダイス(T-190・T-240)のセット圧縮能力(mm2) Tダイス155~240
  • CT-154用T型コネクターダイス ダイア

    CT-154用T型コネクターダイス

    ダイア
    10,980税込12,078
    1枚ほか
    3日以内出荷
    適合機種CT-154種別T型コネクタ
  • 圧縮工具 ダイア

    圧縮工具

    ダイア
    76,980税込84,678
    1枚
    3日以内出荷
    種別T型コネクタ寸法(mm)外形:長126×高93×幅48質量(kg)1.2(ダイス:0.07~0.10)圧縮能力(mm2) TダイスT形コネクター:14~154(T-20~T-154)
  • メスダイス ダイア

    メスダイス

    ダイア
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
  • メスダイス ダイア

    メスダイス

    ダイア
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
  • オスダイス ダイア

    オスダイス

    ダイア
    7,598税込8,358
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
  • オスダイス ダイア

    オスダイス

    ダイア
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    適合機種HPN-250A・HPN-250RLB用 標準アタッチメント圧着セット
  • 多目的プロマー 充電式 ダイア

    多目的プロマー 充電式

    ダイア
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。
    トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250充電時間(分)60出力(kN)127
  • 充電式ケーブルカッター ダイア

    充電式ケーブルカッター

    ダイア
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。
    電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60使用充電器BCL101
  • アングルカッター ダイア

    アングルカッター

    ダイア
    239,800税込263,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番796-2258タイプアングルカッター能力(等辺山形鋼)
  • 多目的プロマー AC100V コード式 ダイア

    多目的プロマー AC100V コード式

    ダイア
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番819-9611セット内容標準アタッチメント圧着セット付(ヘッド、呼び14~250ダイス)電源(V)AC100圧着範囲(mm2)14~250消費電力(VA)430出力(kN)127サイズ(mm)320×218×82
  • 電力・通信用ケーブルカッター ダイア

    電力・通信用ケーブルカッター

    ダイア(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。
    電源(V)AC100(50/60Hz)
  • アングルベンダー ダイア

    アングルベンダー

    ダイア
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    トラスコ品番764-0838能力曲げ能力(等辺山形鋼):25~50×t2~t6(SS400相当)、25~50×t2~t5(SUS304相当)
  • アングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18) ダイア

    アングルパンチャーAP-18替刃 (Φ11・Φ14・Φ18)

    ダイア
    149,800税込164,780
    1セット
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。
    トラスコ品番764-0854能力穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ11、14:25~50×t3~t6(SS400相当)、25~50×t3~t5(SUS304相当)、穴あけ能力(等辺山形鋼)Φ18:25~50×t4~t6(SS400相当)、25~50×t4~t5(SUS304相当)
  • アングルカッター ダイア

    アングルカッター

    ダイア
    289,800税込318,780
    1台
    3日以内出荷
    多目的工具プロマー用アタッチメントです。