絞り込み
ブランド
  • 日東工器
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(165)
  • マキタ(46)
  • BONDHUS(44)
  • エイト(34)
  • KTC(31)
  • TRUSCO(30)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(30)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(22)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](16)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
  • ミトロイ(11)
  • オグラ(10)
  • Wera(9)
  • RS PRO(9)
  • ANEX(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • ワイズ(8)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 100,000円以上(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「5m 棒」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)35付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。 現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。 左右付け替え自在の送りハンドル。 前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~35mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 50L:Φ17.5~Φ35 (板厚 6~50mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)80無負荷回転数(min-1[r.p.m])950電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本サブハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本スパナ17mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角棒スパナ5mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本ブレード:1個位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.6 (電源コード・サブハンドル含まず)
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
299,800税込329,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
軟鋼材への穴あけ磁器吸着式で優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易な使い良さを兼備。
仕様電磁式・電気ドリル搭載タイプ種別携帯式磁器応用穴あけ機電源(V)AC100(50/60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)マグネット吸着最小板厚(mm)13
充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー 日東工器充電式曲線用面取り機 サーキットベベラー日東工器
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
R3対応で造船・橋梁にも。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「ミニべべラー CLMB-0202」と共通。 スピンドルロック付きでチップ交換が容易。
用途橋梁や造船のボルト穴の面取り、丸穴や長穴・曲線部の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2/R3面取り角度(°)45本体質量(kg)3.4(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ハンドル×1個、バッテリ (36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ5mm×1本、ゲージ×1個仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-02
充電式面取り機 ミニベベラー 日東工器充電式面取り機 ミニベベラー日東工器
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
圧倒的パワーで面取りを変える。 フル充電で25m面取り可能。 (SS400、C2での実測値) 36Vの強力バッテリを採用。 25分の急速充電。 新設計の5角形チップ採用。 チップの2枚刃仕様により、スムーズでなめらかな加工を実現。 チップは「サーキットべべラー CLCB-0202」と共通。 目盛り付きアジャストリングで面取り量の調整が容易。
用途金型、部品、鋼材で直線用の面取り作業にバッテリー容量(Ah)2.5充電時間(分)25(充電器)電圧(V)DC36無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000面取能力【SUS304:C面取り】C0~C1.5、【SUS304:R面取り】R2、【SS400:C面取り】C0~C2、【SS400:R面取り】R2面取り角度(°)45本体質量(kg)3.9(バッテリ・ハンドル含む)バッテリー電圧(V)DC36入力電圧(V)AC100(50/60Hz)(充電器)付属品ノブ×1個、バッテリ(36V 2.5Ah)×1個、充電器×1個、キャリーケース×1個、スパナT-15D×1本、六角棒スパナ4mm×1本、六角棒スパナ3mm×1本、六角ナット1種M8×2個、六角穴付き止めネジ8×25 特×2本仕様【本体装着チップ】13.5(5角)×2枚アズワン品番64-8464-23
ポータブルベベラー 日東工器ポータブルベベラー日東工器
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
スローアウェイチップの採用で滑らかな仕上げ面を実現しました。 ワークに傷をつけないスライドプレート式です。 軟鋼材の面取り作業に適しています。
面取能力最大2C最大長(mm)(ワーク)270厚さ(mm)(ワーク・最小)5面取り角度(°)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2700/3275(50/60Hz)電源(V)AC100(50/60Hz)定格出力(W)150定格電流(A)2.5/2.7消費電力(W)(50/60Hz)240/251キャブタイヤコード(m)5定格時間(分)連続付属品六角棒スパナ(3mm)1本、六角棒スパナ(8mm)1本質量(kg)16トラスコ品番328-0942
マルチワーカー 日東工器マルチワーカー日東工器
3,998,000税込4,397,800
1台
4日以内出荷
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機最大ストローク(mm)34電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)2.2定格電流(A)9.5キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)13.5付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本最大加圧力(kN[tf])490[50]仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道)本体質量(kg)約800
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
649,800税込714,780
1台
翌日出荷
小型 ・軽量(18.5kg)で全自動・高効率タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ハイブローチワンタッチタイプ 12L/Φ14、Φ15(板厚 9~12)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ16~Φ18(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)750電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)680マグネット消費電力(W)50キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)18.5電流(A)(電気ドリル)7.0
セルファーHAシリーズ 日東工器セルファーHAシリーズ日東工器
499,800税込549,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。長穴可
用途携帯式単動油圧パンチャ穴あけ時間(秒)ポンプSC-10(200V)/11.0、ポンプSC-05(100V)/16.5電源(V)AC100/200最大板厚(mm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]最大出力(kN)431(44tf)ラムストローク(mm)25タイプ汎用型(長穴可)付属品DポンチΦ18、Φ22/各1個、DポンチΦ24(本体装着)/1個、DダイスΦ18・Φ22/各1個、DダイスΦ24(本体装着)/1個、サブハンドルAss'y/1set、ホースキットAss'y5m/1本、工具箱/1箱、六角棒スパナ4mm/1本、スパナ/1本穴あけ能力(mm)(SS400)最大穴径(mm)×最大板厚(mm)/Φ24×16
アトラマスター 日東工器アトラマスター日東工器
579,800税込637,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
磁気吸着式で優れた『保持力』と『ドリルポイント設定』が容易な使い易さを兼備しています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機マグネット吸着最小板厚(mm)13
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
ジェットブローチとツイストドリル兼用タイプ●ジェットブローチワンタッチタイプ●ツイストドリル●負荷表示LEDにより安全性重視の機能が満載。自動停止機能/自動再スタート機能/横ズレ検知機能/再起動防止機能/マグネット断線時再起動防止機能●ポンプ搭載により、切削液を自動給油。●オイルタンクが後方配置のコンパクト設計で小型化を実現。●ツイストドリルの長さに合わせて、最大60mmの高さ調整が可能。
穴あけ能力(mm)(ジェットブローチ)穴径Φ14~Φ17/25mm(ワンタッチタイプ)穴径Φ17.5~Φ35、板厚50mmツイストドリル最大13mmマグネット最大磁力(N[kgf])9000(920)マグネット部寸法(mm)99×177最大ストローク(mm)130無負荷回転数(min-1[r.p.m])870電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)950マグネット消費電力(W)25キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)50付属品切削油0.5リットル/1缶パイロットピン08035/1本ジェットブローチ0220035/1本六角棒レンチ3mm/1本スパナ8×10mm/1本サブハンドル/1本安全ベルト/1本工具箱/1個質量(kg)13トラスコ品番337-7377電流(A)10
アトラミニエース 日東工器アトラミニエース日東工器
239,800税込263,780
1個
翌日出荷
各種形鋼用の携帯式穴あけ機。角パイプ100mmの貫通穴あけが簡単。・最大90Aの鋼管貫通穴あけもOK。リップ溝形鋼(Cチャンネル)最大150mmの母屋・胴縁穴あけにも。純正刃物「ミニブローチ」がスピーディな穴あけを実現。(穴径Φ11 .5 ~Φ18mm )セットが簡単な芯出しバイス。(バイス能力50~150mm)スライド機構。(最大75mmピッチ)自動給油装置付。(鋼管の穴あけには、別売りのパイプバイスAssyが必要です。)
穴あけ能力(mm)Φ11.5、Φ13.5、Φ14、Φ15、Φ18(パイプ貫通)Φ15、Φ18最大ストローク(mm)120無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)510キャブタイヤコード(m)2.4(0.75mm2 3芯)最大板厚(mm)6バイス能力(mm)50~150ピッチ穴あけ幅(mm)最大75付属品ミニブローチΦ11.5、Φ15:各1本ミニブローチスパナ:1本六角棒スパナ2.5mm、4mm、5mm:各1本スパナ8×10mm:1本スパナ10×12mm:2本切削油0.5L:1箱使用刃物ミニブローチ仕様電動式・環状刃物種別携帯式穴あけ機最大パイプ貫通(mm)100質量(kg)10.5トラスコ品番117-6234幅(mm)261高さ(mm)476奥行(mm)309電流(A)5.5
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
439,800税込483,780
1台
翌日出荷
ワンタッチ刃物交換式。ドリルの送りは手動、刃物はジェットブローチ・ハイブローチ装着可能。再起動防止などの安全設計。
穴あけ能力(mm)Φ14~30マグネット最大磁力(N[kgf])7056[720]マグネット部寸法(mm)92×172最大ストローク(mm)87無負荷回転数(min-1[r.p.m])700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)680マグネット消費電力(W)34キャブタイヤコード(m)3芯 5m最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L:1本パイロットピンA2:1本六角棒スパナ2.5mm:1本チェーン:1本スパナ7×8mm:1本切削油0.5L:1缶工具箱:1箱種別携帯式磁気応用穴あけ器質量(kg)14トラスコ品番117-6200幅(mm)221高さ(mm)415奥行(mm)352電流(A)7
セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ 日東工器セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ日東工器
379,800税込417,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
用途セルファーHAシリーズ用油圧ポンプ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]タンク油量(L)4付属品六角棒スパナ8mm/1本、オイルキャップ/1個吐出口径R3/8(PT3/8")
ハンドベベラー 日東工器ハンドベベラー日東工器
349,800税込384,780
1台
翌日出荷
電動式開先・面取機
面取能力SS400:0C~15C(1回では7C)面取り角度(°)15~45無負荷回転数(min-1[r.p.m])2900(50Hz)、3500(60Hz)電源(V)AC200三相(50/60Hz)定格出力(kW)0.4定格電流(A)2.3(50Hz)、1.9(60Hz)キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2 4芯)定格時間(分)30付属品チップ:12.7角Assy(12枚)× 2セット(内本体装着1セット)ローラーブラケットAssy×1セットプレートB× 1個スペーサーA・B×各1個六角棒スパナ:4、5、6mm×各1本スパナ:24×27×1本T型レンチ:3mm×1本フックスパナ:25×28×1本本体質量(kg)15トラスコ品番116-6387
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
699,800税込769,780
1台
翌日出荷
全自動・大口径タイプ クイックリターン機能で作業時間短縮と横ズレ検知緊急自動停止装置を装備しているので、安全性にも優れています。
用途携帯式磁気応用穴あけ機穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L/Φ17.5~Φ40(板厚 9~35)、ジェットブローチワンタッチタイプ 50L/Φ17.5~Φ65(板厚 9~50)、ハイブローチワンタッチタイプ 25L/Φ18~Φ35(板厚 9~25)マグネット最大磁力(N[kgf])9800[1000]マグネット部寸法(mm)100×200最大ストローク(mm)88無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)400/750電源(V)AC200単相(50/60Hz)定格消費電力(W)(電気ドリル)1010マグネット消費電力(W)75キャブタイヤコード(m)5(1.25mm23芯)最大板厚(mm)50付属品ジェットブローチΦ22×50L/1本、パイロットピンA3/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5L/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱質量(kg)26電流(A)(電気ドリル)5.2
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
最大穴径ゅ55mm、最大板厚75mm、ストローク長最大105mmで深穴あけ用途に適しています。 切削油のタンクが本体に収納されており、タンク部をぶつけて破損させる心配がありません。また、全幅が 200mm 以下でスリムになりました。 重さ17.5kgの軽量設計で、「アトラエース A-5000」に比べ 4.5kg(20%)軽くなりました。 AC100V仕様にしたことで汎用性が向上しました。
電源(V)AV100(50/60Hz)定格消費電力(W)1010、(電気ドリル)970無負荷回転数(min-1[r.p.m])(電気ドリル)520マグネット部寸法(mm)86×170最大ストローク(mm)105マグネット最大磁力(N[kgf])10000[1020]付属品パイロットピン A2、A3×各1本、六角棒スパナ 3mm×1本、六角棒スパナ 4mm×1本、六角棒スパナ5mm×1本 、スパナ8×10mm×1本、切削油 0.52×1缶、チェーン×1本、工具箱×1箱、ハンドル棒×3本、サブハンドル×1本、チップブレーカ×1個トラスコ品番125-6547幅(mm)432高さ(mm)399奥行(mm)197電流(A)(電気ドリル)10穴あけ能力(mm)【ジェットブローチワンタッチタイプ】35L:Φ17.5~Φ40/板厚 9~35、50L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~50、75L:Φ17.5~Φ55/板厚 9~75、【ハイブローチワンタッチタイプ】 25L/Φ17.5~Φ35/板厚 9~25キャブタイヤコード(m)5
アトラエースクイックオート 日東工器アトラエースクイックオート日東工器
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
ドリルの送りは自動、刃物はジェットブローチハイブローチ装着可能です。 ワンタッチ刃物交換式です。 トータル穴あけ時間を30%短縮(メーカー比)したクイックリターン機能です。 加速度センサーによる横ズレ検知緊急自動停止装置を採用しています。 送り制御のマイコン化によってより安定した穴あけ加工を実現しました。 オイルタンクはカートリッジ式です。
穴あけ能力(mm)14.0~40マグネット最大磁力(N[kgf])6664[680]マグネット部寸法(mm)82×172最大ストローク(mm)75無負荷回転数(min-1[r.p.m])750電源(V)単相200消費電力(W)680マグネット消費電力(W)46コード長さ(m)5最大板厚(mm)35付属品ジェットブローチΦ22×35L/1本、パイロットピンA2/1本、六角棒スパナ3mm・4mm/各1本、スパナ8×10mm/1本、切削油0.5l/1缶、チェーン/1本、工具箱/1箱、オイルタンク/1個、サイドハンドル:1本質量(kg)18.5トラスコ品番221-2901電流(A)3.5
セルファーHAシリーズ 日東工器セルファーHAシリーズ日東工器
399,800税込439,780
1台
8日以内出荷
ホースの接続や取扱いが簡単な単動式油圧パンチャ。ポンチ・ダイスのクリアランスの最小化が、打ち抜き音を低減しています。また、復元力の強い特殊ウレタンスプリングを採用しており、各種鋼材への穴あけ加工を行います。
用途携帯式単動油圧パンチャ丸穴専用。Dポンチ、Mダイスを使用。タイプ軽量型(丸穴専用)電源(V)AC100/200最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700]