80,763件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄の爪 25mm T-25 オルファ

    鉄の爪 25mm T-25

    オルファ(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
    用途はがす、削るなど付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5刃幅(mm)25適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) ホーザン

    圧着ペンチ (裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)

    ホーザン(13件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トグル機構の改良により、単位ストローク当りの所要握力をおさえ、女性にやさしい操作性を実現。
    適合端子裸圧着端子使用範囲(mm2)1.25/2.0タイプ手動式JIS規格JIS C 9711適合品全長(mm)182質量(g)270トラスコ品番120-4513最大荷重(N)255(ハンドル)RoHS指令(10物質対応)対応
  • なめた六角穴付ネジ外しビット SK11

    なめた六角穴付ネジ外しビット

    SK11(15件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    通常の六角棒レンチで回せない六角穴付きボルトを回せるビットです。特殊刃形状がなめたボルトに強力に噛み込んで回します。
    用途なめて丸くなった六角穴付きボルトの取り外し。
  • ファイバークランプ KENOH

    ファイバークランプ

    KENOH(10件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    接着作業時の仮止め等で固定に便利。手軽なバネクランプです。取付け・取り外しが簡単スピーディーに行えます。口部がフレキシブルに動くので、異形物に対応。
  • 剛彩ボールポイントビット ベッセル

    剛彩ボールポイントビット

    ベッセル
    349税込384
    1個
    当日出荷
    六角穴付きボルト、六角穴付き止めネジ用のビット。 先端はボールポイント形状で傾き角度は26°。 狭く限られた場所での使用に最適。
    本数1
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2019

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)19外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ
  • 剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル

    剛鍛首振りショートソケット WSA2013

    ベッセル(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6444材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35対辺寸法(mm)13外径(Φmm)19適合ねじメートルネジ
  • 0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用) エスコ

    0.5-6mm2 圧着ペンチ(フェルール端子用)

    エスコ(2件のレビュー)
    8,810税込9,691
    1個
    当日出荷
    適合端子フェルール端子圧着範囲(mm2)0.5~0.75・1~1.5・2.5・4・6タイプ手動式JIS規格非適合全長(mm)204質量(g)400仕様圧着形状:台形エスコ品番EA682JC-1材質ハンドル:プラスチック
  • ピンポンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ピンポンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    539税込593
    1個ほか
    当日出荷
    平行ピン・スプリングピン・テーパーピンの抜き差し作業に最適。 叩く時のショックを和らげるグリップを採用。
  • キーレスドリルチャック ANEX

    キーレスドリルチャック

    ANEX(12件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    小型軽量タイプのドリルチャック。充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研磨作業も可能。
    トラスコ品番469-7685全長(mm)70質量(g)104対辺寸法(mm)6.35 六角軸
  • ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプショート硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ストレートロングメガネレンチ KTC

    ストレートロングメガネレンチ

    KTC(31件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット形状ストレート
  • 12.7sq.エクステンションバー KTC

    12.7sq.エクステンションバー

    KTC(8件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    21世紀バージョンツール
    寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22差込角(sq.)12.7
  • ミスター・ツールバッグ リングスター

    ミスター・ツールバッグ

    リングスター(21件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    移動に便利な2WAYショルダー付。Wファスナー付。現場への移動、メンテナンス作業を強力にサポートします。耐久性、耐光性、収納力抜群!! スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ 使いやすいフルオープンタイプ シワになりにくく型崩れを防ぎます。 耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用)衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用) 使用しないときはコンパクトに折りたたむ事も可能です。
    仕様ザックリ収納内・外ポケット付、開閉しやすいWファスナー、ショルダー付2WAY材質ポリエステル入数12
  • 部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 18V コードレスエアダスタ RA18DA

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 電源延長コード サンワサプライ

    電源延長コード

    サンワサプライ(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    耐久性、耐寒性に優れた3個口タイプのスリムな電源延長コードです。コードは耐久性の高い、ソフトVCTコード(1.25mm2)を採用しています。側面の1個口はアースピン付きプラグも差し込める構造になっています。用途はタップの延長や分岐、電動工具を使用する工事や、展示会の設営、工事現場に最適です。コードバリエーションは1m・3m・5m・10mの4タイプ、黒、白2色を用意しています。ご使用される環境に合わせてお使いいただけます。環境にやさしい、鉛フリー製品です。
    用途電源コードの延長や分岐に最適な電源延長コード規格PSE準拠定格15A・125V(合計1500Wまで)コンセント個数3コンセント形状2P/ノーマルプラグ形状2Pコード種類VCT
  • チェーンレンチ モノタロウ

    チェーンレンチ

    モノタロウ(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    チェーンを巻き付けて締め・緩め作業ができるので、円形や四角形以外の形でもつかむことができます。
    用途パイプレンチなどが使えない狭い場所での締め・緩め作業に。材質炭素鋼
  • 精密ドライバーセット GREAT TOOL

    精密ドライバーセット

    GREAT TOOL(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(32点)
    当日出荷
    ビット30種類と豊富なバリエーション、延長バー溝付で使いやすい長さに調整可能、アルミボディーで軽量実現、チャッキング部がスチール製でビットをしっかりキャッチ
    全長(mm)約95(本体)種類セット品グリップ径(Φmm)14材質(グリップ)アルミ商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プラスチックニッパー モノタロウ

    プラスチックニッパー

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    プラスチック射出成型品のゲートの切断やバリ取りの作業に適しています。
    仕様ストレート刃、バネ付材質S55C全長(mm)157質量(g)145最大口開き(mm)17.5刃部硬度HRC58切断能力(mm)プラスチック5
  • アートナイフ(文具専用) 10BS オルファ

    アートナイフ(文具専用) 10BS

    オルファ(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    細かい作業に適したペンタイプナイフ。刃先角度32.8°。グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。※販売時本体に刃は装着しておりません。
    材質【金属部】真鍮材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂材質(樹脂部)ナイロン樹脂(100%再生)材質(刃)合金工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ピンポンチセット SIGNET(シグネット)

    ピンポンチセット

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(6個)
    当日出荷
    美しいミラーメッキ仕上げの平行ピンポンチ6本セット。 八角胴全長115~180mmホルダー付き
    セット内容2、3、4、5、6、8mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)2mm/115、3mm/125、4mm/150、5mm/165、6mm/180、8mm/180
  • コーナークランプ アルミ製 モノタロウ

    コーナークランプ アルミ製

    モノタロウ(77件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    パネルなどの90°に固定する際に便利です。
    材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金全長(mm)208材質(本体)アルミ合金質量(g)約194種類アングルクランプ/コーナークランプ高さH(mm)105最大口開き(mm)75奥行D(mm)100
  • パイプカッタワンタッチロックタイプ SK(新潟精機)

    パイプカッタワンタッチロックタイプ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ
    用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
  • ボルトバッグ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボルトバッグ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットや工具類が収納・運搬できる便利なバッグ。 内部に水が浸入しにくいように防水加工された軽量で丈夫な1680Dポリプロピレン生地を採用。 ボルト類を汚れや水濡れから守ります。 開けやすいダブルジッパー採用。
    仕様ジッパー付(ダブルジッパー)、透明ポケット付幅(mm)300質量(kg)0.855高さ(mm)210材質(本体)ポリプロピレン奥行(mm)200耐荷重(kg)30ポケット数上面1外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)210外寸法・奥行(mm)200
  • インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    インパクト用ロングソケット(無電解ニッケルメッキ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。適合ピン/P4033SOリング/RAS322S材質構造用鋼差込角(mm)19差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応ソケット形状6角
  • オフセットラチェットドライバー ANEX

    オフセットラチェットドライバー

    ANEX(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1セット(5本組)ほか
    当日出荷
    押しつけトルクアップ!ベント(曲り)構造&溝付超短ビット 超短ビット採用で超薄型ヘッド21mm
    タイプストレート型取付高(mm)21種類セット品商品構成セット品
  • 12.7sq12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    12.7sq12角ソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(5件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
    形状12角差込角(mm)1/2"(12.7)SQRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットブレーカー TRUSCO

    ナットブレーカー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    熱処理を完璧に行った全搬品で強さは抜群!!。サビや傷で動かないナットを割る専用工具です。
  • トルクレンチ交換ヘッド  QH型ラチェットヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド QH型ラチェットヘッド

    東日製作所(8件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    QH型ラチェットヘッドは狭い場所で、締め付け振幅が小さく楽な作業ができます。
  • ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    ソフトハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(12件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
    種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80硬度HDD60
  • ボールグリップ絶縁ドライバー ベッセル

    ボールグリップ絶縁ドライバー

    ベッセル
    459税込505
    1本
    当日出荷
    段差がないスリム形状で、狭い箇所の作業がしやすいです 従来品(No.225)よりも最大22%軽量化です 速結端子対応刃先です 刃先が触ってわかるエンボス形状です
    用途電力設備や通信機器・電気自動車・太陽光発電など電気工事の感電防止対策・短絡防止対策に。商品構成単品刃先マグネットあり
  • フレアリングツール モノタロウ

    フレアリングツール

    モノタロウ(26件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1台
    当日出荷
    空調配管などの軟質管の端面を広げる専用工具です。 信頼性に優れたオーソドックスなデザインのフレアリングツールです。
    用途軟質銅管・軟粘質アルミのフレア加工に使用全長(mm)178角度(°)45 フレア
  • ロングラチェットハンドル SK11

    ロングラチェットハンドル

    SK11(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。ギア数72山送り角度(°)5材質クロームバナジウム鋼
  • 六角軸サークルポンチ 高芝ギムネ製作所

    六角軸サークルポンチ

    高芝ギムネ製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
    用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
  • マイクロクランプ EIGERTOOL(アイガーツール)

    マイクロクランプ

    EIGERTOOL(アイガーツール)(12件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    今までにない超小型軽量クランプです。 今までのクランプでは大きすぎて入りづらい箇所や軽量物の固定に最適です。
    材質(本体)アルミ種類精密クランプ材質(止めネジ)スチールメッキ
  • にんにく玉打診棒 土牛

    にんにく玉打診棒

    土牛(9件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    コンクリート・モルタル面に威力を発揮するカボチャ玉打診棒の進化型が登場!。回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえるので、コンクリート・モルタル面に威力発揮!。かぼちゃ玉打診棒に比べ、玉部の段数が増えさらに聞き取りやすい。玉部は、にんにくを思い浮かべた異形タイプ。横滑り、使い方の角度によるすべりが少ない。
    用途外壁の剥離を調べる簡易建物診断工具種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20材質(グリップ)ゴム材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検
  • パートⅡソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業

    パートⅡソフトハンマー替ヘッド

    オーエッチ工業(6件のレビュー)
    659税込725
    1パック(2個)
    当日出荷
    衝撃に強いPVC製です。
    用途ソフトハンマー替えヘッド種類ハンマー替ヘッド使用温度範囲(℃)4~80RoHS指令(10物質対応)対応
  • マックリール(手巻き) ハタヤリミテッド

    マックリール(手巻き)

    ハタヤリミテッド(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    電線の溶解・焼損を防ぐサーモカット付です。
    用途事務所内に。家庭用に。DIYに。電線太さ(mm2)1.25巻取形式手動巻き
  • ボルトクリッパー HIT(ヒット)

    ボルトクリッパー

    HIT(ヒット)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。 JIS 4643規格品です。
    用途あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用。再生紙使用マーク適合
  • T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。