80,763件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスチューブカッター イチネンTASCO

    ステンレスチューブカッター

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)
    全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
  • NT 円切りカッター NTカッター

    NT 円切りカッター

    NTカッター(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    紙などの薄物用円切りカッター。中心にピン穴をあけずにきれいな円が切れます。直径1.8cm~17cmの円を切ることができます。C-1500型専用延長スライド「CE-700P」を使うと直径40cmまでの円が切れます。替刃5枚つき。
    用途紙などの円切りに。学校工作や模型作りにトラスコ品番395-8361材質(本体)ABS樹脂質量(g)73寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)113×100×56色(本体)スケルトン適合替刃BDA-200P,BSB-03P
  • (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) KTC

    (19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄肉タイプ、ピン・リング付
    全長L(mm)100寸法l(mm)75差込角(sq.)19ソケット形状6角
  • カッターケース DBLTACT

    カッターケース

    DBLTACT(9件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
    材質1680デニール生地適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×75×45深さ(mm)130
  • ハンディークランプ IRWIN

    ハンディークランプ

    IRWIN(28件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    対象物を傷つけにくいスイベルパッド。 クイックリリースレバー。 耐久性の高いガラス繊維入り樹脂ボディー。
    材質(本体)ガラス繊維入り樹脂種類スプリングクランプ
  • アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツール

    アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
    用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
  • SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所)

    SBL-1000用トリプルハンドル

    WISE(若穂囲製作所)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
    形状トリプル型
  • 3個口ソフトタイプ延長コード TRUSCO

    3個口ソフトタイプ延長コード

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    タップ部分が3方向に分かれているタイプです。 ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。 最大合計1500Wまで使用可能です。 電線はS-VCT1.25mm2×2芯です。
    材質塩化ビニール樹脂質量(kg)1.3コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-長さ(m)10電線仕様-芯数2C電線仕様-太さ(mm2)1.25
  • メガドラ インパクタ ベッセル

    メガドラ インパクタ

    ベッセル(28件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    カム回転構造。貫通ナットにカム回転構造を取り入れた独自の設計により、ハンマーで叩くと刃先が瞬間的に12°逆回転します。刃先には衝撃加速度が加わるので完全に丸くなったネジも簡単に緩めることができます。 オイルに強い!3面に本格ノンスリップ加工。オイルがついた手に威力を発揮します。 マグネット入り。軽量タイプ。 軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。 刃先は高精度ブラックポイント加工。
    用途つぶれたネジ、錆びたネジ、固着ネジなどの取り外しに。種類インパクトドライバー商品構成単品
  • 塩ビカッター スーパーツール

    塩ビカッター

    スーパーツール(14件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
    用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
  • 特専ツメ付きロング オルファ

    特専ツメ付きロング

    オルファ(12件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、切り口が目立たない超極薄刃の特専黒刃ロング02を装着した小型カッターです。 滑りにくい、エラストマ樹脂グリップ採用。丈夫な全面焼入ブレードホルダー。 用途に応じて便利に使えるツメを装備。
    ブラック/イエロー刃厚(mm)0.2適合替刃特専黒刃ロング(BBL)、特専黒刃ロング02(BBLG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 玉にきく聴診棒 土牛

    玉にきく聴診棒

    土牛(7件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
    用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。トラスコ品番404-8504全長(mm)150~630質量(g)35種類点検ハンマー/テストハンマー主な用途機械機器や車輌の点検全質量(g)約85RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグカッパーⅡ ハタヤリミテッド

    プラグカッパーⅡ

    ハタヤリミテッド(10件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
    仕様2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセットトラスコ品番327-4675質量(g)16適合電線外径Φ7.4~Φ13丸形コード使用場所屋外特性防雨
  • 特専A型 オルファ

    特専A型

    オルファ(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    特専黒刃(小)を装着した小型カッターです。 丈夫な全面焼入ブレードホルダーを採用。 グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
    トラスコ品番360-7658ブラック/イエロー質量(g)24規格A型適合替刃・カッターSB10K、SB10B、SB10BS、B50K、SSB5B、BB10K、BB50KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘックスビットB 東日製作所

    ヘックスビットB

    東日製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合U60CN~1000CN、ULR120N~ULR500CN、UR500CN、UPS30N~250CN、UPSR30CN~250CN、LTD15CN~1000CN、RTD15CN~500CN、BMLD15CN~30CN、NTD15CN~1000CN、RNTD15CN~500CN、FTD50CN~400CN、FTD2CN-S~400CN2-S、STC50CN~STC400CN、RTDZ260CN、500CN先端形状ヘックスRoHS指令(10物質対応)対応
  • フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツール

    フックスパナ(調節式引掛スパナ)

    スーパーツール(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
    商品構成単品
  • ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型) スーパーツール

    ギヤープーラ GL型 (プロ用強力型)

    スーパーツール(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    機械や自動車の解体修理におけるベアリング、プーリ、ギヤなどのあらゆる引き抜き作業に最適です。特に奥行きの深い所にあるギヤ・プーリを引き抜くのに最適です。
    爪形状長ツメ
  • パワーグリップ彫刻刀  三角 三木章

    パワーグリップ彫刻刀 三角

    三木章(2件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    グリップのくびれが特徴の彫刻刀です。握りやすく、力が入れやすいです。えんぴつを持つように握って掘り進めます。滑らず持ちやすい形状のグリップの彫刻刀です。
    用途木彫り、版画等の彫刻。全長(mm)150刃型三角
  • タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ 着脱式パーツケース 胸用2段大 SFPCN-CB2L

    タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    軽くて丈夫なナイロンシリーズのパーツケース。ハーネス胸ベルトへ装着可能。胸用2段の大サイズ。野帳やスマホ6.7インチサイズが収まる。※ご使用される機器やケースの形状によっては収納できない場合がございます。背面ポケット内寸:約H185mm×W100mm
    用途工具収納用仕様セフ別売材質ナイロンブラック質量(g)170収納可能質量(kg)セフ取付:1
  • 充電式クリーナ CL001GRD マキタ

    充電式クリーナ CL001GRD

    マキタ(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    クラス最高の静音性&滑るような操作性
    セット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む)高さ(mm)152種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約19(実用充電) 約28(フル充電)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025商品タイプ本体+バッテリー
  • ステンレス AAピンセット 先曲 ANEX

    ステンレス AAピンセット 先曲

    ANEX(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    家庭・業務用に広く使われ、一番多く使われているタイプです。
    用途微小なパーツ類をつかむことができる先の細いピンセットです。材質ステンレスタイプAAタイプ先端形状先曲
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500打撃数(min-1[回/分])(高速)0~30000、(低速)0~7500バッテリー電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) 木工38穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.8(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)
  • ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #5 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(88件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手5
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • カラービット&エクステンションホルダーセット ANEX

    カラービット&エクステンションホルダーセット

    ANEX(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番470-1411
  • コンビ型スパナ ENGINEER(エンジニア)

    コンビ型スパナ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
    用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイト

    T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

    エイト(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • クイックボール60 ラチェットドライバー ANEX

    クイックボール60 ラチェットドライバー

    ANEX(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ギア数60枚6度のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。ドライバービットにはマグネット付きです。
    トラスコ品番360-0980種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー差込角(mm)6.35商品構成単品
  • スチロールカッター(250-1用)ヒーター HAKKO(白光)

    スチロールカッター(250-1用)ヒーター

    HAKKO(白光)(4件のレビュー)
    389税込428
    1パック(3本)
    当日出荷
    トラスコ品番367-8628主な適合純正品番250-1質量(g)4
  • ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)

    ワイヤーロープカッター

    TSUNODA(ツノダ)(51件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な開閉ロック付です。
  • ハッカー 杉野工業

    ハッカー

    杉野工業(10件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
  • ケーブルカッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルカッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(11件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    銅線ケーブル専用カッターです。 軽くて、片手で作業ができ切断面の変形なしに、きれいに切れます。 ケーブルカッターの高周波焼入れを施した刃部は硬く、鋭い刃を持ち、すばらしい切れ味が持続します。
  • 両面ハトメステンレス製 TRUSCO

    両面ハトメステンレス製

    TRUSCO(9件のレビュー)
    889税込978
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、強度に優れています。(アルミ製・真鍮製より強度が優れています。)
    用途シート、幌、テントの穴の補修、補強に。材質ステンレス(SUS304)
  • インテリアバールV 土牛

    インテリアバールV

    土牛(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    尾部にV字の切り込み
    用途内装工事の必需品材質S45C
  • ロックナット マキタ

    ロックナット

    マキタ(9件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • ロングヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
    用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。寸法L(mm)100差込角(mm[inch])12.7 [1/2]
  • 部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 36Vコードレスインパクトドライバ WH36DC

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステープル F線 モノタロウ

    ステープル F線

    モノタロウ(1件のレビュー)
    78税込86
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷
    主に手動のガンタッカーで使用するタッカー針です。
    用途キャンバス張り、家具製作、内装クロスの下地張り、断熱材止め、桟止めなど。材質軟鋼線材(Q195)ステープル幅(mm)12線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ)

    ディスクグラインダ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    過負荷耐力が約17%アップ! 最大出力1,160Wのハイパワー サイドハンドル3方向取付可能 新形コードアーマ採用によりコードの取り回し性が向上
    付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ、サイドハンドル全長(mm)270最大出力(W)1160コード長さ(m)2心・2.5スイッチ形状スライドスイッチ材質(ハウジング)ガラス入りポリアミド樹脂砥石寸法(mm)厚さ6胴径(Φmm)56
  • 充電式グリスガン マキタ

    充電式グリスガン

    マキタ(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
    質量(kg)6電源(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)449×114×245グリス容量カートリッジ:420mL、バルク:570mL吐出量(mL/min)自動変速モード:290、低速モード:145内径(mm)バレル:61グリス種類ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)1充電当たりの作業量自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL