絞り込み
ブランド
- モノタロウ(458)
- エスコ(9,342)
- マキタ(2,541)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,167)
- 日東工器(1,762)
- TRUSCO(1,531)
- BAHCO(バーコ)(1,398)
- SK11(1,375)
- 工進(1,170)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
- RIDGID(日本エマソン)(998)
- KTC(966)
- 日本紐釦貿易(949)
- ベッセル(922)
- BOSCH(ボッシュ)(922)
- NAC(長堀工業)(901)
- Clover(クロバー)(757)
- Wera(675)
- KNIPEX(クニペックス)(673)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 49ページ目
49ページ目: 作業工具/電動・空圧工具
商品豆知識

ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(12点組)当日出荷グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 機能性・デザインを考慮にいれた軽く持ち運びやすい樹脂ケースを採用しています。 持ち運びやすい凹み形状になっています場所を選ばず縦横自由に置ける設計です。 重ねて置けるスタッキング機能です。環境に配慮した分別設計です。トラスコ品番344-8452セット内容ソケット内容(mm):ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、12、14、17、19ハンドル内容:ラチェットハンドル(RH43K)、エクステンションバー(321:150mm)質量(kg)2.6差込角(mm)12.7
アルミソケットレール
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ソケットレール背面に強力マグネットを内蔵し、金属部分に貼付け可能です。材質クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用ミシン針
オルガン針(12件のレビュー)¥698税込¥7681セット(10本)当日出荷金色の家庭用ミシン針です。 家庭用針に超硬のチタン皮膜を付けることで驚異の耐摩耗性を実現しております。 特に硬い物を縫うときに針折れがしにくくなります。 曲がりにくく目飛びが少ない針です。 厚いものとか硬い生地で目飛びするとき等にお使い下さい。
フォーラインドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥289~税込¥318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
精密ドライバーセットJOY
ANEX(9件のレビュー)¥779税込¥8571セット(6本)当日出荷時計・メガネ・プラモデル・模型・ラジオ・ステレオ・マイコン・その他精密機器のネジ回しに最適。ケースにドライバーを立てて作業ができるドライバースタンド付き。種類セット品材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)PP本数6商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
タジマ ソケットアダプター ユニバーサル
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷手廻しソケットが使える30度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。角際の締め付け作業に最適。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度30°まで
電動ドリル用ドライバビット10本組セット
トップ工業(6件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10本)当日出荷特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めにRoHS指令(10物質対応)対応
精密ヘックスドライバー
ベッセル(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷六角(ヘックス)ドライバーです。クッショングリップはハンドルを自在にスライドできるので、使いやすいお好みの位置に移動できます。ローレット加工で細かな回転が行えます。用途精密機器の組み立て・修理・分解。種類精密ドライバー/六角ドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
八角掛矢
トンボ工業(11件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷頭部、柄とも強固な国産樫材を使用しています。用途杭打ち、解体作業。全長(mm)900種類掛矢(カケヤ)材質(柄部)樫材質(頭)樫頭部長(mm)240主な用途解体作業/打ち込み作業
ワイヤークランプカッター
スリーピークス(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁当日出荷クランプ管圧着機能付。 左右2枚の刃でワイヤーロープを切断し、3種の先端穴で各種クランプ管を圧着できます。 2枚の刃の切断性能は同一で、交互に使用すると、刃の磨耗を軽減できます。 ハンドルロック付。 刃先(両端)調節ねじ付。用途ワイヤーロープの切断・クランプ管の圧着に。材質バナジウム鋼硬さHRC60~65(刃部)寸法E(mm)4.5材質(グリップ)エラストマー
ローポンプスーパープラス
アサダ(8件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
12.7sqエクステンションバー
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷差込部の外周に6本のセレーション(凹凸)を設け、ローレット加工を施しています。差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
オールステンミニカッター
土牛(7件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。全長(mm)215切断能力鉄線4mmサイズ(mm)200全質量(g)270
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチセット
KTC(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット(9本)当日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。種別ミリ形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ワイヤーストリッパー
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2
圧着工具(リングスリーブ用)
ホーザン(9件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷成形確認機構付 JIS C9711適合品 電気工事士技能試験推奨品 圧着終了後、端子に使用ダイスのサイズがマークされます。用途リングスリーブ専用RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット
ホーザン¥359~税込¥395~1個当日出荷お求めやすい価格のピンセット。先端ローレット付きで、保持力を強化。汎用的に使えるピンセット。材質ステンレス(SUS430)先端形状先細RoHS指令(10物質対応)対応
RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)
RUPES(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ。1袋2個入型番47.105
ちょっとナッター2
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック当日出荷●手軽にブラインドナットが使える便利キットです。 ●「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。 ●エビナットはナットとリベットの両方の長所を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。 ●タップ立ての難しい薄材やパイプ・溶接のできないプラスチック板にも片側から簡単に取り付けることができます。スクリーン リーダーのサポートが有効になっています。用途●車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。 ●エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。 ●薄板やパイプへの部品の取り付けに。 ●物置やフェンスに小物取り付けに。 ●自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。
マジックテープ エコマジック
クラレファスニング(1件のレビュー)¥179税込¥1971セット当日出荷から9日以内出荷粘着剤付マジック A(オス)B(メス)面セット ポリエステル製で水に強く、強度低下しない ポリエステル100%で有害物質ゼロ、人と地球に優しい 新製法により生産時のCO2排出量30%カット材質ポリエステル寸法(縦×横)(mm)150×25
オフセットアダプター ソケットセットS2
ANEX(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷インパクトドライバーで狭いところのボルト・ナット回しが可能です。 オフセットアダプターを使って電動ドライバーで狭い所でのボルト・ナット回しを素早くできます。 本体の出力部は六角対辺19mm対応、入力部は六角対辺19mmソケット、対辺6.35mm六角軸ビットの2種類の先端工具に対応しています。 手締めができるギヤロック付です。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しにトラスコ品番828-5034セット内容ソケットAOA-1910、1912、1913、1914、1917、1919、1921、1924、ギヤロック、Cリング×2個、収納ケース幅(mm)46厚さ(mm)9.5全長(mm)232質量(g)802