80,763件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーバーフロー BIGM(丸山製作所)

    オーバーフロー

    BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
  • ジョイント22-38 マキタ

    ジョイント22-38

    マキタ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
  • 6角軸タイプドリルビット10本セット BLACK&DECKER

    6角軸タイプドリルビット10本セット

    BLACK&DECKER(20件のレビュー)
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    セット内容(Φmm×長さmm×本):1.5×40×1、2.0×48×1、2.5×56×1、3.0×61×1、3.5×71×1、4.0×76×1、4.5×82×1、5.0×87×1、5.5×92×1、6.0×95×1
  • 充電器DC18SG マキタ

    充電器DC18SG

    マキタ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100幅(mm)190質量(kg)0.60高さ(mm)70出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流3.7充電時間約30分:バッテリ BL1411G、BL1413G、BL1813G 約35分:バッテリ BL1415G、BL1815G 約40分:バッテリ BL1420G、BL1820G入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)160
  • 六角L-レンチ BONDHUS

    六角L-レンチ

    BONDHUS(4件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • コンパクトセーフティカッター TRUSCO

    コンパクトセーフティカッター

    TRUSCO(5件のレビュー)
    529税込582
    1丁
    当日出荷
    スプリングで刃が自動的に戻る、安全性の高い開梱用カッターです。左右両用設計。
    用途段ボールを安全に開梱するカッターです。トラスコ品番402-7370材質本体(樹脂部):ABS樹脂(再生100%)、本体(金属部):ステンレス全長(mm)118オレンジ質量(g)43刃厚(mm)0.4材質(刃)合金工具鋼適合替刃SKB-7
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • テストハンマー 田代製作所

    テストハンマー

    田代製作所(29件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    国産メーカー商品です。
    用途電車・バス・トラック・自動車の点検に。種類点検ハンマー/テストハンマー材質(頭)スチール主な用途機械機器や車輌の点検
  • SF ウルトラ ミニスタプロドライバー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    SF ウルトラ ミニスタプロドライバー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(31件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷
    超最短スタビードライバー 狭い箇所に最適 すべりを防ぐクッションリング付 指先に力が入る深溝グリップ ビット差替式 ネジの微調整にも最適。 クッションリングは外せます。
    先端サイズ【ビット1】(+)No.1、(-)4.5mm、【ビット2】(+)No.2、(-)6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘキサゴンビットソケット(12.7mm) KTC

    ヘキサゴンビットソケット(12.7mm)

    KTC(8件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。 先端ビットは交換可能です。
    差込角(mm[inch])12.7(1/2")先端形状ヘキサゴン
  • ボールポイント六角レンチ BONDHUS

    ボールポイント六角レンチ

    BONDHUS(21件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)形状L型表面処理プロガードTM加工(黒染め)先端形状ボールポイント付硬度HRC52~56RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 強力ニッパ フジ矢

    強力ニッパ

    フジ矢(4件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    JIS規格製品(サイズ150、175)特殊鋼に超硬熱処理を施したニッパ
  • ワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
    用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッター替刃 折線なし モノタロウ

    カッター替刃 折線なし

    モノタロウ
    349税込384
    1ケース(50枚)
    当日出荷
    折れ線無しの替刃のため、意図しない刃折れを防ぎ、異物混入対策などに適した替刃です。 安全に配慮した便利な収納ケース入りです。 汎用品で該当サイズの各種メーカー本体にご使用いただけます。
    用途カッター各社共通の替刃・異物混入対策として材質(刃)SK5刃先角度(°)60
  • TONE ハイブリッド電動ドライバー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ハイブリッド電動ドライバー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    電動(早回し)と手動(本締め)で作業スピードが大幅アップです。 負荷がかかりすぎると自動的に運転が停止する過負荷保護機能付です。
    用途電気工事、設備工事、家のメンテナンス、DIY、家具の組立作業用。電圧(V)5バッテリー電圧(V)3.6最大トルク(N・m)左回転:2.5(電動)/10(手動)、右回転:2.5(電動)/10(手動)無負荷回転数(min-1[r.p.m])260バッテリー容量(mAh)800付属品取扱説明書:1、ビット(No.2)(トーションビット TBT-P2065):1、USB充電ケーブル:1(ACアダプターは付属しておりません。)トラスコ品番271-1310セット内容トーションビットNO.2、USB充電ケーブル材質Multiple長さ(mm)190幅(mm)190高さ(mm)56タイプハイブリッド電動ドライバー差込角(mm)6.35電源充電本体寸法(mm)138×43.5最大電流(A)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×89×56機能手締め連続使用時間(分)60(無負荷時)バッテリーリチウムイオン3.6V 800mAh充電時間(分)約60約60ビット寸法(mm)(二面幅)6.35充電可能回数約500回入数1
  • 布尺 ホーザン

    布尺

    ホーザン(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
  • 18Vリチウムイオン電池 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vリチウムイオン電池

    HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    コンパクトと高容量を両立!
    仕様冷却対応長さ(mm)97高さ(mm)71質量(g)550バッテリーリチウムイオン電池充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71冷却システムあり
  • 充電式ブロワ マキタ

    充電式ブロワ

    マキタ(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
    長さ(mm)850・900・950幅(mm)167質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む)高さ(mm)297電源(V)直流36(40Vmax)風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時)風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時)1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
  • 六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組 モノタロウ

    六角棒レンチ なめた六角ネジはずし用 セット 9本組

    モノタロウ(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    先端の特殊形状でなめた六角ネジも容易に廻すことができます。 便利なロングタイプ。
    用途なめた六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業セット内容径(L1×L2)(mm):10(40×170)、8(36×150)、6(32×135)、5(28×115)、4(25×100)、3(20×90)、2.5(18×85)、2(16×75)、1.5(14×62)材質S2形状L型質量(g)422タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 溝堀ショベル モノタロウ

    溝堀ショベル

    モノタロウ(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
  • 替刃 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ用 モノタロウ

    替刃 ロータリーカッター 刃径28mmタイプ用

    モノタロウ(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(10枚)
    当日出荷
    モノタロウRC28の替刃です。
    用途ロータリーカッターの替刃として。刃径(Φmm)28刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS
  • ハトメパンチ 普及型 SK11

    ハトメパンチ 普及型

    SK11(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    コンパクトなサイズのハトメパンチです。プライヤー形式で取扱いが簡単です。ハトメを取り付けることにより、いつまでも丈夫に品物を長持ちさせるのに大変役立ちます。
    用途厚紙・布地・ビニール・レザー・皮革などの穴の補強・補修。グリップ:黄材質(本体)ニッケルメッキ穴径(Φmm)ハトメ:約6ねじ下穴サイズ(mm)7最大取付物厚さ(mm)約2.5
  • 弦鋸の替刃 金工用 SK11

    弦鋸の替刃 金工用

    SK11(1件のレビュー)
    319税込351
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    鉄やアルミなどの切断に最適です。弦鋸用の替刃、一般金属用です。6~25mmまでの厚みの材料の切断に適しています。保存可能ブリスターパック入りです。
    用途一般金属・鉄・アルミ・真鍮などの切断作業。材質SK-6刃数24山適合サイズ(mm)250
  • パイプレンチ兼用モンキーレンチ モノタロウ

    パイプレンチ兼用モンキーレンチ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
    材質レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC全長(mm)215最大開口(mm)38
  • 替刃式スクレーパーミニ 替刃 SK11

    替刃式スクレーパーミニ 替刃

    SK11(2件のレビュー)
    399税込439
    1パック(10枚)
    当日出荷
    替刃式スクレーパーミニ用の替刃です。
    質量(g)43タイプ替刃収納式刃幅(mm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×120×30
  • ハイパースクレーパー替刃 オルファ

    ハイパースクレーパー替刃

    オルファ(4件のレビュー)
    579税込637
    1パック(10枚)
    当日出荷
    トラスコ品番485-8441適合本体220B、221B厚さ(mm)0.5質量(g)6.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 新型コンビネーションスパナセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15度です。
    トラスコ品番491-4546セット内容CS-08、10、12、13、14、17、19質量(g)700
  • カートツールボックス ステンレス モノタロウ

    カートツールボックス ステンレス

    モノタロウ(40件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
    用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス材質ステンレス質量(kg)8.5シルバー材質(キャスター)PP+PVC本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590材質(ハンドル)アルミトレー外寸(mm)489×246×42材質(トレー)PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
  • 首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    首下ロングボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。 ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スーパーバスケット用仕切板 リングスター

    スーパーバスケット用仕切板

    リングスター(6件のレビュー)
    199税込219
    1枚
    当日出荷
    スーパーバスケットの別売り用仕切板 対応製品 SB-370、SB-465シリーズ。
    トラスコ品番487-3891適合機種SB-370/SB-465材質高耐衝撃性コーポリマー幅(mm)313(上部)/287(下部)グレー高さ(mm)169質量(g)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片手カケヤ 千吉

    片手カケヤ

    千吉(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    杭打ち作業用です。使いやすい小型タイプ。
    用途カケヤ材質
  • ヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブラックシャフトハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
    材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • ショートソケットセット trad

    ショートソケットセット

    trad(10件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本)
    当日出荷
    カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。
    用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
  • 超硬質ジョー(中) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    超硬質ジョー(中)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ハンドリベッター・エアーリベッター・電気リベッター・コードレスリベッターのジョー交換に適合AR2000M、AR2000MV、AR011MX、AR011HX、ARV015MX、HR003A、ARV025M、R1A1、R1B1、R1B1C,@R03i、R2B1、AR011M、AR011H、AR021H、AR011P、ARV015M、ER300N、BR200M、AR022M、ARV022Mトラスコ品番212-2235質量(g)5
  • スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ) ベッセル

    スーパークッショングリップドライバー(スタビータイプ)

    ベッセル(1件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    手に抜群のフィット感のスーパークッショングリップ。軸は強靭で耐久性に優れたクロームバナジューム鋼、全身焼入れ。錆びに強い黒クロームメッキ仕上げ。限られたスペースで威力を発揮するスタビータイプ。
    トラスコ品番351-3696軸径(Φmm)6全長(mm)68質量(g)35種類スタビードライバーグリップ径(Φmm)35材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 10.8Vドライバドリル マキタ

    10.8Vドライバドリル

    マキタ(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
  • 両面ハトメパンチ用交換コマ TRUSCO

    両面ハトメパンチ用交換コマ

    TRUSCO(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    THP-PH(両面ハトメパンチ)及びTHP-P(パンチ本体)用の交換コマです。
    付属品抜き棒1本