作業工具/電動・空圧工具 :「正転逆転」の検索結果

関連キーワード
164件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバー スタビー ラチェット式 モノタロウ 動画あり
スタビータイプで歯数72枚のギアを採用していますので狭い場所でも使用も可能です。 正転、固定、逆転に切り替え可能です。
用途ねじの締め付け・緩めに 種類スタビードライバー/ラチェットドライバー 先端サイズ- 商品構成単品 ギヤ歯数72
1個
899 税込989
当日出荷

プッシュ式ボタンで正転逆転切替。 360°スイベルエアーインレット。 ツインハンマークラッチ。 ハンドル排気。
最大トルク(N・m)1112 実用トルク範囲(N・m)68~786 全長(mm)183 質量(kg)1.9 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 騒音レベル(dB(A))83
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

正転・逆転両用アジャスタブルタイプ 握りやすい樹脂グリップ採用。 トルク値設定時にわずらわしくないワンアクションロック採用。 (設定の前後にON/OFFするだけ)正・逆回転両用。 任意に測定値を設定出来るため各種トルク値に対応。 NTPシリーズの逆転可能バージョンです。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 仕様検査データ付・プラスチックケース付
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCC(松阪鉄工所)全ネジソケット
全ネジソケットを回転させれば遠心力でネジ山を傷つけずにボルトをキャッチし素早くねじ込みができます。正転逆転どちらにも使用でき、回転が止まれば外れます。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タップ立てに最適なタップモード搭載です。回転数切り替えスイッチ長押しでタップモード起動できます。トリガーを引く毎に正転・逆転を自動切換えできます。正逆切替レバーは操作不要です。
質量(kg)2.05 ねじ締め能力(mm)~8(木ネジ)、~6(テクスねじ)、~M5(小ねじ) クラッチ作動トルク18段階切替(約0.5~4.4N・mまで約0.23N・mきざみ) トルク(N・m)低速剛性体:50 アズワン品番64-8512-46
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷

1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)187×178×60 打撃数(min-1[回/分])0~19500 ねじ締め能力(mm)7 穴あけ能力(mm) コンクリート10 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギヤレンチ ショート 切替式 モノタロウ 動画あり
狭い場所でも使用。切替えレバーで正転逆転が簡単。 ミラー(鏡面)仕上げにより、プロに相応しい見た目の美しさ。 耐腐食性を高め、油汚れもふきとりやすい。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。 材質本体:クロム合金鋼、ギア部分:クロムバナジウム鋼 歯数72 表面処理クロームメッキ 送り角度(°)5 ラチェット機構あり
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気ドリルに比べ小型軽量。 サイレンサ付きで、回転速度の調節可能。 切替バルブで正転・逆転を設定できます。
仕様空気式超小型軽量ドリル(鉄工用) 付属品チャックハンドル×1個カプラ200-30SH×1個 タイプ正逆OK 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200Vのモーター等動力機械の回転速度が自由自在!! モーターの正転逆転可能。
質量(kg)3.5 出力AC200-240V 100Hz 入力AC200-240V 50/60Hz
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)ハンマードリル SDSプラスシャンク
エコ商品
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり 付属品キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ 質量(kg)2.7 電源(V)AC100(50-60Hz) 消費電力(W)800 回転数(min-1[r.p.m])0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×215×95 打撃数(min-1[回/分])0~4000 コード長さ(m)5 シャンク形状SDSプラスシャンク 打撃力(J)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 最大穴あけ能力(Φmm)コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ミニタイプの1/4サイズソケットレンチセット。 ソケットの形状は従来の6角や12角とは違うユニバーサル形状で作業性がアップします。 ラチェットレンチはプッシュタイプなのでボタンを押すだけで簡単に脱着が可能です。 正転逆転もワンタッチレバーでスムーズ。
差込角(mm[inch])6.35[1/4] セット商品数15 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×89×36 材質クロームバナジューム鋼 質量(g)430 セット内容・ユニバーサルソケット:4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14・エクステンションバー75L・プッシュタイプ ラチェットハンドル 送り角度(°)5
1セット(15点組)
3,398 税込3,738
当日出荷

レバー操作で正転逆転の簡単切換です。 エクステンションを接続すれば深掘も可能です。 油圧式だから強力な掘削力です。 建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに 材質鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック 仕様オーガ、エクステンションは、オプション トラスコ品番810-9106 寸法(mm)385×580 質量(kg)14 回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300 動力源油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m)【掘削】MAX.88 所要油量(L/min)9.5~25
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレスドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド166mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×209×77 締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(mm)鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレス振動ドライバードリル
エコ商品
コンパクトヘッド176mmです。高精度メタルチャックを採用しました。キックバックコントロールは、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避し安全に作業することができます。電子無段変速&ギア式2段変速です。正転逆転機構。LEDライト。
用途木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。コンクリートや石材、レンガなどの穴あけ。 セット内容本体、2.0Ahバッテリー(A1820LIB)×2個、充電器(GAL18V-40)、キャリングケース(L-CASE) 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])0~550/2100 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)175×209×77 打撃数(min-1[回/分])0~27000 締付トルク(N・m)剛性体:63(ドリルポジション)、弾性体:31(ドリルポジション) 能力(Φmm)コンクリート13、鉄工13、木工35、ネジ締め10 充電時間(分)約24(空→80%ターボ充電)、約35(空→フル充電) 把握範囲(mm)チャック:Φ1.5~13 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

小型軽量、狭い場所でも軽快に作業できます。 ジャンボハンマーにより十分なパワーが得られます。 三段階の流量調整が可能です。 正転逆転切り替えレバーは左右どちらにも移動でき、左利きの方も使いやすい設計です。 排気が気にならない下方排気を採用しています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)678 仕様シングルハンマー トラスコ品番494-2892 全長(mm)113 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.63 空気消費量(m3/min)0.127 排気口下方 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口RC1/4
1丁
59,980 税込65,978
翌々日出荷

掘削径は3種類(Φ100、150、200)で3~4mの掘進可能です。 オーガ、エクステンション500mmで発進立坑は最小です。 レバー操作で正転逆転の簡単切換可能です。 ソリ付きで横掘り作業に最適です。 コンパクトで作業スペースは最小でOKです。 油圧式だから水にも強いです。
用途上下水道、ガス管等の横穴掘りに 材質鋳鉄、鋼材、ゴム 仕様オーガ、エクステンションは、オプションになります。 トラスコ品番810-9101 寸法(mm)343×274×515 質量(kg)15 回転数(min-1[r.p.m])【オーガ】MAX.300 動力源油圧ユニットU-070-1 トルク(N・m)【掘削】MAX.88 所要油量(L/min)9.5~25
1個
329,800 税込362,780
翌々日出荷

YWE-U ミニコング U ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ミニコング U
エコ商品
USBから電源を取る事が可能で、どこでも使用する事ができ、またお手持ちのモバイルバッテリーから電源を取る事も可能です。コンパクトなのに正転逆転機能、スピード調節機能も付いております。クイックチャックですので先端工具の交換に専用の脱着工具が不要です。本体のダイヤルロックを捻るだけで先端工具が簡単に交換ができます。
寸法(mm)本体:Φ27×135、コレット:Φ3 コレット径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

打撃力2.4Jの余裕のパワー。 破つり作業が可能な3モード(回転、回転+打撃、打撃)。 キックバック防止機能で安全作業。 振動低減機構(バイブレーションコントロール)搭載で快適作業 正転逆転機構 暗所の作業に威力を発揮LEDライト 高効率のブラシレスモーター搭載。 スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(コネクティビティチップ内蔵) 別売の吸じんアダプターGDE18V-16、GDE18VPLUS装着で、クリーンな吸じん作業を実現。
用途コンクリート・金属・木材のへ穴あけ、破つり作業 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×226×102 打撃数(min-1[回/分])0~4350 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 穴あけ能力(mm) コンクリート24 穴あけ能力(ダイヤモンドコアドリル)(mm)65 シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0~980 打撃力(J)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車整備、解体作業など、たくさんのボルト、ナットの脱着作業に最適な、高速回転型エアーラチェットレンチです。回転数切替機能(低速100/高速800回転/分)、正転逆転回転方向切替機能付きです。最大締付能力:40N/mです。握りやすく滑りにくい、冷たくなりにくい樹脂製ボディ、ホースのねじれを軽減する回転式空気接続口です。排気やオイルの噴出が気になりにくい後方排気です。スロットルレバーの握り加減で速度調整可能です。
用途ボルト、ナットの締め付け、ゆるめ作業。 セット内容エアープラグ(R1/4):1個、エアツールオイル:1個 材質本体:鉄、樹脂 全長(mm)約190 質量(kg)0.7 無負荷回転数(min-1[r.p.m])100(低速モード)、800(高速モード) 空気消費量(L/min)90(低速モード)、330(入力空気圧力0.6MPa時) 最大締付トルク(N・m)40 空気接続口配管用テーパーメネジ(Rc1/4) ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷

簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止。トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。 付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル 電圧(V)DC3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 チャック能力(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)5 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約90 クラッチ数(段)5段階
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

長さ330mm x 幅10mm のベルトが装着可能。重さ約1.0kgの小型軽量ベルトサンダー(2.0 Ahバッテリー装着時)。2つの速度モード、正転逆転モード、無断変速ロック式トリガーにより、高い作業性を実現。工具不要で360°回転可能なアームデザイン。継続作業時の負担を軽減するロックノブ搭載。工具不要でベルト交換が可能。LEDライトを搭載し、作業エリアの視認性を向上。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様LEDライト、バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM ION 付属品本体、60#交換用ベルト×2 質量(kg)0.8(本体のみ)1.0(2.0Ahバッテリー含む) 電圧(V)12 速度設定低速:0-552m/min、高速:0-1110m/min
1個
32,880 税込36,168
8日以内出荷

MD-12R ドリル 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])2100 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 電力(W)240 質量(kg)1.0 長さ(mm)216 幅(mm)60 高さ(mm)200
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

簡単押すだけでネジ締めができる。直感操作のNEWタイプスクリュードライバー。 従来のトリガースイッチに代わり、ビット部分を押し込むと自動回転するプッシュ方式のドライバー。 ネジの締め付け過ぎを防止!トルクを5段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 アクセサリー類が充実、18種類のスクリュードライバー用ビットに加え、メガネや時計で使える8種類の手締め用精密ビットが付属。 絶縁体の被覆を除去できるケーブルストリッパー機能搭載。 軽量・コンパクト設計。 microUSB-Bポート経由でリチウム電池に充電するワイヤレスドライバー。 ネジ締めで押すと点灯するLEDライト付き! 充電不足時のアラート機能も兼ね備えている。 正転逆転のスイッチ切替機能搭載。 収納や持ち運びに便利!スタイリッシュなオリジナルのアルミケース付き。
用途プッシュドライバー、ハンディドライバー、小型電動ドライバー、直感操作型。 付属品プッシュドライバー用ビット:25mm(プラス#1/#2、スクエア#0/#1/#2、マイナス#3/#5/#6、ポジドライブ#1/#2、トルクス#10/#15/#20、ヘックス#3/#5/#4)、手締め用精密ビット:U字#2.6、トライアングル#2.3、Y字#0.6、スター#0.8、トルクス#2、ヘックス#2、プラス#00、マイナス#2精密ビットホルダー、ACアダプター(約90分充電)、USBケーブル、アルミケース 電圧(V)DC3.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])320 チャック能力(mm)6.35 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)5 バッテリー容量(Ah)1.5 充電時間(分)約90 クラッチ数(段)5段階
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

全ネジソケット モノタロウ 動画あり
全ネジボルトのねじ込み作業を素早く行えるソケットになります。 回転させると内部のローラーがネジ部分を自動的に掴み、回転を止めると自動的に外れます。 正転・逆転どちらにも対応します。 電動・充填・エアードライバーに対応します。
用途全ネジボルトのねじ込み作業に。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)68.5 質量(g)114 外径(Φmm)28 適応ねじ径W3/8 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

小径の穴あけに最適です。 電子無段変速 正転・逆転機構
用途モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ 穴あけ能力(mm) 鉄工8 穴あけ能力(mm) 木工20 穴あけ能力(mm) コンクリート10 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 チャック把握範囲(Φmm)1~10 打撃数(min-1[回/分])0~41600 電源(V)100(50-60Hz) 消費電力(W)500 コード長さ(m)2.5 質量(kg)1.5 最小スミヨセ寸法(mm)28 トラスコ品番378-4975 セット内容本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×180×65 カーボンブラシ呼び番号2609160125 アズワン品番65-2012-91
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製
用途正転と逆転の切り替えでボルトやナットを連続して回すことができます。 全長(mm)240 質量(g)550 差込角(mm)12.7
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])160 最大締付トルク(N・m)70 トラスコ品番859-4105 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)318 質量(kg)1.49 差込角(mm)12.7 空気消費量(L/min)1800 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

ECD-1200 充電式電動精密ドライバー EIGERTOOL(アイガーツール) 動画あり
スイッチを押すだけでネジ締めできる、電動式精密ドライバーです! 充電式で繰り返し使えます。 正転、逆転(締め付け、緩め)をワンタッチで切り替えできます。 充電に便利なACコンセントアダプター付き! 本体重量60gと軽量ですので疲れにくく安定した作業ができます。 先端にLEDライト内臓で手元を照らします。 加磁器(マグネタイザー)付属で必要に応じてビットに磁力を付与できます。
用途電動で精密ネジが回せる充電式の精密ドライバーとして 付属品USB充電用ACアダプター×1、USB充電用コード30cm ×1、精密ドライバービット各種×20本(PH0000・PH000・PH00・PH0・PH1・PH2・P2・P5・P6・SL1.0・SL1.5・SL2.0・SL2.5・Y0.6・Y2.5・T2・T5・T6・H2.0・H3.0)、加磁器(マグネタイザー)×1 材質アルミニウム 全長(mm)180 直径(Φmm)15.8 質量(g)約60 電圧(V)3.7 出力Type-C 連続使用時間(時間)約2 最大締付トルク(N・m)0.3~0.4 電池リチウムイオン電池3.7V 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])170 充電時間(分)約90
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])170 最大締付トルク(N・m)35 トラスコ品番859-4103 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)179 質量(g)741 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)180 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

BDX-2 充電式スクリュードライバ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
隅打ちラクラク! コンパクトボディ 暗所での作業に便利なLEDライト 正転・逆転・充電時表示ランプ ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)150 幅(mm)47 高さ(mm)125 適合ビット(mm)(使用)6.35mm 適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh) 付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付) トラスコ品番760-9108 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 ねじ締め能力(最大)5mm 充電時間3
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

MD-12VR 無段変速ドリル 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
手軽に使えるドリルの入門機 キリの着脱がしやすいキーレスチャック採用 正転・逆転機能付 無段変速機能付
穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工13 チャック能力(mm)0.8~10 回転数(min-1[r.p.m])0~2100 電圧(V)単相100 電流(A)2.5 コード長さ(m)2 電力(W)240 質量(kg)1.0 長さ(mm)216 幅(mm)60 高さ(mm)200
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 回転数(min-1[r.p.m])170 最大締付トルク(N・m)35 トラスコ品番859-4101 材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー 全長(mm)179 質量(g)750 差込角(mm)6.35 空気消費量(L/min)180 定格圧力(bar)6.3
1台
42,980 税込47,278
60日以内出荷

RoHS指令適合品 電子スピードコントロール、正転・逆転 ネジ締め、金工/木工穴もできる(ドリルドライバーモード)
仕様クイックロックチャック、5段クラッチ、ブレーキ付、LEDライト 付属品ビットアダプター(SDSプラス型シャンク)、肩掛けベルト 質量(kg)2.6(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])0~1250 打撃数(min-1[回/分])0~4750 穴あけ能力(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約250穴コンクリート(Φ8.0×深さ30mm)約130穴コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約90穴コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約45穴コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約15穴木工・米松(Φ18×深さ120mm)約100穴金工ドリル・鉄(Φ13×板厚1.6mm)約150穴金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約45穴 チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) バッテリー電圧(V)14.4/18 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])13.5[132] 充電時間(分)60 振動3軸合成値/12.0m/s2 振動3軸合成値(m/s2)12 穴あけ+ねじ締め能力(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]ノープラグビス作業/コンクリート穴あけ(Φ3.5×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4×25mm)各約200本プラスチックアンカー作業/コンクリート穴あけ(Φ6×深さ30mm)+ネジ締め(Φ4.5×25mm)各約150本
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに 穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材) 最大締付トルク(N・m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材) タイプ六角軸専用、DIY専用 本体質量(g)約240 定格時間(分)5 電源単三乾電池4本(別売)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2●(-)ビット:0.8×5.5mm●TORXビット:T15,T20,T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-95
1セット
7,670 税込8,437
翌日出荷

リューター(日本精密機械工作)GOLD2 パワーユニット
持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
電源AC100V 50/60Hz 定格入力(VA)35 ヒューズ容量(A)1.5
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。
仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-97
1セット
9,210 税込10,131
翌日出荷

コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 20段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。 バッテリーを守るECP機能搭載。
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 質量(kg)0.95 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×178×60 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工19 ねじ締め能力(mm)7 締付トルク(N・m)剛性体30/弾性体15 回転数(min-1[回/分])0~350/1300 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビットをハンドル内に収納できます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えができます。
仕様●ドライバーハンドル:65mm●ビット六角シャンク:1/4"●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1,#2,#3●(-)ビット:0.6×4.5、1×5.5、1.2×6.5mm●重量(g):177●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状 アズワン品番65-9263-96
1セット
7,670 税込8,437
翌日出荷

TL9071B スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田) 動画あり
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ピストルタイプ 小ねじ向け 正転・逆転切り替え可能 インパクトタイプ ドライバービット付き(+、-)
用途ねじの締め付けや緩め作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000 トルク(N・m)54 本体質量(kg)0.9 空気消費量(L/min)180 チャック寸法(mm)6.35 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)148×42×155
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング