絞り込み
バッテリー容量(Ah)
  • 3(2)
  • 6(2)
ブランド
  • マキタ(3)
バッテリー電圧(V)
  • 18
最大トルク(N・m)
  • 150(3)
ねじ締め能力(mm)普通ボルト
  • M5~M14(2)
  • M6~M14(1)
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
  • M5~14(1)
  • M5~M12(2)
  • M5~M14(1)
M5~14・M5~M12・M5~M14
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M4~M8(3)
M4~M8
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 2700(2)
  • 2800(1)
2700・2800
充電時間
  • 30分未満(1)
  • 30~45分未満(1)
30分未満・30~45分未満
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
  • 5~14(1)
  • 22~125(3)
5~14・22~125
最大打撃数(min-1[回/分])
  • 1200(1)
  • 2400(1)
  • 3200(3)
  • 8400(1)
  • 32000(1)
1200・2400・3200・8400・32000
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(2)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

作業工具/電動・空圧工具 :「tp141」の検索結果

関連キーワード
  • tp141d
  • マキタ tp141
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(20件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
    仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
  • 充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ(黒)

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    4つの用途&圧倒的作業量!
    付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5