4ページ目: エンジン工具

1,066件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オプション部品 エンジンカッター ECLD7412S 新ダイワ

    オプション部品 エンジンカッター ECLD7412S

    新ダイワ
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小型 家庭用 インバーター発電機 ナカトミ

    小型 家庭用 インバーター発電機

    ナカトミ
    85,980税込94,578
    1台
    5日以内出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費、静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えられる。持ち運びに便利な軽量、コンパクト設計。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電可能。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の1600W出力。USB出力端子2口付き。
    用途エンジン発電機、非常用電源、家庭用、事務所、オフィス、現場に。燃料タンク容量(L)3.9(レベルゲージ位置)付属品直流バッテリー充電用コード×1、プラグレンチ×1、T字ドライバー×1、(ビット+/-×各1個)(10mmソケット×1)、棒ハンドル×1幅(mm)500質量(kg)約21高さ(mm)460出力(kW)エンジン:2.2(3PS)/4600min-1奥行(mm)280周波数(Hz)50/60(切替式)コンセント個数交流:2、直流:1交流電圧(V)単相100定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)直流電圧(V)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×460使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約70(エコモードスイッチON時約64)エンジン部総排気量(mL)79連続運転時間(h)約4.5~3交流定格出力(kVA)1.6エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン交流電流(A)16直流電流(A)8始動方式リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.9(2.6)/3600出力端子USB:2(DC5V/2A×2)点火プラグTORCH A7RTC(一体型)エンジンオイル容量(mL)350
  • 乾式ブレード  デラックスタイプ 日本ダイヤモンド

    乾式ブレード デラックスタイプ

    日本ダイヤモンド
    33,980税込37,378
    1枚
    3日以内出荷
    高配筋コンクリート、石材、電柱、鋳鉄管にも対応する最高級ブレード。 エンジン機、エアー機、油圧機は勿論、モーター機にもおすすめ。 レーザー溶接。
    チップ高さ(mm)6.5
  • ハスクバーナ K 770 ハスクバーナ

    ハスクバーナ K 770

    ハスクバーナ
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    出力(kW)3.7エンジン形式空冷2サイクル排気量(cc)74
  • インバータ発電機 HPG2300-iS MEIHO(ワキタ)

    インバータ発電機 HPG2300-iS

    MEIHO(ワキタ)
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
    周波数(Hz)50/60切り替え式燃料タンク容量(L)4質量(kg)27騒音値(dB)82寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2定格電圧(V)交流/直流100/12電流(A)交流/直流23/8.3定格出力(kVA)2.3RoHS指令(10物質対応)対応エンジン使用燃料無鉛ガソリングリーン購入法適合排気量(cc)149
  • インバーターガソリン発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーターガソリン発電機

    MEIHO(ワキタ)
    229,800税込252,780
    1台
    翌々日出荷
    高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。 超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。 クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。 オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。 エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。 タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。 移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。) 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    周波数(Hz)交流:50/60(切換式)燃料タンク容量(L)10仕様超低騒音型付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバー、ロート全長(mm)579質量(kg)45全幅(mm)440全高(mm)510コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12エンジン部総排気量(mL)212全長×全幅W×全高(mm)579×440×510バッテリーYUASA YTX7L-BS連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8始動方式セルスターター/リコイルスターター方式バッテリー容量(Ah)6材質(カバー)樹脂過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置騒音値(dB(A)/7m)62.2(音圧レベル3/4負荷時(A))蓄電池タイプHJ01-L-20-GFP-B2(リチウムイオンバッテリー)[12V/2Ah]点火プラグBPR6ES(NGK)エンジンオイル容量(mL)0.6RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170FD-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)83(LwA)
  • エンジンブロア 新ダイワ

    エンジンブロア

    新ダイワ(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    当日出荷
    風量(m3/min)(平均)10最大風速(m/s)63.9仕様フラットノズル付き質量(kg)約3.1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×230×330排気量(mL)21.1使用燃料混合比(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)=50:1乾燥質量(kg)3.1燃料タンク容量(L)0.6スロットル方式トリガーレバー&クルーズコントロールレバースパークプラグBPMR6A始動方式(エンジン)Softスタート(コイルダンパータイプ)
  • オートカッタ(2本だし)ホルダー部 京セラインダストリアルツールズ

    オートカッタ(2本だし)ホルダー部

    京セラインダストリアルツールズ
    4,288税込4,717
    1個
    当日出荷
    仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)適合機種エンジン刈払機
  • カップ 三笠産業[工具]

    カップ

    三笠産業[工具]
    329税込362
    1個
    6日以内出荷
  • クリーナエレメントセット サイクロン 三笠産業[工具]

    クリーナエレメントセット サイクロン

    三笠産業[工具]
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
  • 噴管部品背負式エンジンブロワEB3079 新ダイワ

    噴管部品背負式エンジンブロワEB3079

    新ダイワ
    409税込450
    1個
    3日以内出荷
  • 背負フレーム部品エンジンブロワEB781 新ダイワ

    背負フレーム部品エンジンブロワEB781

    新ダイワ
    99税込109
    1個ほか
    3日以内出荷
  • フューエルタンク部品 エンジンカッター EC90 新ダイワ

    フューエルタンク部品 エンジンカッター EC90

    新ダイワ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • フランジ付き六角ボルト 工進

    フランジ付き六角ボルト

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途マウント適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100111201
  • 十字穴付きナベネジ 工進

    十字穴付きナベネジ

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途カバー適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100110001
  • ガソリン・オイル注意ラベル 工進

    ガソリン・オイル注意ラベル

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    用途ラベル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65058101
  • 周波数設定ラベル 工進

    周波数設定ラベル

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    用途ラベル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号65057901
  • セル式インバーター発電機 パオック

    セル式インバーター発電機

    パオック
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    変動が少なく安定した電気を供給するインバータ発電機です。ボタン式で簡単発電、リコイルスターターに比べ力やコツがいらずに始動できます。始動方法はボタン&リモコンとリコイルスタートにも対応しています。エコモード搭載で省エネルギーです。カバー付で低騒音です。オイル不足や過負荷時はLEDランプが点灯します。エンジンオイル検知器内蔵なので、焼き付きなどのエンジントラブルを防止します。
    用途レジャーや日曜大工、災害時などの電気供給にその他【エンジンオイル規定量】450mL材質本体:PP、ナイロン、ABS備考【エンジンオイル】SAE 10W-30定格電圧(V)100(交)、12(直)コンセント個数2(交)、1(直)本体寸法(mm)485×445×290定格電流(A)18(交)、8.3(直)定格周波数(Hz)50/60本体質量(kg)23排気量(mL)145使用燃料無鉛レギュラーガソリン騒音値(dB)59連続使用時間(時間)2-5.5燃料タンク容量(L)3.6スパークプラグNGK CR6HSAエンジン形式4ストロークOHVエンジン始動方式セル式、リコイル式定格出力(kVA)2.5
  • 防音型インバータ発電機 ホンダ

    防音型インバータ発電機

    ホンダ
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
    種類エンジン:空冷4ストローク単気筒OHV、燃料:自動車用無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60容量(L)潤滑油:0.55適合規格国交省超低騒音型タンク容量(L)有効燃料:12.7方式電力変換:インバーター交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪なし乾燥質量(kg)59連続運転時間(h)約17.3~約7(1/4負荷~定格負荷)交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式GX200T2始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW定格出力(kVA)2.8エンジン総排気量(cm3)196グリーン購入法適合本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)658×447×558騒音レベル(dB)84~90(LWA)(1/4負荷~定格負荷)、88(LWA)(3/4負荷)
  • 集塵式カッター用付属品ダストバッグ 新ダイワ

    集塵式カッター用付属品ダストバッグ

    新ダイワ
    2,398税込2,638
    1個(1枚)
    3日以内出荷
    集塵タイプのエンジンカッター及び電動カッターに付属されている集塵バッグとホースと繋ぐジョイントです。摩耗・消耗時の交換用に
    適合機種MCD206Ⅱ、MCD305、ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
  • 集塵式カッター用付属品エアダクト 新ダイワ

    集塵式カッター用付属品エアダクト

    新ダイワ
    1,298税込1,428
    1個(1個)
    3日以内出荷
    集塵タイプのエンジンカッターに付属されているエアダクトです。摩耗・消耗時の交換用に
    適合機種ECD488、ECD757、ECD7412S、ECD7414S、ECLD7412S、ECLD7412BS
  • DAYGENE3600e DAYTONA(デイトナ)

    DAYGENE3600e

    DAYTONA(デイトナ)
    229,800税込252,780
    1個
    4日以内出荷
    頼れるビッグサイズ コンパクト3600W!。リコイル式の始動が不安な年配の方や女性にも安心。リモコンでもスタートできるセルスターターを搭載した軽量コンパクトなインバーター発電機。軽量かつコンパクト!キャスター付きで移動もラクラクです。多様な電力供給が可能。付属のUSBシガーポケットの使用でUSB(2.4A/2.4A)が2ポート追加できます。重量は、34.5kg(オイル&ガソリン無)。キャスター付で簡単運搬。セルスターター装備。リモコンでエンジン始動・停止簡単。多様な出力(AC100V/20A×4個・AC100V/3P 25A×1個・USB-A(5V 2.1/1.0A)×各1個・シガーソケット(12V/8.3A)×1個)。約160点のリペアパーツで、万一の修理時も安心。
    寸法(mm)605×315×560質量(kg)34.5(乾燥質量)、40.5(総質量)燃料タンク容量(L)7.2エンジンタイプ4ストローク OHVバッテリー容量(Ah)1.6バッテリー電圧(V)12~13騒音レベル(dB(A))66.5/75%負荷時オイル量(mL)500稼働時間(時間)7.0/50%負荷時、3.0/100%負荷時排気量(cc)224
  • 部品 MVH-108,128 三笠産業[工具]

    部品 MVH-108,128

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    6日以内出荷
  • PowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタン PowerArQ

    PowerArQ Inverter Generator 発電機 コヨーテタン

    PowerArQ
    108,900税込119,790
    1台
    翌々日出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具