3ページ目: エンジン工具

1,066件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音型インバーター発電機 ホンダ

    防音型インバーター発電機

    ホンダ
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
    周波数(Hz)50/60(切替式)適合規格国交省超低騒音型交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)(1/4負荷~定格負荷)82~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]機能発電機能:周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)、ブレーカー機能、オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター燃料タンク容量(L)12.7連続運転時間(h)約22.3~8.5(1/4負荷(エコスロットル作動時)~定格負荷)交流電流(A)24相数単相直流電流(A)10エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX160T2)始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター定格出力(kVA)2.4潤滑油量(L)0.53運転並列運転:可エンジン総排気量(cm3)163エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • プレート 明和製作所

    プレート

    明和製作所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    最軽量・幅狭プレート登場! 転圧幅がなんと260mm! ラッコのように器用に叩く! 狭い現場に対応できる優れもの
    仕様エンジン最大出力(PS)2.2燃料タンク容量(L)0.77主な使用エンジンホンダGXH50寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260最大速度(m/min)20振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)
  • インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品 工進

    インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
    用途部品の交換に
  • 部品 MVC-40H 三笠産業[工具]

    部品 MVC-40H

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    6日以内出荷
    適合本体型式MVC-40H
  • 正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用) ホンダ

    正弦波インバーター搭載発電機 2.6kVA(交流専用)

    ホンダ
    359,800税込395,780
    1台
    当日出荷
    高出力で高い機動力をもっています。燃料噴射装置をFIシステム採用に変更したことによって大幅な低燃費運転が可能になりました。定格2.6kvaでありながら軽量を実現しました。
    用途作業現場、BCP対策、防災備蓄として。仕様超低騒音型、並列運転機能、エコスロットル、フューエルインジェクション、専用アプリ対応、フルカバー防音、クイックメンテカバー、LED表示、ブレーカー機能、オイルアラートトラスコ品番385-6097全長(mm)571区分JN形式発電部:多極界磁回転型周波数(Hz)50/60(切替式)全幅(mm)306タンク容量(L)4.6全高(mm)452コンセント形状単相100V×2(15A)、単相100V(30A)、単相100V交流電圧(V)100使用燃料自動車用無鉛ガソリン騒音値(dB)84~91外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)571×306×452乾燥質量(kg)26.5連続運転時間(h)約8.6~約3.3エンジンタイプGX130交流電流(A)26相数単相エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC始動方式リコイルスターター(手動)電圧調整方式PWM変換方式電力:インバーター騒音レベル(dB(A))84~91(LwA)(1/4負荷~定格負荷)、88(3/4負荷)定格出力(kVA)2.6潤滑油量(L)0.46エンジン総排気量(cm3)130コンセント単相100V用コンセント(最大15Aまで)×2、単相100V用コンセント(最大30Aまで)×1、単相100V用並列運転用コンセントグリーン購入法適合
  • ガスインバーター発電機 KS(坂謙)

    ガスインバーター発電機

    KS(坂謙)
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    燃料の保管が難しいガソリンタイプと違いカセットガスタイプですので保管、使用が簡単!! 災害時の非常用電源として最適!!
    用途災害時の防災用等に!!幅(mm)235質量(kg)12高さ(mm)400奥行(mm)425周波数(Hz)50/60(切替式)方式インバーター排気量(mL)0.6使用燃料カセットガス騒音値(dB)68連続使用時間(時間)約1~2エンジンタイプ空冷4サイクルガス容量(g)500(カセットボンベ2本)定格出力(kVA)1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)425×235×400
  • インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル 工進

    インバーター発電機GVシリーズ用 並列コネクターケーブル

    工進
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    並列コネクターを繋げば1台の発電機では使用出来ない電気機器も運転可能です。 接続はコントロールパネルにある並列端子に接続するだけで使用可能。
    用途大きな容量の電気が必要な時に
  • インバーター発電機 2.9KVA 工進

    インバーター発電機 2.9KVA

    工進(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB) 頑丈なフレーム構造を採用。 キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。 パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。 使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
    用途屋外での電源供給が必要な時に付属品バーハンドル1本、点火プラグレンチ(六角対辺:20.8mm)1個、ドライバー(プラスマイナス兼用)1本、USBアダプター、取扱説明書1部幅(mm)590高さ(mm)525使用温度範囲(℃)-5~40奥行(mm)475定格電圧(V)交流:100、直流:12定格電流(A)交流:29/(並列時定格出力)(2台接続時)56、直流:8定格周波数(Hz)50/60(切替式)本体質量(kg)44使用燃料自動車用無鉛ガソリンコンセント出力合計29Aまで燃料タンク容量(L)9.8(赤レベル)バッテリー(エンジン)なし連続運転時間(h)5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)[赤レベル]交流定格出力(kVA)2.9、(並列時定格出力)(5台接続時)5.6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×475×525エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンK210-i相数単相始動方式リコイルスターター方式電圧調整方式インバーター式力率1騒音レベル(dB(A))61~67過電流保護電子式点火プラグ(メーカー:品番)TORCH:F6RTC、NGK:BPR6ESエンジン総排気量(cm3)212エンジンオイル容量(mL)550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))コンセント(交流)アース付3本足コンセント×2個/引掛形アース付3本足コンセント(NEMAL6-30)29A×1個、(直流)12Vシガーソケット×1個エンジンオイル量(L)0.55発電方式多極界磁回転型直流定格出力(kVA)0.096アダプタタイプ【付属品:USBアダプター】定格電圧:DC5V、定格電流:合計2.4Aまで、直流コンセント:USB Type-A:2個状態表示オイル警告ランプ:あり、燃料残量計:あり、電力使用目安(交流):あり
  • 乾式ブレード  スタンダードタイプ 日本ダイヤモンド

    乾式ブレード スタンダードタイプ

    日本ダイヤモンド
    6,998税込7,698
    1枚
    3日以内出荷
    通常コンクリートから硬質コンクリートまでカバーする汎用性の高い製品。 モーター機、エアー機でも高い性能を発揮。 レーザー溶接によりチップ飛びが減少。 チップ側面スリットにより側面・外周面抵抗の軽減。 切粉の排出効果向上。冷却効果向上。 初期切れ味を持続させる特殊チップを採用。
  • 高枝プルーナ 新ダイワ

    高枝プルーナ

    新ダイワ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    約3.5mまでの高所の枝落しに。
    質量(kg)4.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2.572×227×238排気量(mL)22.8使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1チェンタイプ90PX-39E燃料タンク容量(L)0.51スロットル方式トリガーレバースパークプラグNGK BPMR8Y始動方式softスタート最大切断径(Φmm)250
  • ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ 三笠産業[工具]

    ハンドカッター用ダイヤモンドブレード 乾式ゴールドタイプ

    三笠産業[工具]
    38,980税込42,878
    1枚
    翌々日出荷
    三笠純正乾式ダイヤモンドブレードの標準品です。一般土木建築現場での使用に全面的に対応できる乾式ブレードで、刃先はレーザー溶着されており安全です。
    用途コンクリート二次製品全般、土木建築材料全般、石材・レンガ等刃高(mm)6
  • 道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード 三笠産業[工具]

    道路カッター用 ダイヤモンドブレード 湿式ゴールドブレード

    三笠産業[工具]
    36,980税込40,678
    1枚
    翌々日出荷
    三笠純正ダイヤモンドブレード道路用の標準品です。
    穴径(Φmm)27刃高(mm)6
  • プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]

    プレートコンパクター MVC仕様

    三笠産業[工具](1件のレビュー)
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
    用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
  • エンジンチェーンソーCS33EDTP用部品 HiKOKI(ハイコーキ)

    エンジンチェーンソーCS33EDTP用部品

    HiKOKI(ハイコーキ)(19件のレビュー)
    109税込120
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    適合CS33EDTP
  • インバーター発電機 MEIHO(ワキタ)

    インバーター発電機

    MEIHO(ワキタ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
    周波数(Hz)交流:50/60(切換式)燃料タンク容量(L)9仕様超低騒音型付属品直流充電コード、プラグレンチ、ドライバートラスコ品番496-3857材質エンジン:アルミダイカスト、パネル:樹脂、フレーム:鉄、燃料タンク:鉄全長(mm)484質量(kg)34全幅(mm)420全高(mm)417コンセント形状単相100V15A用×2、単相100V30A用×1、12Vバッテリー充電用×1交流電圧(V)100直流電圧(V)12騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)エンジン部総排気量(mL)212連続運転時間(h)11~6(1/4負荷時~負荷時)交流定格出力(kVA)3(最大3.3)交流電流(A)30直流電流(A)8過電流保護(交流)インバータ過負荷保護プログラム制御、(直流)無ヒューズ過電流保護装置点火プラグBPR6ES(NGK)RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式LC170F-3エンジン使用燃料無鉛ガソリンエンジンオイル量(L)0.6音響パワーレベル(dB)90(LwA)
  • オートカッタ(2本だし)ホルダー部 京セラインダストリアルツールズ

    オートカッタ(2本だし)ホルダー部

    京セラインダストリアルツールズ
    4,288税込4,717
    1個
    当日出荷
    仕様ナイロンコード(Φ2.4×4m付)適合機種エンジン刈払機
  • ガスケット,ロッカーカバー 三笠産業[工具]

    ガスケット,ロッカーカバー

    三笠産業[工具]
    429税込472
    1個
    6日以内出荷
  • 噴管部品エンジンブロワPB260DX 共立

    噴管部品エンジンブロワPB260DX

    共立
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    部品名称ブローワパイプ
  • 燃料タンク部品エンジンブロワEB221S 新ダイワ

    燃料タンク部品エンジンブロワEB221S

    新ダイワ
    56税込62
    1個ほか
    3日以内出荷
  • ハンドル部品エンジンブロワEB221S 新ダイワ

    ハンドル部品エンジンブロワEB221S

    新ダイワ
    56税込62
    1個ほか
    3日以内出荷
  • コンセント(平刃形) 工進

    コンセント(平刃形)

    工進
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途コントロールパネル適合品番GV-9SE-AAA-0など部品番号100113402
  • TORCH点火プラグF6RTC 工進

    TORCH点火プラグF6RTC

    工進
    969税込1,066
    1個
    4日以内出荷
    適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0など部品番号100101901
  • 発電機 EARTH POWER

    発電機

    EARTH POWER
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷
    汎用性の高いスタンダードモデルです。セルスターターで始動も楽々です。土木工事や建設現場に。DIYや電動工具の使用にも最適。定格2.3kVAの高出力AVRモデル、セルスターター+リコイルスターター標準装備です。移動に便利なホイールキットの装着可能です(オプション別売)。マルチメーター(電圧/運転時間/周波数)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付。
    用途様々な用途に対応可能。仕様マルチメーター(電圧・運転時間・周波数表示)、メインブレーカー、コンセントブレーカー、オイルセンサー付定格電圧(V)100方式AVR方式排気量(mL)総:212使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)燃料タンク容量(L)13.5エンジンタイプ空冷4ストロークガソリンエンジンスパークプラグTORCH-F7RTC≒互換BPR7ES交流電流(A)コンセント:15×2、30×1始動方式セル+リコイル式
  • 部品 MVH-100,120 三笠産業[工具]

    部品 MVH-100,120

    三笠産業[工具]
    53税込58
    1個
    6日以内出荷
  • 空冷式ディーゼル発電機(交流専用) ヤンマー

    空冷式ディーゼル発電機(交流専用)

    ヤンマー
    749,800税込824,780
    1台
    3日以内出荷
    ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)
    用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。極数2使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式始動方式電気始動(セルスタート)
  • 部品 MVH-306 三笠産業[工具]

    部品 MVH-306

    三笠産業[工具]
    47税込52
    1個ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • 防音型インバーター発電機 ホンダ

    防音型インバーター発電機

    ホンダ
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    扱いやすいセルスターター付きハイパワーモデル。エンジン始動が簡単なセルスターター搭載。2.8kVAの高出力で、起動電力が大きな機器にもしっかり対応。
    長さ(mm)658幅(mm)482高さ(mm)570タイプJN1周波数(Hz)50/60適合規格国交省超低騒音型定格電圧(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)658×482×570交流電圧(V)100直流電圧(V)12車輪あり機能発電機能:並列運転機能/周波数切替機能/直流出力機能、快適機能:エコスロットル/セルスターター/フルカバー防音/クイックメンテカバー、安心機能:LED表示(累積運転時間表示なし)/ブレーカー機能/オイルアラート、エンジン:ガソリン燃料/キャブレター乾燥質量(kg)61.2燃料タンク容量(L)12.7連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷)17.3~7交流電流(A)28相数単相直流電流(A)12エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV(GX200T2)始動方式リコイルスターター(手動)/セルスターター(電動)併用式電圧調整方式PMW変換方式【電力】インバーター騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)84~90[LwA]、(3/4負荷)88[LwA]定格出力(kVA)2.8潤滑油量(L)0.55運転並列運転○エンジン総排気量(cm3)196エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリングリーン購入法適合発電方式多極界磁回転型
  • フィルターシートタフ 1m×25m フジモリ産業

    フィルターシートタフ 1m×25m

    フジモリ産業
    37,980税込41,778
    1巻
    当日出荷
    コンクリート表面の気泡あばたが激減し、美観を向上させます。 コンクリート表面強度が増大し、耐久性を向上させます。 型枠側に黒色の面を貼り付けて使用します。 コンクリート内に含まれる空気、余剰水が抜け型枠外に均一に排出されます。 コンクリートの型枠への貼り付け用。
    仕様●幅(mm):1000●厚さ(mm):0.55●長さ(m):25●単位重量(g/m2):約240●材質/仕上:織布、不織布●原産国:日本●コード番号:322-5781アズワン品番67-5588-09
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    クラス最強パワー!背負い式ブロワEBZ8560は、河川の除草やゴルフ場等の大量の草や落ち葉でパワーを発揮します。風量:28m3/min、最大風速:98m/secで、広い範囲を素早く掃除。さらに、大容量の燃料タンクが装備されているため、長時間作業を続けることが可能です。
    用途河川の除草作業、大規模施設の清掃、ゴルフ場のキーパー作業等に仕様スークプラグ:NGK CMR7H風量(m3/min)28全長×全幅W×全高(mm)(外形)358×535×551乾燥質量(kg)(本体)10.4燃料タンク容量(L)2.3始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)98排気量(cm3)75.6
  • 背負式エンジンブロワ ゼノア

    背負式エンジンブロワ

    ゼノア
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    プロ向け62cm3クラスの軽量・ハイパワーな背負い式ブロワ。道路や施設構内等のゴミ・落ち葉の除去に活躍します!
    用途除草作業、施設の清掃等に仕様スークプラグ:NGK BPMR7A風量(m3/min)14全長×全幅W×全高(mm)(外形)354×435×495乾燥質量(kg)(本体)9.1燃料タンク容量(L)2始動方式リコイルスタート最大風量(m/s)90排気量(cm3)62
  • ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw ナカトミ

    ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw

    ナカトミ
    97,980税込107,778
    1台
    5日以内出荷
    インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。
    用途屋外での様々な電力供給に。仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)付属品直流バッテリー充電用コード×1、ドライバー×1、プラグレンチ×1、棒ハンドル×1、タイヤセット×2、ゴム脚×2幅(mm)560質量(kg)約34.5高さ(mm)463出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600-1使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)450周波数(Hz)50/60(切替式)定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:28、直流:8使用燃料無鉛ガソリン騒音値(dB)約78(エコモードスイッチON時約73)エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)6(レベルゲージ位置)バッテリーSOLONG YT7B/互換品 YUASA YT7B-BS連続運転時間(h)約3~6交流定格出力(kVA)2.8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイル/セルスターターバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12出力端子USB:DC5V/2A×2点火プラグTORCH F7RTC/互換品:NGK BPR7ESエンジンオイル容量(mL)500コンセントAC100V/15A×4(合計28Aまで)、DC12V/8A×1
  • キャスターセット 新ダイワ

    キャスターセット

    新ダイワ
    6,698税込7,368
    1セット
    4日以内出荷
    適合機種EGW135、EW130、EW130D
  • 背負式エンジンブロワ 新ダイワ

    背負式エンジンブロワ

    新ダイワ(1件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    圧倒的な大風量モデル登場! クルーズコントロールレバー・撥水ハーネス・大容量燃料タンク・大型エアクリーナ搭載
    付属品フレキシブルパイプ、元噴管、直噴管、先噴管、バンド、クリップ付バンド、断風板、胸ベルト(2本)、バックル、ソケットレンチ(13×16)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)30.3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×526×544乾燥質量(kg)10.6燃料タンク容量(L)2.56スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)94.5排気量(cm3)79.9
  • エンジンブロワ 新ダイワ

    エンジンブロワ

    新ダイワ
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    軽量で大風量に加え、両手で持てる「サブハンドル」も標準装備。先端に「金具」を装着し、耐久性も向上 粉塵などの侵入を防ぐ2重構造のエアクリーナと、耐摩耗性に優れるシリンダを採用し、ハード作業もこなせる耐久性を備えました
    付属品元噴管、丸噴管、平形噴管、リヤハンドル、ソケットレンチ(13×19)、Lレンチツール使用燃料2サイクル混合燃料風量(m3/min)12.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)324×233×355乾燥質量(kg)3.8燃料タンク容量(L)0.6スパークプラグNGK BPMR8Y始動方式リコイルスタート最大風速(m/s)76.7排気量(cm3)25.4
  • インバーターエンジン発電機 京セラインダストリアルツールズ

    インバーターエンジン発電機

    京セラインダストリアルツールズ
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    移動に便利な可動式大型ハンドル&大型キャスター付き 負荷に応じてエンジン回転数を制御する省エネモード 高品質な電気を供給するインバータ制御で、様々な用途に使える 連続運転使用時間 約3.5時間
    仕様超低騒音型タイプフルカバードタイプ形式多極界磁回転型定格電圧(V)交流:100、直流:12定格周波数(Hz)交流:50/60エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV相数単相始動方式リコイルスターター(手動)潤滑油4サイクル専用オイル API分類SE級以上 SAE15W-40または10W-30、5W-30グリーン購入法適合
  • エンジンブロワー シングウ(新宮商行)

    エンジンブロワー

    シングウ(新宮商行)
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    排気量(mL)25.4風量(m3/min)12.8最大風速(m/s)76.2燃料タンク容量(cc)545使用燃料混合燃料50:1(ガソリン:JASO FC級2サイクルオイル)質量(kg)3.6仕様噴管:先端R形状丸噴管
  • スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品 工進

    スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    スタンダード発電機 GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0 部品
    用途部品の交換に適合品番GV-2000-AAA-0・GV-2300-AAA-0
  • ハンガーキット ホンダ

    ハンガーキット

    ホンダ
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷
  • 発電機用ボディーカバー EU9iGB用 ホンダ

    発電機用ボディーカバー EU9iGB用

    ホンダ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    ホコリ、直射日光、長期保管時のキズから発電機を守るボディーカバーです。
    アズワン品番64-5063-70

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン工具