106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステッカー剥がし トレーサー モノタロウ 動画あり
エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 厚さ(mm)15 直径(Φmm)88 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])4000
1個
959 税込1,055
当日出荷

エアーベルトサンダー モノタロウ 動画あり
狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm)280 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)10×330 ベルト速度(m/min)1300 空気消費量(m3/min)0.51 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

エアーインパクトレンチ 軽量タイプ モノタロウ 動画あり
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大トルク(N・m)745 仕様正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)1.3 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)130(4.6cfm) 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口1/4 実用トルク範囲(N・m)68~610 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ非吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)125 取扱説明書(8.1MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンドブラスターガン モノタロウ 動画あり
塗装剥がし、サビ取り、下地処理などに使用できるサンドブラスターガンです。片手で作業できるハンディタイプでピンポイントにブラストが出来ます。
用途サビや塗装剥がし 粒度46~100 寸法(mm)290×255×90 質量(g)600 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ニードル 汎用 モノタロウ 動画あり
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。 長さ(mm)180
1箱(100本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

エアードリルなどの低回転工具に取り付けて使用するステッカー剥がしです。 回転して消しゴムの様にステッカーを削る事が出来ます。 スクレーパーでは傷がついてしまう塗装面やプラスチック部品に貼られたステッカーを剥がす時に便利です。 ギヤ形で角が多いので効率よく作業する事が出来ます。
用途塗装作業や車のステッカー剥がしに 仕様6Φアダプター付き 材質ギアのゴム部:NBR(ニトリルゴム)、金属軸:S45C(表:電気ニッケルメッキ) 厚さ(mm)27 直径(Φmm)100 ねじ寸法5/16-24 許容回転数(min-1[r.p.m])3500 材質(ソケット)S45C(表:黒染)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

エアードリル モノタロウ 動画あり
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 付属品1/4カプラー 質量(kg)1.1 タイプ正逆回転 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 チャック径(Φmm)10
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

エアーグラインダー 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 全長(mm)190 質量(kg)0.68 タイプ非吸塵型 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用エアーホース内径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.4MB)
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

エアーリベッター モノタロウ 動画あり
エアーですのでリベットを強力にかしめ、大量のリベットをすばやくかしめることが可能です。
用途リベットのかしめに 付属品PT1/4カプラー、専用スパナ×2、ノーズピース(2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4)、交換用ジョー×3組、交換用ジョーケース、交換用ジョーブッシャー、スプリング ストローク(mm)14 高さ(mm)300 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0、4.8、5.6、6.4 空気接続口PT1/4 関連資料エアーリベッターの取扱方法と作業手順 取扱説明書取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000 最大トルク(N・m)350 仕様シングルハンマー 質量(kg)2.20 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)127.00 使用空気圧力(MPa)0.621 空気接続口PT1/4 能力ボルト径(mm)16 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m])10000 タイプ吸塵式、マジック式 付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し 全長(mm)160 質量(kg)0.9 全高(mm)94 空気消費量(L/min)340 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 オービット径(Φmm)5 使用ホース径(Φmm)6.5 パッドサイズ(Φmm)123 取扱説明書(8.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアーグラインダー セット 軸付砥石用 モノタロウ 動画あり
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(L/min)84 空気接続口PT1/4 セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5 全長(mm)190 本体質量(kg)0.68 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.5MB)
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷

重研削用のストレートグラインダーです。 エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(L/min)108 空気接続口PT1/4 全長(mm)173 質量(kg)0.62 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.8MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

エアーオービタルサンダー モノタロウ 動画あり
自動車板金作業、木工作業等の研磨に、幅広く使用できます。各種マジック式ペーパーがご使用になれます。
用途研磨パッドを用いてワークの研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 仕様マジックパッド非吸塵式 付属品エアーカプラー20PM 質量(kg)0.85 使用空気圧力(MPa)0.62 パッド寸法(mm)73×98 空気消費量(m3/min)0.26 エアー接続口PT1/4メネジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×71×88 オービットダイヤ(mm)3
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

エアーチッパー モノタロウ 動画あり
エア式でスパッタや固着物をはくりするのに便利です。
用途錆び落としやハツリ作業に 無負荷打撃数(min-1)5000 付属品チゼル1本 ストローク(mm)33 全長(mm)341 質量(kg)1.8 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 空気接続口PT1/4 関連資料エアーチッパーのご利用方法
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 付属品研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ 全長(mm)355 質量(kg)1.26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気消費量(L/min)660 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(3.6MB)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

エアーアングルグラインダー ミニミニ レバー式 50Φ用 モノタロウ 動画あり
一般的な50mm砥石が使用できます。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、ホイールレンチ、2mm六角レンチ、11mmレンチ 全長(mm)125 質量(kg)0.34 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16500 空気消費量(L/min)260 使用空気圧力(MPa)0.55 空気接続口PT1/4 砥石寸法(Φmm)外径50(穴径Φ9.53) 使用ホース径(Φmm)5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.2MB)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

アングルポリッシャー ミニミニ モノタロウ 動画あり
ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 仕様シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm)135 質量(g)580 使用空気圧力(MPa)0.55 取付ねじM6 空気消費量(m3/min)0.37 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)5 パッドサイズ(Φmm)50 取扱説明書(10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

タッカー エアー式 モノタロウ 動画あり
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2 付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg)1.2 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 ステープル装填数100 空気接続口1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品 エアーオービタルサンダー用 モノタロウ 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

エアーソー モノタロウ 動画あり
自動車整備、鈑金のなどの切断作業に便利です。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業。 付属品替刃32山(1枚)・24山(1枚) ストローク(mm)10 全長(mm)280 質量(g)600 切断能力(mm)1.6 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.023 ストローク数(min-1[回/分])9000~10000 空気接続口PT1/4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

エアーインパクトレンチ 中トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの中トルクタイプで、中型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500 最大トルク(N・m)1111/15秒 実用トルク範囲(N・m)162~881 仕様正回転(3段階、約881N・m/5秒(8500min-1)、約472N・m/5秒(5500min-1)、約162N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約881N・m/5秒(8500min-1)) 付属品PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)193 質量(kg)2.1 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])12.7(1/2) 空気消費量(L/min)132 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM19 取扱説明書(11.0MB)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。 付属品1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1 対応材質鉄・アルミ・ステンレス用 本体質量(kg)1.46 使用空気圧力(MPa)0.62 リベット径使用範囲(Φmm)2.4/3.2/4.0/4.8 空気接続口PT1/4 空気消費量(L/本)1.1 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

エアーソー 切断能力4mm モノタロウ 動画あり
狭い場所での作業に適したミニタイプのエアーソーです。
用途アルミ・プラスチック・木材等の切断作業に 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、六角棒レンチ3mm ストローク(mm)10 全長(mm)本体:147/本体+ガード含む:189 質量(kg)0.4 空気使用量(L/min)165 切断能力(mm)4 使用空気圧力(MPa)0.62 ストローク数(min-1[回/分])12000 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(3.7MB)
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

研磨ローラー モノタロウ 動画あり
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに 回転数(min-1[r.p.m])7000 付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド 寸法(mm)170×115×100 質量(kg)1.1 空気消費量(L/min)300 使用空気圧力(MPa)0.62 ローラーサイズ(mm)60×50Φ 空気接続口PT1/4 ベルト寸法(mm)60×260 使用ホース径(Φmm)9.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(4.0MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

エアーインパクトレンチ 高トルクタイプ ツインハンマー モノタロウ 動画あり
ツインハンマーの高トルクタイプで、大型トラックのタイヤ交換時に最適です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500 実用トルク範囲(N・m)918~1627 最大トルク(N・m)2033/15秒 仕様正回転(3段階、約1627N・m/5秒(5500min-1)、約1485N・m/5秒(5000min-1)、約918N・m/5秒(3500min-1))、逆回転(約1627N・m/5秒(5500min-1)) 付属品PT3/8カプラー 、防塵ゴムキャップ 全長(mm)159 質量(kg)3.7 タイプツインハンマー 差込角(mm[inch])19(3/4) 空気消費量(L/min)198 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT3/8 使用ホース径(Φmm)9.5 適応ボルトサイズM30 関連資料よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(高トルクタイプ、ツインハンマー)のご使用方法 取扱説明書(5.6MB)
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(非吸塵式)M313NL専用の交換パッド 寸法(Φmm)123 材質ポリウレタン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB) ホイール寸法(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプのアングルグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。 回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)85 空気接続口PT1/4 全長(mm)175 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)6 使用ホース径(Φmm)6.5 取扱説明書(4.7MB)
1台
8,198 税込9,018
当日出荷

エアーチッパーM270F用の先端工具です。
用途エアーチッパーM270F用先端工具 適合エアーチッパーM270F用 材質SCM440 幅(mm)20 寸法(mm)12.7X175 質量(g)192 タイプフラットチゼル シャンク形状角型
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書(4.3MB) 付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口1/4プラグ ネイル装填本数100 使用空気圧力(MPa)0.39~0.68 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーラチェット 差込角 12.7mmタイプ モノタロウ 動画あり
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 最大トルク(N・m)122 全長(mm)263 タイプ前方排気 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 本体質量(kg)1.2 空気消費量(L/min)105 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(4.2MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッドです。
用途モノタロウエアーダブルアクションサンダー(吸塵式)M313DL専用の交換パッド 寸法(Φmm)123 材質ポリウレタン
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

モノタロウ エアーチッパー グリップハンドル付、M39360の専用部品です。
用途交換用ローラー 適合M39360
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 動画あり
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)165 質量(g)130 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 先端角度ストレート コレットサイズ(mm)3 接続径空気:6Φmm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります