絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(103)
- 修理(2,630)
- 日東工器(1,419)
- 日本ニューマチック工業(353)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(330)
- ベッセル(325)
- NSK(ナカニシ)(219)
- エスコ(218)
- 不二空機(169)
- 空研(168)
- 東空販売(168)
- コンパクトツール(150)
- BAHCO(バーコ)(135)
- 瓜生製作(113)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(97)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(91)
- ブランドをもっと見る
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
RS PRO エアドリル
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷ミニアングルドリル 1/4 インチ仕様タイプ = 角度付き速度 = 4500 r/min振動レベル = 4.7m/s2チャックサイズ = 6.5mmリバーシブルアクション = なしエアインレット(BSP) = 5.5 bar長さ = 139mm
RS PRO エアラチェット
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷ミニラチェット 1/2 インチドライブです仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
Mini Angle Die Grinder 6mm Collet Size
RS PRO¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷ミニアングルダイグラインダ 6 mm コレットサイズ仕様グラインダの種類 = エアアングルダイグラインダ速度 = 19000rpm
RS PRO エアラチェット
RS PRO¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷ミニラチェット 1/4 インチドライブ仕様ドライブサイズ = 1/4インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
RS PRO エアラチェット
RS PRO¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷ミニラチェット 3/8 インチドライブ仕様ドライブサイズ = 3/8インチ最大トルク = 34Nm平均空気消費量 = 80 psi / 8.5cfmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 420rpm長さ = 138mm
RS PRO エアたがね
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命
RS PRO エアサンダ
RS PRO¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
RS PRO エアサンダ
RS PRO¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷RS PRO 11仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 12000rpm振動レベル = 2.86m/s2重さ = 710gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
RS PRO エアハンマー
RS PRO¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷RS Pro エアRS Pro エアハンマー / スケール除去セットは、手動工具を使用する場合に必要な労力を節約できます。錆の除去やコンクリートの切断などの作業に使用できます。 このハンマーの独自の設計はバランスがよく、人間工学に基づいたハンドル、クイック交換式リテーナ、及びエアフローを最適化して振動を軽減するスイベルインレットを備えています。つまり、長時間使用しても快適です。また、 5 種類のチゼルと、直径 3 mm の針を 19 本のスケーラーで構成された用途もあります。打撃数が 2,900 bpm で、このエアハンマーは木、石および金属を含む色々な材料を、切るか、彫刻するか、または溝に十分に強力である。また、手の届きにくい場所でも、不規則な表面から厚手のコーティングを除去します。 ハンマーとアタッチメントは Durable な硬化プラスチック製キャリングケース入りなので、簡単に整理できます。この工具は、過酷な産業環境や建設現場で使用されています。特長と利点.エアハンマー . 2,900 bpm の打撃率 .長さ 217 mm .空気入口 BSP 1/4 インチ . 振動低減 .回転式インレット .ユニークでバランスのとれた設計 .クイックチェンジリテーナ .米国規格協会静電気放電協会 S20.20:2014 および 英国規格の欧州規格「 Norm 61340 Part 5-1 : 2007 」の静電制御に関する規格に準拠していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様衝突速度 = 2900bpmエアツールの種類 = エアハンマー長さ = 217mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
RS PRO ストレートダイグラインダ
RS PRO¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷RS ProダイグラインダセットRS Proダイグラインダセットは、低振動で滑りにくいグリップを備えた製品です。このダイグラインダセットには、スイベル後方排気、速度レギュレータ、安全レバーが組み込まれています。また、硬化プラスチック製ケースと各種アクセサリも完備されています。特長と利点. スイベル後方排気 . ダブルベアリングスピンドル . 速度レギュレータ . 振動低減仕様グラインダの種類 = エアダイグラインダ速度 = 20000rpm
ミニチュアエアボディソー RS PRO
RS PRO¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷RS ProエアボディソーRS Proエアボディソーは、重さが0.6 kg前後の軽量ソーで、業務用に最適な製品です。低振動、優れた切断能力、調節式後方排気などの特長があり、最も優れた操作性の下で高精度の切断が可能です。特長と利点. 低振動 . 軽量 . 優れた切断能力 . 調節式後方排気仕様エアツールの種類 = エアボディソーエアフロー = 35.1L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ切断能力 = 1.2 mm
RS PRO ストレートダイグラインダ
RS PRO¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷RS ProストレートダイグラインダRS Proストレートダイグラインダは、高品質の複合構造で、速度レギュレータ及び滑りにくいグリップを備えています。この切断工具は、ダブルベアリングスピンドル、スイベル後方排気、速度レギュレータにより、究極の操作性を実現しています。特長と利点. スイベル後方排気 . ダブルベアリングスピンドル . 速度レギュレータ . 振動低減仕様グラインダの種類 = エアダイグラインダ速度 = 21000rpm
RS PRO エアドライバ
RS PRO¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷RS PRO 11仕様タイプ = ピストルエアドライバ速度 = 1800rpm振動レベル = 0.08m/s2ドライブサイズ = 1/4インチドライブ形状 = 六角長さ = 215mmエアインレット(BSP) = 1/4インチ
RS PRO エアドリル
RS PRO¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。 メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。 1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。 (182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。 エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。 エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。 特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。 よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。 この練習はかなり簡単である。ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合仕様速度 = 1800 r/min振動レベル = 0.9m/s2チャックサイズ = 10mmリバーシブルアクション = ありエアインレット(BSP) = 1/4インチ長さ = 203mm
RS PRO エアレンチ
RS PRO¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷RS Pro 3/8インチエアラチェットRS Pro 3/8インチエアラチェットは、ソフトグリップハンドル、コンパクトで頑丈な操作レバーを備えており、排気を調整可能です。また、速やかに減速可能で、速度調整も簡単です。特長と利点. 速やかに減速可能 . 軽量 . 振動低減 . 最大トルク: 95 Nm . 速度調整が簡単仕様ドライブサイズ = 3/8インチ最大トルク = 95Nm平均空気消費量 = 73.6L/minエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 160rpm長さ = 293mm
RS PRO エアレンチ
RS PRO¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチRS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型軽量のマグネシウム製ボディを備え、狭い場所に最適です。出力重量比に優れているため、迅速かつ効率的にタイヤ交換できるように設計されています。省エネモータで最大限の性能と長寿命を発揮します。特長と利点. 人間工学に基づく設計で快適性を追求. 長時間使用しても快適性が持続. 省エネモータで最大限の性能を発揮. 長寿命. 対象物や使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気. 軽量. 振動低減. ツインハンマーインパクト機構用途情報RS Pro 1/2インチエアインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 433Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP201mm
Mini Angle Grinder 50mm (2in.) Disc Size
RS PRO¥35,980税込¥39,5781個7日以内出荷ミニアングルグラインダ 50 mm ( 2 インチ)ディスクサイズ仕様グラインダの種類 = エアアングルグラインダ速度 = 16500rpm
RS PRO エアレンチ
RS PRO¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチRS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、クラスで最小、最軽量ながら最も強力なスタビーインパクトレンチです。標準サイズの高出力インパクトレンチを小型軽量のコンパクトなハウジングにまとめた製品です。 特長と利点. 強力な「スタビー」インパクトレンチ. 軽量. 狭い場所でも使用可能. 長さ: 108.5 mm . 最大トルク: 678 Nm. 人間工学に基づくハウジング設計で快適性を追求. 小型モータで最大限の性能と長寿命を発揮. 作業スペースや使用者から遠ざかる向きにハンドルから排気用途情報RS Pro 1/2インチスタビーインパクトレンチは、小型エンジンの修理、トランスミッション関連の作業、自動車修理全般などに最適な製品です。仕様ドライブサイズ = 1/2インチ最大トルク = 678Nmエアインレット(BSP) = 1/4インチ速度 = 10000rpmモデルナンバー = APP200mm