絞り込み
ブランド
- ツボサン
- モノタロウ(103)
- 修理(2,630)
- 日東工器(1,423)
- 日本ニューマチック工業(355)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(330)
- ベッセル(324)
- NSK(ナカニシ)(219)
- エスコ(218)
- 不二空機(169)
- 東空販売(169)
- 空研(168)
- コンパクトツール(150)
- BAHCO(バーコ)(135)
- 瓜生製作(113)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(97)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(91)
- ブランドをもっと見る

エアーファイル ボディ
ツボサン¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から5日以内出荷用途金型および精密部品の研磨加工に空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)
エアーファイル・ボディ Φ3専用機
ツボサン¥47,980税込¥52,7781台4日以内出荷付属のプラスチックカプラ延長ホースと一緒に使用で従来品より200g軽量化を実現。後方排気式で切削面に風が舞いにくい設計(マフラーの先から排気)。ストローク速度が早く(7500bpm)高い切削力。用途アルミ、機械加工部品の研削に最適です。付属品専用六角レンチ・軽量クイックカプラ(取付済)・ヤスリ(HI08502)・軽量延長ホース(2M)全長(mm)370本体質量(kg)0.4使用空気圧力(MPa)0.6(90psi)排気方式マフラー式後方排気取付最大軸径(Φmm)3稼動音(dB(A))80本体長さ(mm)150アズワン品番64-8712-90ストローク長(mm)8スイッチング方式プッシュスイッチストローク数(min)7500bpm総質量(kg)0.45
エア-ファイル ボディ専用ハードケース
ツボサン¥3,500税込¥3,8501台4日以内出荷エア―ファイル ボディ専用のハードケースです。ボディはもちろん、ヤスリなど付属品や工具を収納できる専用ポケット採用で、持ち運びや保管にとっても便利です。