絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- モノタロウ(103)
- 修理(2,630)
- 日東工器(1,419)
- 日本ニューマチック工業(353)
- 室本鉄工(344)
- SHINANO(信濃機販)(330)
- ベッセル(325)
- エスコ(218)
- 不二空機(169)
- 空研(168)
- 東空販売(168)
- コンパクトツール(150)
- BAHCO(バーコ)(135)
- 瓜生製作(113)
- ヨコタ工業(112)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](99)
- マキタ(97)
- エス・ピー・エアー(93)
- JTC(91)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(48)
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
超精密エアグラインダー「インパルス}
NSK(ナカニシ)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷回転速度(min-1[r.p.m])60000仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa付属品標準装備付属品 コレットチャックΦ3.0mm(CHS-3.0) 交換用ホース(K-213)/1.5m 消音器(K-208)、スパナ(8×5)、棒レンチ(k-212)トラスコ品番293-2679質量(g)165全長L(mm)168寸法D(Φmm)23.9寸法l(mm)-ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)17空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175
コントローラ用フットペダル(1440)
NSK(ナカニシ)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷踏み込み量により回転速度可変ができます。用途回転速度の可変トラスコ品番162-7787RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートスピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷から3日以内出荷セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
コレット CHKタイプ
NSK(ナカニシ)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷Φ6コレットです(工具シャンク径Φ5.91~Φ6.0用)。AA級高精度タイプです。用途CHKタイプのスピンドル用です。トラスコ品番780-4814
ロータスエアーモータ
NSK(ナカニシ)¥48,980税込¥53,8781個当日出荷グラインダと2連ホース(給気、排気)の固定がなく、ホースはねじれることなく360°フリー旋回します。 ホースを気にせず作業ができます。回転速度(min-1[r.p.m])2000~30000空気圧力(MPa)0.3~0.45(適性)空気消費量(NL/min)75出力(W)46最大トルク(cN・m)6.6(0.4MPa時)質量(g)約130(ホース除く)付属品ホース(K-206):2m/消音器(K-209)/ピンスパナ(K-233):1枚
チャックナット
NSK(ナカニシ)¥4,098税込¥4,5081個当日出荷用途CHKコレット用ナット適合機種QC5-K(NRR4040-QC)・QC5-K(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL-CHK・BMS-4020-MQL-CHK-2M・BMS-4040-MQL-CHK・BMS-4040-MQL-CHK-2M
ストレートハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷ミクロン技術を結集、高精度、高信頼性を実現。 繊細な仕上げ加工に最適なスリム・軽量。 レバー式チャッキングで確実ワンタッチ工具交換できます。用途軸径Φ1.6 mm 専用、深穴加工用穴径(Φmm)20(最小加工)質量(g)50減速比10/11付属品コレットレンチ(K-232):1枚/ピンスパナ(K-233):1枚寸法(mm)11.9(工具カミシロ)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーラインキット
NSK(ナカニシ)¥45,980税込¥50,5781個10日以内出荷高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。用途HTS,プラネット共用付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本ろ過度(μm)0.3
コントローラ E3000iコントローラ
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”
NSK(ナカニシ)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)182(モータハンドピース)電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1適合モーターENK-410S、ENK-250T
E-maxエボリューション用フットコントローラー
NSK(ナカニシ)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷踏み込み量により回転速度可変ができます。用途回転速度の可変トラスコ品番162-7804本体寸法(mm)W110×D180×H65電源コード(m)2
スピンドル
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥93,980税込¥103,3781個6日以内出荷外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
細軸ハンドピース
NSK(ナカニシ)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷深穴、細穴、狭所、リブ溝の内面や底面の加工に最適。 工具交換はスパナ締め付けで確実にチャッキング。付属品スパナ(7×5.1)(6×4.5):各1枚/ピンスパナ(K-233):1枚質量(g)156RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ
NSK(ナカニシ)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷驚異の32万回転/分。切削抵抗の無い滑らかな切れ味、フェザータッチで精密高精度切削ができます。 無給油式エアーグラインダの採用でクリーン切削ができます。オイルの吹き出しがなく加工物や手を汚しません。 軽量(わずか71g)アルミボディ、手のひらサイズ(全長109mm)。 ペン感覚で微細部を思いのままに高精度加工できます。用途各種金型、治工具、精密小物部品の面取り・バリ取り作業/名入れ彫刻作業/プリント基板のパターンカット作業/電子部品・セラミック部品の加工ろ過度(μm)5回転速度(min-1[r.p.m])320000空気圧力(MPa)0.25空気消費量(NL/min)40使用工具軸径1.6mm専用セット内容プレストハンドピース(PR-304): 1台/プレストⅡユニットボックス(PRⅡ-06): 1台/フットコントローラ(AFC-40): 1台/ハンドピースホルダ(Z014): 1個
超精密エアグラインダー用カップ砥石
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1パック(12個)当日出荷から翌々日出荷粗仕上げ用として研削性と砥石強度に優れ、高能率に作業ができます。インパルス専用です。適合機種NA90-230、NA45-230質量(g)92最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)20
90° アングルエアーモータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥159,800~税込¥175,780~1台3日以内出荷から40日以内出荷ワンピースタイプ(一体型)のスピンドルです。 スピンドル全長を縮小し、取り付けできなかった省スペースの小型NC・CNC 旋盤、専用機への取り付けを容易にしました。 サヤに高硬度焼入れ処理をおこない、キズ防止、取り付け変形防止、スピンドルの剛性アップしました。 サヤを一体化することにより、スピンドルの剛性をアップしました。
コントローラ(7720)
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷回転速度(min-1[r.p.m])1000~50000トラスコ品番780-4679質量(kg)2.2電源AC100~240V最大出力(W)150
E3000シリーズ用モータ
NSK(ナカニシ)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
超精密エアグラインダー「スーパーカットインパルス」
NSK(ナカニシ)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷カップ砥石を使用してスピード研削加工。 ゴムパットに各種ディスクを貼り付け研磨加工。 平滑面、端面加工に抜群の加工力を発揮します。 小形・軽量、圧倒的なパワーで高能率加工を実現します。用途カップ砥石・ディスク用、軸付工具用仕様適正空気圧/0.4~0.6MPa無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000空気消費量(m3/min)0.165ホース取付口6mmワンタッチ継手排気方式後方質量(g)190付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHS-3.0)標準装備付属品 ゴムパット(64822)、カップ砥石(64836、64837)/各1個、サンドペーパーディスク(#120、320、600、1000)/各2枚寸法D(Φmm)23.9使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ホース長さ(m)給気ホース/1.5、消音器ホース/1.2寸法d(Φmm)33.5回転速度(min-1[r.p.m])23000適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)空気消費量(NL/min)165コレットチャック寸法(mm)0.8~3.175