絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(3)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ケミカル(324)
  • 武蔵エンジニアリング(83)
  • ハミルトン(55)
  • S.G.E(38)
  • 岩下(37)
  • 岩下エンジニアリング(36)
  • TGK(東京硝子器械)(28)
  • アズワン(26)
  • SETonic(16)
  • ミナトコンセプト(15)
  • DESCO(13)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(11)
  • ジーエルサイエンス(10)
  • XQ Instruments(10)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(9)
  • VAN(翼工業)(8)
  • HENKE(8)
  • 三商(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)胴内径Φ22×長さ105容量(mL)30目盛(mL)1
  • 微量サンプル用ディスポシリンジ ケニス

    微量サンプル用ディスポシリンジ

    ケニス
    5,498税込6,048
    1箱(20本)
    当日出荷
    プランジャー前方に突出部分を形成することにより、針基内部のデッドボリュームを極力小さくしたシリンジです。 シリンジ内の微量のサンプルを、無駄なく正確に投与することが出来ます。 2本ずつに小口包装しEOG滅菌してありますので、必要な数量だけを使用でき、洗浄・滅菌の手間がかかりません。
    材質外筒/PP プランジャー/PE容量(mL)0.5滅菌EOG滅菌済最小目盛0.01mLオートクレーブの可否不可
  • 活栓コック付注射器 ケニス

    活栓コック付注射器

    ケニス
    1,298税込1,428
    1個(50mL)ほか
    翌日出荷
    コックの開閉だけで手軽に減圧・加圧実験が行えます。容積が大きくダイナミックに実験できます。
    材質ポリプロピレン目盛(mL)1
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(50本)
    3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。針基付近がステンレスパイプで覆われており、チューブの噛切りを防ぎます。
    仕様適合動物例:マウスタイプ噛切り防止チューブタイプ径(Φmm)先玉:2.0入数50本(5本/包×10)
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(100本)
    翌日出荷から3日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。
    タイプステンレスチューブタイプ入数100本(5本/包×20)
  • マイクロシリンジポンプ ケニス

    マイクロシリンジポンプ

    ケニス
    469,800税込516,780
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    高分解能ステッピングモーターの採用により、高い精度と再現性を誇るマイクロシリンジポンプです。 大画面カラーLCDディスプレイにより、運転中は設定内容や経過時間、経過量等の状況が一目で把握できます。 使用頻度の高いメーカーのシリンジ140種類以上のデータをポンプ本体に収録。シリンジライブラリーから呼び出すだけの簡単設定です。
    寸法(mm)240×195×125電源(V)AC100(50/60Hz)精度±<0.35%適合シリンジ0.5μL~60mL 最大2本
  • 注射針処理容器 ケニス

    注射針処理容器

    ケニス
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    注射針による事故を未然に防ぐ「脱針機構付」の注射針処理容器です。 内フタはロック機構により取り外すことができません。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)100×100×200
  • ディスポフィーディングニードル ケニス

    ディスポフィーディングニードル

    ケニス
    9,998税込10,998
    1組(50本)
    当日出荷から8日以内出荷
    EOG滅菌されたフィーディングニードルを5本ずつ小口包装してあり、洗浄・滅菌の手間なしで使用できます。先玉はシリコン製なので動物の食道を傷つける心配がありません。半透明で、投与薬物の状態が観察できます。
    タイプPTFEチューブタイプ入数50本(5本/包×10)
  • 超微量サンプル用シリンジ ケニス

    超微量サンプル用シリンジ

    ケニス
    21,980税込24,178
    1本
    60日以内出荷
    先端がロック形状になったマイクロシリンジです。
    先端形状ロック
  • 金属注射針 ケニス

    金属注射針

    ケニス
    29,980税込32,978
    1組(3本)
    30日以内出荷
    ロック式のシリンジにしっかりと固定できるロック基の注射針です。 ルアー式のシリンジでも使用可能です。
    材質針:SUS316L、針基:真鍮(Niメッキ)形状ロック(針基)
  • コントロール注射筒 ケニス

    コントロール注射筒

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷から19日以内出荷
    内筒・外筒に金属の指かけを付けた高圧注射用の注射筒です。
    材質注射筒:硬質ガラス 金具:真鍮(クロムメッキ)先端ロック先形状中口
  • マイクロシリンジ ケニス

    マイクロシリンジ

    ケニス
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類