絞り込み
容量(mL)
  • 1未満(11)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
  • 3~4未満(1)
  • 5~6未満(2)
  • 6~7未満(1)
  • 10~20未満(4)
  • 20~30未満(2)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(2)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • 大阪ケミカル(322)
  • 武蔵エンジニアリング(83)
  • ハミルトン(55)
  • S.G.E(38)
  • 岩下(37)
  • 岩下エンジニアリング(36)
  • アズワン(27)
  • SETonic(16)
  • ミナトコンセプト(15)
  • DESCO(13)
  • ケニス(12)
  • 伊藤製作所(シリンジ)(11)
  • ジーエルサイエンス(10)
  • XQ Instruments(10)
  • 伊藤製作所(粉砕機)(9)
  • 三商(8)
  • VAN(翼工業)(8)
  • HENKE(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マイクロシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • ルアーロック針 2本入 TGK(東京硝子器械)

    ルアーロック針 2本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,398税込8,138
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
  • VAN金属針90°カット先 ロック基 TGK(東京硝子器械)

    VAN金属針90°カット先 ロック基

    TGK(東京硝子器械)
    3,198税込3,518
    1箱(12個)
    19日以内出荷
    針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
  • ルアーロック針 5本入 TGK(東京硝子器械)

    ルアーロック針 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,198税込7,918
    1組
    当日出荷
    先端形状べベル
  • マニュアルLCシリンジ TGK(東京硝子器械)

    マニュアルLCシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    7,998税込8,798
    1本
    8日以内出荷から50日以内出荷
    針ゲージ22対応レオダイ/バルコバルブ
  • SGEシリンジ TGK(東京硝子器械)

    SGEシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • 互換針A型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針A型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1箱
    当日出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)針形状標準針太針長(mm)50
  • 工業用注射器 100mL TGK(東京硝子器械)

    工業用注射器 100mL

    TGK(東京硝子器械)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
    容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
  • シリンジ10mL用分配管 TGK(東京硝子器械)

    シリンジ10mL用分配管

    TGK(東京硝子器械)
    19,980税込21,978
    1本
    95日以内出荷
    超純粋試料の採取に適しています。
    仕様10mL用分注管(雄ルアーロック)、温度範囲:約200℃まで使用可能プランジャー材質:PTFE容量(mL)10
  • VAN金属連結針 ロック基 TGK(東京硝子器械)

    VAN金属連結針 ロック基

    TGK(東京硝子器械)
    1,398税込1,538
    1本
    19日以内出荷
    針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
  • アジレント用シリンジ TGK(東京硝子器械)

    アジレント用シリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    7,898税込8,688
    1本
    8日以内出荷
    容量(μL)10
  • 互換針 レオダイン用5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針 レオダイン用5本入

    TGK(東京硝子器械)
    9,090税込9,999
    1箱
    26日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)針形状レオダイン用針長(mm)51
  • 互換針 ガス分析用 GLL用 TGK(東京硝子器械)

    互換針 ガス分析用 GLL用

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1箱
    26日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)針形状ルアーロックシリンジ用針長(mm)50
  • 互換針F型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針F型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1箱
    3日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)針形状標準針細針長(mm)50
  • 互換針61型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針61型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    9,090税込9,999
    1箱
    4日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)針形状GAN ガス分析用針長(mm)30
  • 互換針E型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針E型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    9,090税込9,999
    1箱
    4日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)針形状横穴針針長(mm)50
  • 互換針D型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針D型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1箱
    26日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)針形状鈍角針針長(mm)30
  • 互換針C型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針C型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1箱
    26日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)針形状鋭角針針長(mm)30
  • 互換針B型 5本入 TGK(東京硝子器械)

    互換針B型 5本入

    TGK(東京硝子器械)
    7,190税込7,909
    1箱
    26日以内出荷
    タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)針形状テーパー針長(mm)50
  • PTFEチップ 5ヶ入 TGK(東京硝子器械)

    PTFEチップ 5ヶ入

    TGK(東京硝子器械)
    5,190税込5,709
    1袋
    4日以内出荷から26日以内出荷
    材質(チップ)PTFE
  • PTFEチップ交換キット TK-001 TGK(東京硝子器械)

    PTFEチップ交換キット TK-001

    TGK(東京硝子器械)
    14,900税込16,390
    1箱
    35日以内出荷
    タイプガス分析用
  • UNFシリンジ TGK(東京硝子器械)

    UNFシリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    21,000税込23,100
    1本
    26日以内出荷
    シリンジヘッドに1/4-28UNFネジを使用したオートサンプラーシリンジです。 1/4-28UNF規格のネジにはすべて合致し、液もれなどはありません。
  • 8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)

    8連シリンジインジェクター

    TGK(東京硝子器械)
    8,398税込9,238
    1本
    50日以内出荷
    ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
  • 8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)

    8連シリンジインジェクター

    TGK(東京硝子器械)
    109,800税込120,780
    1組
    50日以内出荷
    ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
    適合専用シリンジ8本付き
  • 8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)

    8100用シリンジ

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1箱(50本)ほか
    7日以内出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
    仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
  • シリンジ NS TGK(東京硝子器械)

    シリンジ NS

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1箱(25本)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
    滅菌なし
  • 島津用交換針 N10-S-0.63 2本入 TGK(東京硝子器械)

    島津用交換針 N10-S-0.63 2本入

    TGK(東京硝子器械)
    6,398税込7,038
    1組
    8日以内出荷
    容量(μL)10針ゲージ23
  • ヒュージョンタッチ100X TGK(東京硝子器械)

    ヒュージョンタッチ100X

    TGK(東京硝子器械)
    469,000税込515,900
    1台
    65日以内出荷
    脈動が非常に少なく定量液送に適した実験・研究用ポンプです。 注入専用、注入/吸引切替モデルのほか、2つの独立したポンプを搭載したデュアルモデル、高粘度溶媒などの送液い適した高圧モデルがあります。 使用シリンダに設定はなく、便利なシリンダライブラリーから選択またはシリンダ内径を入力し設定します。 ヒュージョンタッチ6000は専用SUSシリンジヒーターで送液中のSUSシリンジを加熱できます。 マイクロフロー反応、試薬滴下、質量分析、クロマトグラフィー、材料・物性研究などの多様なアプリケーションに対応します。
    仕様シリンジ容量(mL):0.5μL~60、シリンジ数:同一2本まで、最小流量:0.00015μL/時、最小シリンジ使用時:0.00010mL/時、最大シリンジ使用時:116.072mL/時、駆動力(kg):25.0、モーター分解能:0.098μm/ステップ、精度/再現性:±質量(kg)2.7容量(mL)0.5μL~60タイプシリンジポンプ電源AC100V 50/60Hz最大流量6964349μL/時寸法(cm)W24×D19.5×H12.5ディスプレイカラータッチパネル、静電式カラータッチパネル使用環境条件+4~40℃(湿度20~80%)運転モード注入のみプログラム機能搭載(最大99Steps)

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト』には他にこんなカテゴリがあります

シリンジ類