絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5(1)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 7(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 28(1)
- 36(1)
材質
- 樹脂(3)
色
クリア(2)
ホース長さ(m)
- 0.5
- 0.305(2)
- 0.6(2)
- 1(90)
- 1.2(15)
- 1.5(5)
- 2(12)
- 5(24)
- 7.5(4)
- 10(96)
- 11(2)
- 15(22)
- 16(2)
- 20(52)
- 30(19)
- 40(7)
- 50(31)
- 100(37)
- 120(2)
- 200(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- アズワン(1)
- ニチアス(1)
- 潤工社(1)
アズワン・ニチアス・潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥12,375~税込¥13,613~1本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロンUコイル
潤工社¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から47日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
ナフロン(R) プライアブルチューブ
ニチアス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から20日以内出荷極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤