絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 4(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 19(1)
  • 28(1)
  • 42(1)
  • 55(1)
材質
  • 樹脂(15)
色
  • 色クリア(8)
  • 色ホワイト(5)
ホース長さ(m)
  • 1.2
  • 0.305(2)
  • 0.5(3)
  • 0.6(2)
  • 1(90)
  • 1.5(5)
  • 2(12)
  • 5(24)
  • 7.5(4)
  • 10(96)
  • 11(2)
  • 15(22)
  • 16(2)
  • 20(52)
  • 30(19)
  • 40(7)
  • 50(31)
  • 100(37)
  • 120(2)
  • 200(5)
ブランド
  • ペンニットー(7)
  • コクゴ(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 潤工社(1)
ペンニットー・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・潤工社
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂熱収縮チューブ FEP

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    収縮温度120℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色乳白色タイプ1.3Xタイプ最高使用温度(℃)200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本(1.2m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    1/2まで収縮。耐熱、耐薬品性に優れ、電気絶縁性に優れています。327℃でも液ダレしません。(乳白色)
    収縮温度+327℃長さ(m)1.2色乳白色連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50長さ変化率(%)±25以下
  • 熱収縮チューブペンチューブSST ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSST

    ペンニットー
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。SMTより収縮率が大きく、0.45mmの対象物に適用できます。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)40
  • FEP熱収縮チューブ コクゴ

    FEP熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本(1.2m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)
    最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
  • 熱収縮チューブ ペンチューブ ペンニットー

    熱収縮チューブ ペンチューブ

    ペンニットー
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25
  • ジュンロンUコイル 潤工社

    ジュンロンUコイル

    潤工社
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から47日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
    用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(kPa)23℃<580使用流体空気
  • TOF熱収縮チューブ コクゴ

    TOF熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本(1.2m)
    7日以内出荷
    外側にTFE、内側にFEPの熱収縮チューブを組合せた2層構造の熱収縮チューブです。加熱すると融点の低いFEPが溶融し、外側のTFEの収縮力で被覆物に完全に密着します。サイズの小さい物は0mmまで収縮しますので、端部を密封することができます。(乳白色)
    収縮温度327℃長さ(m)1.2最高使用温度(℃)230最低使用温度(℃)-170材質外側:TFE、内側:FEP色乳白色連続使用温度(℃)-170~+230収縮率(%)67長さ変化率(%)±25以下
  • PTFE熱収縮チューブ コクゴ

    PTFE熱収縮チューブ

    コクゴ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本(1.2m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    高収縮チューブです。(1/4まで収縮)。対象物の径の段差がある場合に最適です。(乳白色)
    収縮温度+327℃長さ(m)1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質PTFE色乳白色連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)75長さ変化率(%)±25
  • 熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブPFA

    ペンニットー
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。高温時の機械的特性に優れています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度140℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PFA色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)25
  • 熱収縮チューブペンチューブPFA ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブPFA

    ペンニットー
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。好悪音字の
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮前内径最小値(Φmm)1.1収縮後内径最大値(Φmm)0.83収縮温度140℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260収縮後肉厚(mm)標準値:0.2最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PFA色透明長さ(m)標準:1.2呼称#1連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)25入数25本
  • 熱収縮チューブペンチューブTFE4X ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブTFE4X

    ペンニットー
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっ素樹脂収縮チューブの中で最大級の収縮率です。1/4まで収縮します。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度327℃長さ(mm)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PTFE色透明長さ(m)標準:1.2収縮率(%)75
  • 熱収縮チューブペンチューブTFE ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブTFE

    ペンニットー
    ¥46,880~税込¥51,568~
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。ふっそ樹脂の中でも摩擦係数が最も低く、327℃でも形状を保持し流れ出しません。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度327℃長さ(mm)標準:1.2最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂PTFE色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+260収縮率(%)50
  • 熱収縮チューブペンチューブSMT ペンニットー

    熱収縮チューブペンチューブSMT

    ペンニットー
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱
    4日以内出荷
    対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。
    用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明長さ(m)標準:1.2連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻(1.2m)
    9日以内出荷
    収縮温度327℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-170仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約50%材質PTFE最高使用温度(℃)260収縮率(%)50長さ変化率(%)±20以下
  • 熱収縮チューブ TFE TGK(東京硝子器械)

    熱収縮チューブ TFE

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1巻(1m)
    9日以内出荷
    比較的に段差の大きい管や、大口径に挟まれた細部分を含む対象物の被膜に適します。
    収縮温度327℃長さ(m)1.2連続使用温度(℃)260仕様収縮温度:327℃・連続使用温度:260℃・収縮率:約75%材質TFE色乳白色最高使用温度(℃)260収縮率(%)75長さ変化率(%)±20以下収縮前肉厚(mm)0.1
チューブ/ホース類