カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 0.79(1)
- 0.8(2)
- 1(4)
- 1.59(5)
- 1.6(1)
- 2(7)
- 2.38(1)
- 3(6)
- 3.18(5)
- 4(7)
- 4.76(6)
- 5(7)
- 6(7)
- 6.35(7)
- 7(6)
- 8(6)
- 9(2)
- 9.52(3)
- 10(3)
- 12.7(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 3(3)
- 4(7)
- 5(5)
- 6(7)
- 6.35(6)
- 7(6)
- 7.94(6)
- 8(8)
- 9(4)
- 9.52(3)
- 10(6)
- 11(4)
- 11.11(3)
- 12(4)
- 12.7(2)
- 13(2)
- 14(3)
- 14.29(3)
- 15.88(2)
- 19.05(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- シリコン(2)
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(6)
色
クリア(5)
ブラック(1)
ホワイト(3)
ホース長さ(m)
- 15
- 0.305(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 1(90)
- 1.2(15)
- 1.5(5)
- 2(12)
- 5(24)
- 7.5(4)
- 10(96)
- 11(2)
- 16(2)
- 20(52)
- 30(19)
- 40(7)
- 50(31)
- 100(37)
- 120(2)
- 200(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- タイゴン(6)
- ケニス(4)
- タイガースポリマー(2)
- 三商(2)
- アラム(2)
- Matex(2)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- サンゴバン(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
タイゴン・ケニス・タイガースポリマー・三商・アラム・Matex・アズワン・TGK(東京硝子器械)・サンゴバン・PILLAR(旧:日本ピラー工業)
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)
タイゴン(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(15m)当日出荷から3日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74最大圧力(MPa)(推奨)0.15長さ(m)15材質塩化ビニール系色透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ)
タイゴン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻(15m)当日出荷から9日以内出荷屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。最高使用温度(℃)74脆化温度(℃)-50
#3300ゴアジョイントシーラント
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥15,799税込¥17,3791巻(15m)当日出荷から8日以内出荷ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。色白
エラストマー メディルチューブ V580C
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻(15m)当日出荷から8日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 塩ビ系エラストマーのチューブで透明性の高い柔軟なチューブです。可塑剤にDOPを使わないため環境への影響の少ない製品です。 塩ビと比べて温度変化による劣化が少なく、軟化硬化しにくいチューブです。用途理化学・ローラポンプ・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ58(HAD)比重1.19伸び(%)440引張強度(MPa)16
タイゴン チューブ LMT-55
アラム¥3,698~税込¥4,068~1巻3日以内出荷から12日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 ガラス管、金属管等に堅く装着できます。長さ(m)約15
バーシロンチューブ2001 AEシリーズ
サンゴバン¥16,980~税込¥18,678~1巻(15m)当日出荷から翌々日出荷可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。最高使用温度(℃)57長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能材質オレフィン系エラストマー色透明片肉厚-
タイゴン チューブ SE-200
タイゴン¥24,980~税込¥27,478~1巻(15m)当日出荷から6日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層とが組み合わさっており、耐薬品性に優れています。最高使用温度(℃)77℃チューブ長さ(m)15材質外層/PVC(塩化ビニル樹脂)・内層/FEP(フッ素系ポリマー)脆化温度(℃)-40
タイゴンチューブ 3350(インチサイズ)
タイゴン¥19,980~税込¥21,978~1巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面は平滑性に優れ、残留物堆積がほとんどありません。 表面は疎水性で、溶出物が極めて少ないため、流体の純度に影響しません。最高使用温度(℃)200℃チューブ長さ(m)15仕様オートクレーブ滅菌可能滅菌方法オートクレーブ滅菌
エラストマー メディルチューブ E640K
タイガースポリマー(1件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1巻(15m)7日以内出荷シリコンチューブは柔軟性に優れていますが、引裂きに弱い側面があります。エラストマーチューブは、弾力性に優れ、引裂きにも強く耐久性があります。 オレフィン系エラストマーのチューブで抜群のローラポンプ耐久性を示し、一般工業用に最適です。 従来EPDMやNR等のゴムチューブの代替に最適なチューブです。用途ローラポンプ・一般工業・化学・DOPフリー。長さ(m)15その他値は代表値であり、保証値ではありません。硬さ64(タイプA)比重0.97伸び(%)415引張強度(MPa)6.7
タイゴンチューブ LMT-55
ケニス¥10,980税込¥12,0781箱3日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。 研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。 無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。 非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。 内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。 研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。最高使用温度(℃)74最大使用圧力(MPa)0.15材質塩化ビニル硬度A55脆化温度(℃)-50比重1.18引張強度(MPa)11.4吸水率(%)0.24伸長率(%)450
TPEチューブ(C-フレックスR)
タイゴン¥14,980~税込¥16,478~1巻(15m)翌々日出荷から7日以内出荷強酸・強アルカリに対する耐薬品性に優れています。血小板粘着・タンパク質結合が生じにくいです。細胞毒性・発熱性・溶血性が認められません。全有機体炭素(TOC)の溶出が少ないです。用途無菌充填及び処理 、細胞採取及び培地を用いる製造工程、医薬品製造工程、ピンチバルブ、純水の移送長さ(m)15使用温度範囲(℃)-46~135最低使用温度(℃)-46仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06材質TPE(熱可塑性エラストマー)規格FDA規格適合滅菌オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可、USPクラス06
バーシロンチューブ SE-200
三商¥23,900~税込¥26,290~1個(15m)6日以内出荷から9日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。長さ(m)15(50フィート)色透明
タイゴンチューブ 3350(ミリサイズ)
タイゴン¥24,980~税込¥27,478~1巻(15m)当日出荷から103日以内出荷内面平滑性に優れ、粒子成分等の滞留を防ぐ事ができます。 溶出が少なく、流体に影響を与えません。使用温度範囲(℃)-80~+204定尺(m)最大15仕様オートクレーブ・EOG・放射線滅菌可材質白金加硫シリコン規格USPクラス06・FDA/NSF・ISO10993適合
タイゴン(R)チューブ LMT-55
ケニス¥3,798~税込¥4,178~1巻(1巻)翌日出荷から3日以内出荷耐腐蝕・耐薬品・耐候・耐摩耗性に優れたチューブです。研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用でき、液体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。無味、無臭でチューブ自体からの融出による汚染は極めて少なく安心して使用できます。非常に柔軟性に富み取り扱いが容易で、ガラス、金属管等に簡単に堅く装着できます。内面が平滑なためスムーズな流れを保証し流量を監視・調節できます。研究室での無機化学薬品の移送、分析機器、ローラーポンプなどにも使用できます。最高使用温度(℃)74仕様●伸長度:4.5●吸水率:0.0024材質塩化ビニル硬度A55引張強度11.4MPa脆化温度(℃)-50比重1.18
タイゴンチューブ SE-200
三商¥89,980税込¥98,9781個(15m)6日以内出荷タイゴンチューブと内面のフッ素樹脂層(FEP)とが組み合わさっているので、耐薬品性に優れています。チューブは透明で、内部の確認ができます。曲げ半径が小さくても折れることなく使えます。内径(Φmm)12.70外径(Φmm)19.05長さ(m)15(50フィート)色透明内径(Φインチ)1/2外径(Φインチ)3/4
フルラン F-5500-A
ケニス¥47,980~税込¥52,778~1箱101日以内出荷独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。 腐食性溶液・油・燃料・溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部から光の影響を受けません。 適度な柔軟性と弾力性を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。材質フッ素ゴム色黒長さ(m)約15硬度A60最高使用温度(℃)204
マックフロン シールテープ
Matex¥2,698税込¥2,9681セット(10巻)6日以内出荷トラスコ品番836-7153材質未焼成PTFE樹脂幅(mm)13厚さ(mm)0.1色白質量(g)180長さ(m)15耐熱温度(℃)-200~260℃
タイゴン チューブ SE-200
アラム¥23,985~税込¥26,384~1巻5日以内出荷から9日以内出荷外層に柔軟性や透明性などに優れた、ポリ塩化ビニル系材料を使用。 内層には化学的に不活性なフッ素系ポリマー(FEP)を使用し、優れた耐薬品性を備えています。長さ(m)約15材質外層/ポリ塩化ビニル、内層/FEP規格USPクラスⅥ、FDA(食品用途)
シリコーンチューブ
TGK(東京硝子器械)¥24,750税込¥27,2251巻(15m)105日以内出荷USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。長さ(m)15