絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.8(5)
  • 1.6(5)
  • 3.1(5)
  • 4.8(6)
  • 6.4(5)
  • 7.9(5)
  • 9.7(4)
外径(Φmm)
  • 4.1(5)
  • 4.9~5(5)
  • 6.5(5)
  • 8.1~8.2(6)
  • 9.7~9.8(5)
  • 9.8~10(5)
  • 11.3(5)
  • 11.4(5)
  • 13(4)
  • 14.6(4)
材質
  • 樹脂(5)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ベージュ(1)
ホース長さ(m)
  • 15.2
  • 1(133)
  • 1.2(18)
  • 1.5(21)
  • 2(30)
  • 3(37)
  • 4(13)
  • 5(50)
  • 6(14)
  • 8(14)
  • 10(169)
  • 11(18)
  • 14(13)
  • 15(73)
  • 16(14)
  • 17(13)
  • 20(82)
  • 30(31)
  • 40(14)
  • 50(50)
  • 100(52)
ブランド
  • MasterFlex(6)
MasterFlex
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴンチューブE・ラボ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥15,984~税込¥17,582~
    1箱(15m)
    当日出荷から4日以内出荷
    一般実験用で低価格 透明で流れが見える 全無機化学薬品に使用可 ガス浸透少ない 滑らかな内面 粘性流体に良好 電気的に高絶縁
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-50~74最低使用温度(℃)-50仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・無色透明材質タイゴン色無色透明規格FDA21 CFR 175.300滅菌エチレンオキサイドあるいは103kPaにて30分間オートクレーブ滅菌(オートクレーブ滅菌後66℃以下で2~2.5時間乾燥)
  • バーシロンA-60-Nチューブ MasterFlex

    バーシロンA-60-Nチューブ

    MasterFlex
    ¥17,981~税込¥19,779~
    1箱(15m)
    当日出荷から33日以内出荷
    非伝導性、熱密閉性、耐酸、対アルカリ、黒色、GMP認可工場で製造。
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-51~135最低使用温度(℃)-51材質バーシロン色黒滅菌オートクレーブ滅菌可能
  • タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    タイゴン油用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥17,197~税込¥18,917~
    1箱(15m)
    47日以内出荷から48日以内出荷
    ハイドロカーボン系の石油および石油精製品の液送用に特別に組成 ガソリン、ケロシン、灯油、切削油、そしてグリコール系冷媒の液送に最適 抽出は最少 ガス浸透少ない 電気的に高絶縁
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-37~74最低使用温度(℃)-37仕様熱可塑プラスチック、PVCベース( 可塑剤入り)、硬い材質・透明・黄色材質タイゴン色黄色規格なし滅菌非推奨
  • バーシロン2001チューブ MasterFlex

    バーシロン2001チューブ

    MasterFlex
    ¥24,335~税込¥26,769~
    1箱(15m)
    当日出荷から47日以内出荷
    全種類のタイゴンチューブの中で最も優れた薬品耐性 多くのイオン化溶媒に耐性あり 可塑剤なし 透明により送液をモニタ 低い抽出量 低いガス浸透性 電気的に高絶縁
    長さ(m)15.2温度範囲(℃)-77~57最低使用温度(℃)-77仕様熱可塑プラスチックエストマー、PVCと可塑剤を含まない材質、硬い材質、無色透明材質バーシロン色無色透明規格USP Class Ⅵ、FDA 21 CFR 177.2600、ヨーロッパ薬局方(EP)滅菌エチレンオキサイド/オートクレーブ/ガンマ線放射
  • タイゴンE・ラボチューブ MasterFlex

    タイゴンE・ラボチューブ

    MasterFlex
    ¥26,980税込¥29,678
    1本(15m)
    当日出荷
    一般実験用。劣化、酸化しにくい。ガラス、金属への粘着性がある。無毒、透明。
    色透明温度範囲(℃)‐46~74許容差±0.18
  • ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用 MasterFlex

    ノープレン食品用チューブ L/Sシリーズ用

    MasterFlex
    ¥19,981~税込¥21,979~
    1箱(15m)
    当日出荷から62日以内出荷
    ノープレン(6404)に類似、FDAの認可取得 食品用・乳製品用共に使用可 安定した流量で最長寿命 室温や加熱したオゾンに耐性 酸/アルカリに強い 断熱性経年変化が少なく酸化もしにくい 電気的に高絶縁
    仕様熱可塑プラスチックエラストマー、USP石油を含むポリプロピレン系、引っ張りに強い・硬い、不透明・ベージュ色ベージュ規格FDA 21 CFR 177.2600、NSF-リスト表示(Standard51)
チューブ/ホース類