カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 19.05(1)
外径(Φmm)
- 4.1(1)
材質
- シリコン(2)
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
ホース長さ(m)
- 7.5
- 0.305(2)
- 0.5(3)
- 0.6(2)
- 1(90)
- 1.2(15)
- 1.5(5)
- 2(12)
- 5(24)
- 10(96)
- 11(2)
- 15(22)
- 16(2)
- 20(52)
- 30(19)
- 40(7)
- 50(31)
- 100(37)
- 120(2)
- 200(5)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- MasterFlex(2)
- ケニス(1)
- タイゴン(1)
MasterFlex・ケニス・タイゴン
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

送液ポンプ用シリコンチューブ
MasterFlex¥21,275税込¥23,4031巻(7.5m)当日出荷使用温度が広く(MAX.230℃)有毒物質を含みませんので、バイオ用に使用できます。 オートクレーブ可。 酸化処理、耐熱性、低圧縮、無臭、無毒、半透明 弾性率:FDA(21CFR 177.2600)に準拠、USP クラスⅣに適合用途製薬、バイオテクノロジー、食品など長さ(m)7.5耐熱温度(℃)-50~230最低使用温度(℃)-50材質シリコン(過酸化物処理)色半透明滅菌オートクレーブ滅菌可能
ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)
タイゴン¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から98日以内出荷ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
シリコン過酸化物処理チューブ (7.5M)
MasterFlex¥59,980~税込¥65,978~1本5日以内出荷添加剤と可塑剤あるいはDDP不使用で、非毒性かつ耐菌性が高く、無臭です。モーター駆動部・ポンプヘッドとセットして送液ポンプとして使用します。用途製薬、バイオテクノロジー、食品など材質シリコン長さ(m)7.5滅菌オートクレーブ滅菌、ガンマ線放射肉厚薄肉