絞り込み
内径(Φmm)
  • 50.8
  • 0.5(44)
  • 1(98)
  • 2(161)
  • 2.5(43)
  • 3(159)
  • 4(235)
  • 5(167)
  • 6(275)
  • 6.35(46)
  • 7(140)
  • 8(239)
  • 9(167)
  • 10(179)
  • 12(144)
  • 13(44)
  • 15(99)
  • 16(41)
  • 18(43)
  • 19(66)
  • 25(65)
外径(Φmm)
  • 34.9(1)
  • 42.5(1)
  • 58(2)
  • 59.5(2)
  • 63.4(1)
  • 92(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
色
  • 色クリア(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(3)
TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】TACSD-A Φ50 22101-050シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)の為、可とう性に優れています。 オール透明の為、内部の流体の確認ができます。 サクション・デリバリー共用ですが、特にサクション用に適しています。
    内径(mm)50.8使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10材質PVC(塩化ビニル樹脂)色透明ピッチ(mm)10曲げ半径(mm)165許容圧力(MPa)0.25
  • TACSD-A径 22101シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACSD-A径 22101シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    5日以内出荷
    外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。オール透明のため、内部の流体の確認ができます。サクション・デリバリー共用。特にサクション用。灌漑用。工業用、土木現場の吸・排水用。
    内径(mm)50.8外径(mm)59.5長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-0488材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニールピッチ(mm)10曲げ半径(mm)165アズワン品番67-2361-03許容圧力(MPa)0.25
  • ラインエース 22114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    ラインエース 22114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    4日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。一般デリバリー・サクション用。水中ポンプの立上り、急傾斜、ホース吊り下げなどに。ダンパー車のサクション用。
    内径(Φmm)50.8外径(Φmm)63.4長さ(m)10使用温度(℃)-10~50最低使用温度(℃)-10使用圧力(MPa)許容:0.5(常温)仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.5●使用温度範囲(℃):-10~50●原産国:日本●コード番号:401-2171材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール、補強繊維ピッチ(mm)10曲げ半径(mm)225外径(mm)63.4アズワン品番67-2361-10内径(mm)50.8許容圧力(MPa)0.5
  • タイダクトホース TGK(東京硝子器械)

    タイダクトホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    9日以内出荷
    軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。芯性に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。ホース先端は拡大ができませんので、相手方外径がホース内径より大きい場合は必ず口元(カフス)を使用してください。ホースは、相手方に直接差し込むか専用の口元を使用してください。口元(カフス)を使用する場合は、ワイヤーバンドやABAバンドも使用できます。空気、ガスの送排風はもとより、空気と同時に送る軽い粒状のものの集散機器に適します。定尺は20mです。1巻の価格は割安です。
    使用温度範囲(℃)-15~+70内容1m
  • クリスタルホース TGK(東京硝子器械)

    クリスタルホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    9日以内出荷
    軟質部が透明なので内容物の確認ができます。軽量で曲げやすいので取扱いが簡単です。屈曲性に富み、耐薬品性、耐圧・耐摩耗性にすぐれていますので、液体、粉体・粒体物の移送にも適します。F型には、別に食品用と耐油用もあります。
    内容1m
  • ビニール・ダクトホース TGK(東京硝子器械)

    ビニール・ダクトホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    13日以内出荷
チューブ/ホース類