カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 7.5
- 0.5(24)
- 1(57)
- 1.59(17)
- 2(92)
- 2.5(26)
- 3(93)
- 4(136)
- 5(101)
- 6(164)
- 6.35(18)
- 7(83)
- 8(136)
- 9(104)
- 10(106)
- 12(97)
- 13(21)
- 15(63)
- 18(30)
- 19(40)
- 25(42)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(6)
- 15(2)
- 18(5)
- 20(3)
- 21(5)
- 95(1)
材質
- ゴム(3)
- シリコン(1)
- 樹脂(8)
色
イエロー(1)
クリア(3)
グリーン(1)
ブラック(6)
ブルー(2)
ホワイト(2)
レッド(1)
ホース長さ(m)
- 1(8)
- 5(1)
- 10(3)
- 20(2)
- 30(1)
- 100(2)
ブランド
- 潤工社(3)
- 三商(3)
- アズワン(2)
- コクゴ(2)
- アラム(2)
- ケニス(2)
- アオイ(2)
潤工社・三商・アズワン・コクゴ・アラム・ケニス・アオイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
商品豆知識

クラウン真空エコホース
コクゴ(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
クニロン真空ホース
ケニス¥18,980税込¥20,8781巻当日出荷から6日以内出荷耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。材質ポリオレフィン系エラストマー色ブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
アラメック 真空ホース
アラム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281巻(1m)当日出荷から8日以内出荷従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロンA
潤工社¥6,298~税込¥6,928~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
シリコン真空ゴム管
三商¥9,698~税込¥10,668~1本(1m)4日以内出荷から9日以内出荷シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30長さ(m)1定尺(m)10材質シリコンゴム
フッ素樹脂チューブ
アズワン¥22,216税込¥24,4381巻(5m)当日出荷から17日以内出荷耐薬品性・耐候性に優れています。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
クニロン真空ホース
ケニス¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から15日以内出荷耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
エコフレックス
アオイ¥6,498~税込¥7,148~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ナイロンチューブ
アズワン¥5,663税込¥6,2291巻(20m)翌々日出荷から8日以内出荷耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
ジュンロンAT
潤工社¥6,798税込¥7,4781本6日以内出荷から55日以内出荷バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
ジュンロンA
潤工社¥22,980税込¥25,2781箱(100m)7日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
二重真空用排気ゴム管
三商¥1,998税込¥2,1981本(1m)4日以内出荷内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃使用温度範囲(℃)-20~60最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20長さ(m)1定尺(m)30材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)
エコフレックス[高圧タイプ]
アオイ¥7,798税込¥8,5781巻6日以内出荷・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1



















![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)