絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(28)
  • アラム(21)
  • ユニバーサル(21)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • 三商(16)
  • コクゴ(15)
  • ニチアス(10)
  • タイガースポリマー(5)
  • フロン工業(5)
  • サンゴバン(4)
  • 中興化成工業(3)
  • フロンケミカル(3)
  • エアロフレックス(3)
  • ケニス(3)
  • ナリカ(3)
  • 潤工社(2)
  • 八興(2)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • タイゴン(2)
内径(Φmm)
  • 10
  • 0.5(45)
  • 0.8(34)
  • 1(99)
  • 2(159)
  • 2.5(42)
  • 3(158)
  • 4(229)
  • 5(166)
  • 6(263)
  • 6.35(40)
  • 7(141)
  • 8(231)
  • 9(170)
  • 12(144)
  • 13(39)
  • 15(100)
  • 18(41)
  • 19(67)
  • 25(63)
外径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 10(4)
  • 11(17)
  • 12(43)
  • 13(40)
  • 14(38)
  • 14.5(13)
  • 14.6(2)
  • 15(5)
  • 16(20)
  • 17(3)
  • 18(7)
  • 20(6)
  • 100~120(2)
  • 150(2)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(54)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(22)
  • 色レッド(2)
ホース長さ(m)
  • 0.1(1)
  • 0.15(1)
  • 0.3(1)
  • 0.5(2)
  • 0.64(1)
  • 1(43)
  • 2(8)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(4)
  • 10(43)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 20(9)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 50(15)
  • 100(11)
材質
  • ガラス(2)
  • ゴム(13)
  • シリコン(18)
  • 塩化ビニール(PVC)(19)
  • 樹脂(71)
ガラス・ゴム・シリコン・塩化ビニール(PVC)・樹脂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(3)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
特価
本日1月5日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(688件のレビュー)
339税込373
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(230件のレビュー)
499税込549特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(142件のレビュー)
149税込164
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(73件のレビュー)
752税込827
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(75件のレビュー)
939税込1,033
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1最高使用温度(℃)260
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
8,498税込9,348
1巻(10m)
当日出荷から48日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻
当日出荷から32日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
7,524税込8,276特価
1巻(11m)
当日出荷から12日以内出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
【オーダー】シリコンチューブ アズワン【オーダー】シリコンチューブアズワン(11件のレビュー)
259税込285
1本
予約販売
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33材質シリコンゴム長さ(m)2~50半透明使用温度範囲(℃)-60~200硬さタイプA:56伸び(%)460引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4サービス分類オーダー・加工
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(11件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻(1m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
729税込802
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
28,980税込31,878
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
179税込197
1巻(1m)ほか
当日出荷から15日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
515税込567
1巻(1m)
当日出荷から12日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
1,440税込1,584
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン)透明
ポリチューブ(軟質ポリエチレン管) アラムポリチューブ(軟質ポリエチレン管)アラム(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1巻
当日出荷から5日以内出荷
材質PE長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
6,386税込7,025
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-60~+200℃
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
743税込817
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス
729税込802
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
5,998税込6,598
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
2,998税込3,298
1本(10m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
エアロフレックス(断熱ホース) アラムエアロフレックス(断熱ホース)アラム(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷から5日以内出荷
吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(7.5m)
当日出荷から10日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム管 (5m単位) ナリカゴム管 (5m単位)ナリカ
5,400税込5,940
1個
当日出荷から3日以内出荷
長さ(m)5
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
4,498税込4,948
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
テトロン ブレードホース アラムテトロン ブレードホースアラム(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷から4日以内出荷
軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
ニューゴム管 アズワンニューゴム管アズワン(8件のレビュー)
12,573税込13,830
1個(1kg)
当日出荷から17日以内出荷
材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐熱温度(℃)80℃耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
9,990税込10,989特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)ニチアス
18,980税込20,878特価
1巻(10m)
当日出荷から44日以内出荷
充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。
材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PTFEチューブ アラムPTFEチューブアラム
799税込879
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
7,890税込8,679
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ラボチューブ アズワンラボチューブアズワン
8,633税込9,496
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
350税込385特価
1個(1m)
当日出荷から11日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm エアロフレックスエアロフレックス R チューブ 外径10~49mmエアロフレックス(4件のレビュー)
1,188税込1,307
1本
当日出荷から10日以内出荷
耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
長さ(m)2材質EPDMベース特殊配合合成ゴム
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
1,188税込1,307
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
PFAチューブ アズワンPFAチューブアズワン
28,116税込30,928
1個
当日出荷から10日以内出荷
高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
長さ(m)10
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン
17,127税込18,840
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA連続使用温度(℃)-70~260
チューブ/ホース類