絞り込み
内径(Φmm)
  • 10
  • 0.25(4)
  • 0.5(4)
  • 1(9)
  • 2(15)
  • 2.5(6)
  • 3(19)
  • 4(28)
  • 5(17)
  • 6(42)
  • 7(16)
  • 7.5(10)
  • 8(22)
  • 9(24)
  • 12(25)
  • 13(4)
  • 15(15)
  • 18(6)
  • 19(8)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 14.5(6)
  • 16(5)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(7)
ホース長さ(m)
  • 1(7)
  • 2(3)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 50(4)
ブランド
  • アラム(7)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • コクゴ(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • 三商(2)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • ナリカ(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
アラム・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・弘進ゴム・三商・神田ゴム化学・日本理化学器械(NRK)・ナリカ・キング製作所[科学研究・開発用品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(19)
4(28)
5(17)
6(42)
7(16)
8(22)
9(24)
10
12(25)
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • エアロフレックス(断熱ホース) アラム

    エアロフレックス(断熱ホース)

    アラム(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。
    材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    ¥799税込¥879
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    ¥791~税込¥870~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラム

    ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)

    アラム
    ¥5,609~税込¥6,170~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
    材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1本(1m)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー色半透明
  • サンロンCチューブ 神田ゴム化学

    サンロンCチューブ

    神田ゴム化学(2件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻(5m)
    当日出荷から10日以内出荷
    レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
    長さ(m)5
  • エアロフレックス 三商

    エアロフレックス

    三商
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。
    材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
  • ソーレックス アラム

    ソーレックス

    アラム(1件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1巻(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
  • フーズホース アラム

    フーズホース

    アラム
    ¥1,498税込¥1,648
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
    材質塩化ビニル色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
  • マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブマークⅡ

    弘進ゴム
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
    定尺(m)10
  • デクスロンチューブ コクゴ

    デクスロンチューブ

    コクゴ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
    色透明
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    ¥5,298税込¥5,828
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール管 (5m単位) ナリカ

    ビニール管 (5m単位)

    ナリカ
    ¥2,520税込¥2,772
    1個
    9日以内出荷
  • マルチウルトラチューブ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブ

    弘進ゴム
    ¥3,998税込¥4,398
    1個(1m)
    3日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
    用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目
  • ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅰ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
    材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • ハイフレックス保護管 TGK(東京硝子器械)

    ハイフレックス保護管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,550税込¥6,105
    1巻(2m)
    10日以内出荷
    ※使用方法はアーマフレックスと同様です。
    仕様使用温度:-60℃~200℃長さ(m)2
  • クラウンライト エコチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    クラウンライト エコチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱
    7日以内出荷
    脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。
    材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
  • マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)

    マルチウルトラホースマークII

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本(1m)
    10日以内出荷
    マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
    用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
  • マルチウルトラホース TGK(東京硝子器械)

    マルチウルトラホース

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    10日以内出荷
    内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
  • エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管 肉厚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    長さ(m)1
実験研究用その他チューブ/ホース