カテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.5(5)
- 3.7(1)
- 4(5)
- 4.57(1)
- 5(2)
- 6(4)
- 6.5(2)
- 6.99(1)
- 7.5(2)
- 8(6)
- 9(4)
- 9.56(1)
外径(Φmm)
- 4(6)
- 6(6)
- 6.35(1)
- 8(6)
- 9.53(1)
- 10(6)
- 12(6)
- 12.7(1)
材質
- 樹脂(6)
色
クリア(4)
ブラック(3)
ホース長さ(m)
- 20(2)
- 100(1)
ブランド
- アオイ
- モノタロウ(2)
- アズワン(155)
- TGK(東京硝子器械)(101)
- Glass Expansion(91)
- ユニバーサル(83)
- アラム(62)
- ニチアス(51)
- 八興(44)
- コクゴ(43)
- 三商(43)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- ケニス(31)
- MasterFlex(30)
- 潤工社(26)
- タイゴン(22)
- フロン工業(17)
- Ideal-Tek(15)
- ワトソンマーロー(15)
- 八興販売(15)
- ユーレカ・テクノロジーズ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応

多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ
アオイ¥7,350~税込¥8,085~1巻当日出荷から4日以内出荷内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)最高使用温度(℃)80
エコフレックス
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
ウレタンチューブ(U-ソフト)
アオイ¥1,960~税込¥2,156~1巻(20m)当日出荷から7日以内出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れています。材質軟質ウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気:-40~+80、水:0~+60(凍結不可)耐圧力(MPa[kgf/cm2])約0.8[8]at 20℃![エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931069-251014-02.jpg)
エコフレックス[柔軟タイプ]
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ
アオイ¥36,700~税込¥40,370~1巻3日以内出荷から4日以内出荷内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)
エコフレックス[高圧タイプ]
アオイ¥2,598~税込¥2,858~1巻6日以内出荷・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1







![エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931069-251014-02.jpg)
![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)