絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(7)
  • アズワン(242)
  • 三商(144)
  • ケニス(73)
  • ナリカ(55)
  • ヤマト科学(51)
  • CC印(ニッカトー)(27)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • Thermo Fisher Scientific(20)
  • JEIO TECH(20)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • 大科電器(15)
  • bitstrong(15)
  • 増田理化工業(13)
  • コクゴ(12)
  • 日伸理化(12)
  • アサヒ理化製作所(11)
  • テラオカ(ANEX)(11)
  • ショウエイ(11)
  • サンユー印刷(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
加熱・冷却・クーラーボックスとは、一定の温度に温めたり冷やしたりすることにより、化学反応を促進や試料を保管するための道具です。加熱には、ホットプレートや折り込み型ヒーター、バーナーなどの種類があります。冷却・保管には、クーラーボックスや保冷剤、小型冷蔵庫が便利です。鍵付き冷蔵庫なら、厳重な管理を必要とする薬品や試薬も、安心して保管することができます。オイルバスやブロックバスのように、加熱と冷却のどちらも可能な道具を活用するのも一案です。
1,046件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対 Kタイプ シース型 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型モノタロウ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。Y端子が付いておりますので、そのまま機器に接続可能です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続Y端子
生体分解性セラミックファイバーブランケット ケニス生体分解性セラミックファイバーブランケットケニス(7件のレビュー)
2,390税込2,629
1枚
当日出荷
生体溶解性繊維を製造工程で層状に積層しながら、繊維を複雑に入り組ませてブランケット状にした、軽量かつ柔軟な耐火断熱材です。 高温ガスろ過材や高温部吸音材として使用できます。
仕様温度グレード/1100℃
熱電対 (Kタイプ) 八光電機熱電対 (Kタイプ)八光電機(3件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
どのメーカーの温調器(熱電対用)にも使用できます。
用途温度検知工具。補助導線(mm)2000
K熱電対 KTOシリーズ アズワンK熱電対 KTOシリーズアズワン(10件のレビュー)
3,090税込3,399
1個
当日出荷
豊富なラインナップをご用意。
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 リード線被覆/ ガラスウール端末仕様M4Y端子リード線(m)2
表面センサー モールド型 モノタロウ表面センサー モールド型モノタロウ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
素線はタイプKにて、柔軟性があり対象物の表面に添付して測温が可能な熱電対です。応答速度が速く、基板等の対象物が小さいものに最適です。感温部は耐熱粘着テープを付け、リード線(ふっ素樹脂1メートル)ついています。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の表面温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定でも使用可能です。仕様先端耐熱ポリミイドテープ使用温度範囲(℃)220感温部(mm)5×18接続Y端子リード線(m)1熱電対Kタイプリード線PTFE関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リボンヒーター アズワンリボンヒーターアズワン(3件のレビュー)
9,270税込10,197
1本
当日出荷
使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
ファインウィック エスペックファインウィックエスペック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(24枚)
当日出荷から8日以内出荷
材質不織布製
ニュータイプセラミック付金網 増田理化工業ニュータイプセラミック付金網増田理化工業(21件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
アスベストを使用しないセラミック付金網です。
用途アルコールランプでの加熱時に。
K熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズ アズワンK熱電対 オメガコネクタタイプ KTOシリーズアズワン(3件のレビュー)
4,090税込4,499
1個
当日出荷
低温域から高温域まで測定できるシース型のK熱電対です。
材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウールタイプシース型・コネクタ付き端末仕様オメガタイプコネクタリード線(m)2
熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 コネクタ付モノタロウ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。シース外径の2倍Rまで曲げられ、優れた曲げ性と耐衝撃性、耐食性、耐圧強度が比較的高いです。接続部にコネクターが付いておりますので。機器への接続が容易です。JIS C 1602に準拠。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラスリード線(m)2接続オメガタイプミニチュアコネクタ(SMPシリーズ)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレキシブルリボンヒーター 差込 東京技術研究所フレキシブルリボンヒーター 差込東京技術研究所(6件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から15日以内出荷
場所をとらず手軽に高温の熱を得ることができます。 ガラスの繊維で織上げられた帯状の布に、ニクロム線を均一に走らせた、とてもやわらかく使いやすいヒーターです。 発熱体は、ガラス繊維で被覆されており、これを丹念にしっかりと留め、さらにその上から、ガラス布で包込んで仕上げられています。発熱線はしっかりと絶縁されています。すべて不燃の材料を使用していますので安全です。 取付け、取外しがラクラク。
リード線片端リード線、差し込みコンセント付き生地ガラスクロス繊維電源(V)AC100耐熱温度(℃)400
セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワンセラミックホットプレート(デジタルタイプ)アズワン(4件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
熱電対 極細タイプ モノタロウ熱電対 極細タイプモノタロウ
4,098税込4,508
1個
当日出荷
極細の熱電対素線を先端溶接し、被覆を施した被覆熱電対です。素線が通常のものに比べて非常に細いので、応答速度がとても速く、また対象物が小さいものでも検温可能です。
用途実験室、研究室等での小物体、狭小空間の温度測定に最適です。基板、ウエハー等の半導体製造装置の温度分布測定、真空装置、スパッタリング装置、分析装置内の温度測定、精密焼成炉等の温度測定に最適です。使用温度範囲(℃)200接続コネクターリード線(m)1素線径(mm)0.125熱電対Kタイプリード線PTFEリード線径(Φmm)0.32
熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付 モノタロウ熱電対 Kタイプ シース型 スプリング付モノタロウ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
シース内の先端部で熱電対素線を溶接し、先端を封止した非接地型の熱電対です。外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。シース外径の2倍Rまで曲げられます。補償導線とスリーブの接続部分に保護スプリングが付いており、耐久性が高いです。また接続部にコネクターが付いておりますので,機器への接続が容易です。
用途外径が細いので柔軟性に優れており、曲げ加工が可能なたため、狭い場所への設置や、早い応答速度を求められる環境に最適です。また外気から素線が遮断されていますので、酸化ガス、また腐食性の雰囲気でも使用可能です。全てのメーカーの熱電対用温度調節器に接続可能です。熱電対Kシースタイプ材質SUS316使用温度範囲(℃)650リード線ガラス(KCCH2)リード線(m)2接続Y端子
スチロール丸型水槽 サンプラテックスチロール丸型水槽サンプラテック(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
魚・小動物の飛出しやゴミ・ホコリの混入防止にフタには給餌やエアーホース用に便利な小穴が付いています。フタを使用すれば水が入ったままで積重ねが可能です。
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(15件のレビュー)
4,640税込5,104
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
サーモカット ステンレスデュワー瓶 THERMOS(サーモス)サーモカット ステンレスデュワー瓶THERMOS(サーモス)(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アルコールランプ替芯1m 三商アルコールランプ替芯1m三商(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
適合本体85-0506材質レーヨン(100%)径(Φmm)8長さ(m)1
K熱電対(シース型・TK) アズワンK熱電対(シース型・TK)アズワン(1件のレビュー)
3,680税込4,048
1個
当日出荷
仕様シード線端末部:圧着Y端子、非接地型材質シース部/ステンレス(SUS316)リード線被覆/ガラスリード線(m)2
ガス用ホース(3m) アラムガス用ホース(3m)アラム(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ホース長さ(m)3
三脚台 三和化研工業三脚台三和化研工業(4件のレビュー)
629税込692
1個
欠品中
積み重ねて保管できる形状です。
材質鋼線溶接
ステンレス冷却蛇管 アズワンステンレス冷却蛇管アズワン(1件のレビュー)
16,600税込18,260
1個
当日出荷
用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ投込型材質ステンレス(SUS304)コイル口径の内径(mm)Φ6コイル口径の外径(mm)Φ8
アルコールランプ マルエム[理化学・容器]アルコールランプマルエム[理化学・容器](15件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
破損防止のプラスチックカバー付きです。 ねじ式キャップ・取っ手付きボディ
アズワン品番6-487-01容量(mL)70全高(mm)80キャップタイプねじ式胴径(Φmm)75替芯アズワン品番(6-487-51)
ECウォーターバス/ECオイルバス スノコ アズワンECウォーターバス/ECオイルバス スノコアズワン
4,190税込4,609
1個
当日出荷
材質アルミニウム
BSSR生体分解性セラミックファイバー バルク ケニスBSSR生体分解性セラミックファイバー バルクケニス(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
優れた充填性と熱衝撃に対する抵抗性を有しており、膨張代充填用・各種窯炉のバックアップ断熱用として用いられています。 加熱炉用ローラー断熱や高温ガスろ過材に使用できます。
仕様温度グレード/1100℃容量(kg)1
不凍液(A-ブライン) アズワン不凍液(A-ブライン)アズワン(2件のレビュー)
15,200税込16,720
1缶(20kg)ほか
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
ガス用ホース(都市ガス用) ケニスガス用ホース(都市ガス用)ケニス
1,098税込1,208
1本
翌日出荷
ガスバーナーなどを接続するためのホースです。
種別都市ガス用(天然ガス・旧都市ガス)内径(Φmm)9.5長さ(cm)80外径(Φmm)15.5
ボタン型温度ロガー ケニスボタン型温度ロガーケニス
15,980税込17,578
1個
当日出荷
超小型・ボタンタイプの温度データロガーです。 PCに接続し専用ソフトで計測条件や測定開始時刻を設定できます。
質量(g)約3.3寸法(mm)17.35Φ×5.89測定範囲(℃)-40~85精度±1.0℃(-30℃~+70℃)、±1.3℃(-40~-30℃ 70℃~85℃)分解能(℃)0.5℃ステップメモリー最大2048ステップ連続温度記録測定間隔1~255分(1分間隔)
卓上ミニガスバーナー ケニス卓上ミニガスバーナーケニス(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけの簡単操作です。 ガスの充填は裏面のガス注入口に、ガスボンベの先を数秒間押し込むだけ。1回の充填で約60分(連続燃焼)可能です。 RK4601は安全スイッチ(HOLD機能)付です。
使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)約1300燃焼時間(分)連続約60ガス容量(g)35
アルコールランプ替芯 マルエム[理化学・容器]アルコールランプ替芯マルエム[理化学・容器](8件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
アズワン品番6-487-51適合アルコールランプ(6-487-01)材質レーヨン長さ(m)1
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式) TGK(東京硝子器械)パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
9,990税込10,989
1個
当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
共通熱履歴センサー(リファサーモ) JFCC(ファインセラミックスセンター)共通熱履歴センサー(リファサーモ)JFCC(ファインセラミックスセンター)
42,980税込47,278
1ケース(200個)
当日出荷
焼成工程の管理時に、熱履歴を容易に精度よく把握するための共通熱履歴センサーです。焼成条件の共通化が可能となりますので、技術データの共有や比較評価が可能になります。定期的に連続して使用することにより、焼成炉の異常管理・統計的品質管理等に応用できます。
用途ファインセラミックス、電子セラミックス材料、陶磁器製品などの焼成管理、統計的品質管理など
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
12,000税込13,200
1個
当日出荷から翌々日出荷
端末仕様圧着端子(4Y)材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
モールド型表面センサー 東亜電器モールド型表面センサー東亜電器(6件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
絶縁被覆熱電対のシース材と同一の材料で感温部を被覆し、モールド加工して一体化した防水・防湿仕様の貼り付け型表面測定用熱電対です。 応答速度が速く、現場での作業性に優れています。 リード線(PTFE(FEP)被覆)1m付きです。 粘着テープ付き。
感温部(mm)5×20仕様モールド加工部:PI(ポリイミド)
三脚台 組立式 テラオカ(ANEX)三脚台 組立式テラオカ(ANEX)(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
耐熱シート アズワン耐熱シートアズワン(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(2枚)
当日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
PPボール アズワンPPボールアズワン
6,475税込7,123
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に連続使用温度(℃)110材質PP(ポリプロピレン)
ガスバーナー 卓上実験用 モノタロウガスバーナー 卓上実験用モノタロウ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
アルコールランプに代わるガス充填式バーナーです。 ノブを回して点火ボタンを押すだけで簡単に操作出来ます。 市販のライター用ガスボンベが使用できるガスバーナーです。
用途ビーカーの加熱、実験などに寸法(mm)79×79×115タイプガス充填式機能炎調節ツマミ使用ガスブタンガス(カセット式)火炎温度(℃)最高約1300ガス容量(g)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.1MB)燃焼時間(時間)火力大の場合は約30分、火力小の場合は約60分
...
加熱・冷却・クーラーボックス