3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バキュームサーモバス 矢沢科学

    バキュームサーモバス

    矢沢科学
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス二重構造で真空封じした真空保温バスで、-196℃から300℃までの広い温度範囲で使用できます。 ステンレス製(SUS304)のため錆や腐食に強く、汚れた場合でも丸洗いができます。 バス底の厚さが10~17mmのため、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。
  • 小型真空容器 アズワン

    小型真空容器

    アズワン
    145,000税込159,500
    1個
    10日以内出荷
    丈夫なステンレス(SUS304)製です。
    仕様バイトン(R)パッキン付質量(kg)6材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)300バルブ径(Φmm)8外寸法(mm)Φ303アズワン品番1-7634-01許容真空度(Pa)133
  • 小型真空反応容器 アズワン

    小型真空反応容器

    アズワン
    131,000税込144,100
    1個
    10日以内出荷
    撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
    付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25適合撹拌シール:32/24バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187アズワン品番1-6068-01
真空容器