27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 血液保冷庫(温度記録計付)用 記録計用紙 Panasonic(パナソニック)

    血液保冷庫(温度記録計付)用 記録計用紙

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個(12巻)
    当日出荷
    アズワン品番8-6674-11
  • 鍵付き冷蔵庫 ケニス

    鍵付き冷蔵庫

    ケニス
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    ペルチェによる電子冷却方式を採用した静音タイプの冷蔵庫です。 鍵が付いており、薬品・試薬等の管理に適しています。
    付属品棚板×2 鍵×2質量(kg)約10消費電力(W)55内容量(L)約18外寸(mm)350×419×466内寸(mm)270×200×350電源(AC V)100 50/60Hz冷却能力(℃)5±3(25℃時)
  • 記録用紙 BKM-4044X 鷺宮製作所

    記録用紙 BKM-4044X

    鷺宮製作所
    8,060税込8,866
    1個
    当日出荷
    仕様1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分)目盛範囲-40~+44℃アズワン品番1-7927-11
  • 記録用紙血液保冷庫専用 BKM-0620X 鷺宮製作所

    記録用紙血液保冷庫専用 BKM-0620X

    鷺宮製作所
    8,060税込8,866
    1個
    当日出荷
    仕様1冊で31日間(予備4日)の記録可能、12冊入(1年分)目盛範囲-6~+20℃アズワン品番1-7927-12
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 55L

    bitstrong(ビットストロング)
    219,800税込241,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上や下に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)105温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×632消費電力(kW)1.78/日ワイヤー棚1個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 75L

    bitstrong(ビットストロング)
    249,800税込274,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・保管品の内容を隠し、マグネットや磁石ホルダー付き温度ロガーを貼り付け可能な鋼板ドアを採用しています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)110温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 55L

    bitstrong(ビットストロング)
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上、下の空間に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)35容量(L)55電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)115温度範囲(℃)2~8消費電力(kW)1.78冷媒R600a(ノンフロン)棚段数(段)2製品サイズ(mm)540×560×632庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×404各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 60Hz bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 薬品冷蔵庫 42L 60Hz

    bitstrong(ビットストロング)
    189,800税込208,780
    1個
    欠品中
    ・机の上、下にも設置できる小型筐体。・中を確認しやすく、断熱性に優れたLow-E複層ガラス扉を採用。・庫内温度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを搭載。・ノンフロンHC冷媒と最適化された気流デザインで省エネ・高速な冷却を実現。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・棚板とバスケットが付属。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能を搭載。・付属変圧器により、100V 電源で使用可能。
    用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。寸法(mm)480×450×550質量(kg)25.5容量(L)42電源(V)100(60Hz)定格電力(W)65温度範囲(℃)2~8警報方式高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー冷媒HC冷媒(ノンフロン)一日あたりの消費電力量(kWh/日)0.65
  • 冷凍ストッカー ケニス

    冷凍ストッカー

    ケニス
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    消費電力の少ないチェストタイプのノンフロンフリーザです。
    付属品カゴ式バスケット電源(V)AC100(50/60Hz)
  • 電気低温器(電子恒温庫) 三ツ星貿易

    電気低温器(電子恒温庫)

    三ツ星貿易
    41,980税込46,178
    1個(20L)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ペルチェ素子冷却型の軽量・コンパクトな恒温庫です。コンプレッサーを使用していないため、音や振動がありません。
    電源AC100V・50/60Hz冷却能力3~7℃
  • 簡易ドライアイス製造機 アズワン

    簡易ドライアイス製造機

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    7日以内出荷
  • 卓上製氷機 アズワン

    卓上製氷機

    アズワン
    92,900税込102,190
    1個
    当日出荷
    質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
  • -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L bitstrong(ビットストロング)

    -30℃~-15℃ バイオメディカルフリーザー 90L

    bitstrong(ビットストロング)
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存に活用できます。前面通気構造で、幅、奥行きが限られた狭い場所にも設置できます。ほとんど作業机下に設置が可能な、米国障害者法が定める業務用台下設置の条件を満たす高さ81cmのコンパクト設計です。マイクロプロセッサーによる精密制御により0.1℃の精度で設定ができます。庫内温度を内部に記録し、過去12か月分の記録をUSBメモリーに出力できます。ノンフロンHC冷媒を使用しています。エネルギー消費量はEnergy Star基準(Lab Grade Freezers)に適合しています。扉を施錠でき、複数のアラームを搭載しているため、安全に保管ができます。内蔵バッテリーにより、停電後も停電警報と庫内温度の記録を48時間継続します。
    用途食品加工、漁業・畜産などでの食品の保存、試薬、医薬品、ワクチン、細胞、核酸、DNA、RNA、タンパク質、酵素、検体、試料などの保存仕様アクセスポート:Φ25mm×1個、霜取り:手動質量(kg)52タイプ冷却:直冷式外形寸法(mm)幅600×奥行624×高さ812容量(L)90電源(V)AC 100 50/60Hz定格電力(W)130温度範囲(℃)-30~-15定格電流(A)1.5インターフェースUSB、無電圧遠隔アラーム接点騒音レベル(dB(A))44.1冷媒R290(プロパン)庫内寸法(mm)幅440×奥行465×高さ480アラーム高温/低温、室温上昇、電源切断、低電池残量、センサー異常、半ドア、温度ログ異常、通信異常
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 130L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 130L

    bitstrong(ビットストロング)
    329,800税込362,780
    1個
    4日以内出荷
    ・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 鋼板扉 130L

    bitstrong(ビットストロング)
    309,800税込340,780
    1個
    4日以内出荷
    ・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)45容量(L)130電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)220温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×625×810消費電力(kW)3.62/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)554×510(中段最深部)×588各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 小型卓上薬品冷蔵庫 ガラス扉 75L

    bitstrong(ビットストロング)
    269,800税込296,780
    1個
    4日以内出荷
    ・作業机の上に設置可能なコンパクト設計です。・結露防止ヒーター付きガス封入2重ガラス窓扉で庫内確認がしやすく、断熱性にも優れています。・庫内温度を0.1℃ピッチで設定可能で、リアルタイム表示します。・高速冷却のためのフィン式蒸発器、強制空冷システム、銅の冷却パイプにより、頻繁なドアの開閉や、高い環境温度下でも安定した温度制御を実現します。・庫内温度の最大・最小値、時刻、日付、期間、および表とグラフを含む100,000件のデータをメモリーに記録し、データは、USBポート経由で読み出すことができます。・音声と表示による高温・低温・停電・半ドア・センサーエラー・高外部温度・電池残量低下・データロガー故障などのアラームで、サンプルを確実に保護します。・停電後も24時間ログ記録、表示が可能なバックアップ機能を持っています。・サンプルの凍結を防止する精密な温度監視と庫内の底面に触れさせない網かごが用意されています。・移動が楽なキャスター、水平調整可能な脚が付いています。・サンプルの安全を確保するため施錠が可能です。・100V電源で変圧器無しで使用できます。
    用途・研究室、医療用途の冷蔵庫の規格DIN 13277に準拠したワクチンや薬品、試薬、試料などの保管専用の薬品冷蔵庫です。質量(kg)41容量(L)75電源(V)100(50/60Hz)定格電力(W)92温度範囲(℃)2~8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×560×764消費電力(kW)1.8/日ワイヤー棚2個、結露防止かご1個冷媒R600a(ノンフロン)庫内寸法(mm)444×440(中段最深部)×536各種認証CE、UL
  • 2~8℃ 薬品冷蔵庫 bitstrong(ビットストロング)

    2~8℃ 薬品冷蔵庫

    bitstrong(ビットストロング)
    639,800税込703,780
    1個
    4日以内出荷
    ・結露防止機能で中を確認しやすいガラス扉。・庫内温度と庫内湿度を前面表示。・庫内温度の過去ログを出力可能なUSBポートを標準搭載。・天面吹き出しの気流による省スペース化と高速冷却。・鍵付きの扉でセキュリティも万全。・インバーターコンプレッサーによる高性能冷却システム。・高さを自由に調節可能な棚。・高温低温警報や停電警報などの各種警報機能。・ノイズを低減するDCファン
    用途医療機関や研究機関、製薬企業などでワクチンや薬品、試薬、試料などの保管。電源100V(50/60Hz)温度範囲(℃)2~8冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報種類高温・低温・停電・ドア開放・室温上昇・センサーエラー
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプ bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプ

    bitstrong(ビットストロング)
    2,598,000税込2,857,800
    1個
    4日以内出荷
    ・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード。・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御。・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能。・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減。・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
    用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。電源単相200V 20A温度範囲(℃)-86~-40冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
  • 小型超低温フリーザー 100L bitstrong(ビットストロング)

    小型超低温フリーザー 100L

    bitstrong(ビットストロング)
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    6日以内出荷
    作業台下などにも設置できる高さ81cmの小型フリーザー 2台を縦に積み上げることも可能 ノンフロンのHC冷媒による効率の良い冷却システムで5.5kWh/日の省電力と46.8dBの静音動作 真空断熱パネルによる優れた断熱性能 庫内温度のログを15年間分保存し、USBメモリに出力可能 温度警報や停電警報などの豊富な警報機能によるサンプル保護
    用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×2質量(kg)108容量(L)100電力(W)680内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×630外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×810冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など一日あたりの消費電力量(kWh/日)5.5
  • 小型超低温フリーザー 51L bitstrong(ビットストロング)

    小型超低温フリーザー 51L

    bitstrong(ビットストロング)
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    6日以内出荷から31日以内出荷
    置き場に困らない小型モデル ノンフロンHC冷媒による高効率な冷却システム -86℃~-40℃の間で温度設定可能 前面パネルで庫内温度をリアルタイム表示 過去15年間の温度記録を本体側面のUSB端子からUSBメモリに出力可能 付属の鍵による施錠によるセキュリティ
    用途超低温-80℃での試薬・サンプル・ワクチン等の保管用付属品鍵×4、キャスター、調節脚、棚板×1、内扉×1質量(kg)73容量(L)51電力(W)通常:320、最大:500内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×481×316外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)532×640×806冷媒HC冷媒(ノンフロン)温度設定範囲(℃)-86~-40警報機能高温・低温警報、停電警報、ドア開放警報、室温上昇警報など一日あたりの消費電力量(kWh/日)4.5
  • -86~-40℃ 超低温フリーザー bitstrong(ビットストロング)

    -86~-40℃ 超低温フリーザー

    bitstrong(ビットストロング)
    1,198,000税込1,317,800
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存に適した超低温フリーザーです。 ±5℃の範囲で-86℃までの冷却が可能。 ノンフロン冷却システムと断熱システムの改良により、大幅な省エネを実現。 冷却装置のデザイン変更による静音性能。 769mm(横幅)×825mm(奥行)×1120mm(高さ)の小型モデル。
    質量(kg)138
  • -60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫 bitstrong(ビットストロング)

    -60~-30℃ スーパーフリーザー 保冷庫

    bitstrong(ビットストロング)
    659,800税込725,780
    1個
    28日以内出荷
    医療機関、研究機関、企業などで-60℃の低温での管理が可能なスーパーフリーザーです。 革新的な低温システムによる急速冷凍。 43dBの騒音作動。 ノンフロン冷却システムの最適化により30%のエネルギー効率上昇と、約50%の省エネを実現。
    質量(kg)62電源周波数(Hz)50外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×770×950内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×445×620
  • 小型冷蔵ショーケース ホシザキ

    小型冷蔵ショーケース

    ホシザキ
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    狭いスペースに設置できるスライド扉式の冷蔵ショーケースです。
    冷却能力(℃)2~12(周囲温度30℃時)
  • ファン式小型冷凍庫 ケニス

    ファン式小型冷凍庫

    ケニス
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
    付属品バスケット×4質量(kg)37電源(V)AC100(50/60Hz)外寸(mm)475×543×1250庫内容量(L)114年間消費電力量(kWh/年)370/380(50/60Hz)冷却能力-18℃以下
  • 卓上製氷機 ジーマックス

    卓上製氷機

    ジーマックス
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷
    コンプレッサー冷却方式の卓上型製氷機です。 本体内部タンクへ手動で給水することで、自動製氷しアイスバケットに貯氷します。※飲食用の氷としての使用不可。
    形状中空円柱形(サイズS・M・L 3段切替可能)寸法(mm)297×367×378質量(kg)13.3電源AC100V・50/60Hz・120~180Wタンク容量(L)3貯氷量(kg)最大1製氷能力最大12kg/日
  • 卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション 日本フリーザー

    卓上型超低温槽(マイバイオキューブ)用 オプション

    日本フリーザー
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷から16日以内出荷
  • ポータブル低温冷凍冷蔵庫 日本フリーザー

    ポータブル低温冷凍冷蔵庫

    日本フリーザー
    299,800税込329,780
    1個
    当日出荷
    温度設定範囲(℃)-40~+10(1℃単位)容量(L)25冷媒ヘリウムガス外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)695×350×460庫内寸法(mm)335×225×340電源(V)DC12消費電力(W)48材質(本体)PP、(庫内側壁)アルミニウム、(断熱材)真空断熱パネル(SC-DF25)・発泡ウレタン付属品3mシガーレットプラグ、DC12Vコード、ACアダプターアズワン品番1-8757-04質量(kg)約16
冷凍庫・冷蔵庫特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用冷蔵・冷凍庫