絞り込み
ブランド
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)
  • アズワン(220)
  • 三商(120)
  • ケニス(71)
  • ヤマト科学(53)
  • ナリカ(51)
  • Thermo Fisher Scientific(26)
  • CC印(ニッカトー)(26)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(24)
  • JEIO TECH(20)
  • SIBATA(柴田科学)(18)
  • サンプラテック(18)
  • bitstrong(ビットストロング)(16)
  • 大科電器(15)
  • ロバートショウ(15)
  • コクゴ(12)
  • アサヒ理化製作所(11)
  • テラオカ(ANEX)(11)
  • 増田理化工業(11)
  • ショウエイ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温湿度センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    温湿度センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    温度と湿度を手軽に監視し電気設備/制御盤/製造プロセスを保護。ねじまたはレール取付・M12接続によるプラグ&プレイ。データ出力 IO-Link。IO-Linkマスタに接続するだけで自動でパラメータを設定しセンサ交換が簡単
    その他【起動遅延時間】< 1秒材質樹脂外装 UL94 V-0, ライトグレー質量(g)70外形寸法(mm)140×40×38保護構造IP 20, (センサのみ: IP 57)測定範囲(℃)-40~80精度± 0.3(K)分解能0,1(% RH) / 0.1(K)電源電圧(V)DC 18~30保存温度(℃)-40~85測定範囲(%RH)0~100最大出力1消費電流(mA)13測定原理静電容量式取付け方法DINレール / 壁面に取付け可能, (TH35 (EN 60715) / M5)保護機能【逆接続保護】有出力信号IO-Link取付方向垂直, コネクタ側上向き周囲温度(℃)-40~80保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応伝送規格COM2 (38,4 kBaud)出力数デジタル出力: 1通信インターフェースIO-Link湿度定格精度(%RH)3, (20~80 %RHの範囲)
  • ダイヤル式温度センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    ダイヤル式温度センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    12日以内出荷
    2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化。システム温度を適用せずにスイッチポイントの設定。2つのC接点スイッチング出力、ヒステリシスの調整可能。応答ダイナミクスに優れ電源投入後の立ち上がりが素早い。ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止
    その他【起動遅延時間】0.5秒材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, FKM / 【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM質量(g)104.5外形寸法(mm)Φ 27 / L = 109保護構造IP 67電源電圧(V)DC 9.6~32, (cULusの「supply class 2」)保存温度(℃)-40~100最大出力2消費電流(mA)< 30使用周囲温度(℃)-40~80締付トルク(N・m)35保護機能【逆接続保護】有外装シリンダー保護回路【過負荷保護回路】有出力信号スイッチング信号短絡保護パルス最大開閉電流500mA保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能C接点電圧降下(V)【スイッチング出力時】2取付長(mm)50プローブ径(Φmm)6プロセス接続接圧部 G 1/4 おすねじ出力数デジタル出力: 2電気仕様PNP
  • ダイヤル式温度センサ ifm efector(アイエフエムエフェクター)

    ダイヤル式温度センサ

    ifm efector(アイエフエムエフェクター)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    12日以内出荷
    2つの設定リングでスイッチポイント設定がシンプルで、読取りを最適化。システム温度を適用せずにスイッチポイントの設定。2つのC接点スイッチング出力、固定ヒステリシス。応答ダイナミクスに優れ電源投入後の立ち上がりが素早い。ロック機構でスイッチポイントの不用意な操作を防止
    その他【起動遅延時間】0.5秒材質ステンレス 1.4404 (SUS316L), PC, PBT, FKM / 【媒体接触部】ステンレス 1.4404 (SUS316L), FKM質量(g)103.5外形寸法(mm)Φ 27 / L = 109保護構造IP 67電源電圧(V)DC 9.6~32, (cULusの「supply class 2」)保存温度(℃)-40~100最大出力2消費電流(mA)< 30使用周囲温度(℃)-40~80締付トルク(N・m)35保護機能【逆接続保護】有外装シリンダー保護回路【過負荷保護回路】有出力信号スイッチング信号短絡保護パルス最大開閉電流500mA保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)【スイッチング出力時】2取付長(mm)50プローブ径(Φmm)6プロセス接続接圧部 G 1/4 おすねじ出力数デジタル出力: 2電気仕様PNP
加熱・冷却・クーラーボックス