絞り込み
口金
  • T20
  • BA9S(13)
  • BA15d(4)
  • BA15s(62)
  • BAU15s(7)
  • BAY15d(24)
  • E10(3)
  • E12(3)
  • H3(3)
  • H4(2)
  • P15d(2)
  • P15d-30(2)
  • P30s(2)
  • P36t(2)
  • S8.5(6)
  • S25(3)
  • T10(12)
  • T10×31(3)
  • W2×4.6d(3)
  • W2.1×9.5d(20)
  • その他(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ブランド
  • 竹村商会(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トラック用交換電球とはパーキングやコーナリング、ウィンカーランプなどトラックに使われるランプ専用の電球のことです。電球は長時間使用することで切れてしまう消耗品のため、新しいパーツと交換することが必要です。そのためトラック用交換電球は車両整備などの作業現場で使用されるアイテム。万が一ランプが切れてしまった時のための予備として購入しておくのも良いでしょう。ライセンスポジションランプなどさまざまなサイズを豊富に取り揃えていますが、中にはLEDを使用した長寿命タイプや衝撃にも強い耐震タイプもあります。
モノタロウ おすすめ交換電球24V
商品 交換用電球 24V シングル G18 交換用電球 24V シングル S25 交換用電球 24V シングル S25 アンバー ウェッジベース電球 24V シングルT10 交換用電球 24V ダブル S25
用途 ライセンスランプ(番号灯) ライセンスランプ(番号灯) ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯) コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ガラス球形式 G18 S25 S25 T10 S25
タイプ シングル球 シングル球 シングル球 シングル球 ダブル球
口金 BA15s BA15s BAU15s W2.1x9.5d BAY15d
クリア クリア アンバー クリア クリア
定格電圧(V) 24 24 24 24 24
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ  12v専用 竹村商会

    T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ 12v専用

    竹村商会
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”明暗の差がハッキリ!”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮します。この特性により、明るさの差がはっきりとしており、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができます。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、夜間や悪天候下でも優れた視認性を提供し、安全運転をサポートします。 。【POINT.2”満足のいく明るさ”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができる完成度の高いバルブです。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時には、スモールランプの消費電力の4倍近い明るさなので後続車からもはっきりと認識が出来る明るさです。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、 車検基準に対応しており、安全性と信頼性に優れています。 ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮し、その明暗の差がはっきりとしています。この特性により、後続車両に対して迅速かつ明確なブレーキシグナルを送ることが可能です。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、安心してご使用いただける車検対応品であり、交通安全性を向上させるための理想的な商品です。
    用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5レッド電圧(V)12消費電力(W)ブレーキ12/スモール3口金T20ダブル入数(個)2
  • T20 シングル LED バックランプ専用バルブ  12v専用 竹村商会

    T20 シングル LED バックランプ専用バルブ 12v専用

    竹村商会
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”安心してバックが出来る”】。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 。【POINT.2”外れる心配がない”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。
    用途バックランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5ホワイト電圧(V)12消費電力(W)10口金T20シングル入数(個)2
トラック用交換電球