絞り込み
口金
- T20
- BA9S(5)
- BA15s(23)
- BAS91(1)
- BAU15s(1)
- BAY15d(8)
- E10(1)
- E12(1)
- H3(3)
- H4(1)
- H7(1)
- S8.5(3)
- S25(1)
- T8(1)
- T10(8)
- T16(1)
- W2.1×9.5d(12)
色
ホワイト(1)
レッド(1)
ブランド
- 竹村商会(2)
「口金」から絞り込む
BA9S(5)
BA15s(23)
BAY15d(8)
H3(3)
S8.5(3)
T8(1)
T10(8)
T16(1)
T20
W2.1×9.5d(12)

T20 ダブル LED ブレーキランプ専用バルブ 12v専用
竹村商会¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”明暗の差がハッキリ!”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮します。この特性により、明るさの差がはっきりとしており、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができます。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、夜間や悪天候下でも優れた視認性を提供し、安全運転をサポートします。 。【POINT.2”満足のいく明るさ”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、後続車両に対して明確なブレーキシグナルを送ることができる完成度の高いバルブです。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、ブレーキ時には、スモールランプの消費電力の4倍近い明るさなので後続車からもはっきりと認識が出来る明るさです。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、 車検基準に対応しており、安全性と信頼性に優れています。 ブレーキ時にはスモールランプの消費電力の4倍近い明るさを発揮し、その明暗の差がはっきりとしています。この特性により、後続車両に対して迅速かつ明確なブレーキシグナルを送ることが可能です。竹村商会製のT20ダブルブレーキランプ用バルブは、安心してご使用いただける車検対応品であり、交通安全性を向上させるための理想的な商品です。用途ブレーキランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5色レッド電圧(V)12消費電力(W)ブレーキ12/スモール3口金T20ダブル入数(個)2
T20 シングル LED バックランプ専用バルブ 12v専用
竹村商会¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”安心してバックが出来る”】。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、優れた明るさにより、車両がバックする際には周囲にも十分に認知され、バックカメラでもクリアに映し出されます。竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、安全性と視認性を高めるために設計され、特に夜間や悪天候下でも信頼性のある性能を発揮します。車両の後退操作を円滑かつ安全にサポートはお任せください。 。【POINT.2”外れる心配がない”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、そのソケット部分を特に強化しており、バック時における安定性を確保しています。この設計により、バルブが外れるリスクを大幅に低減し、安心して使用できます。【POINT.3 ”車検対応”】。 竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブは、車検基準に対応しており、安心してご使用いただけます。夜のバックに不安がある方は、竹村商会製のT20シングルバックランプ専用バルブをぜひお試しください。用途バックランプ専用寸法(mm)Φ15×44.5色ホワイト電圧(V)12消費電力(W)10口金T20シングル入数(個)2