絞り込み

ステンレス 車体ドア留め金具A型 80mm×40mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9733材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)59寸法H(mm)11.5寸法d(mm)6寸法L1(mm)80寸法A(mm)30寸法B(mm)8寸法L2(mm)62寸法T(mm)1.5寸法W1(mm)40寸法W2(mm)20
ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型)
信和自動車工業¥1,798~税込¥1,978~1組当日出荷から翌々日出荷本体・受け・押えの3点セットの商品になります用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用材質ステンレスSUS304表面処理#400研磨相当
ステンレス車体ドア留め金具縦型
TRUSCO¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用仕様車体ドア留めプレート(縦型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。材質/仕上ステンレスSUS304寸法L1(mm)76.5寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2
ステンレス車体ドア留め金具横型
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1袋当日出荷ステンレス本来の光沢が有り、高級感が有ります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用仕様車体ドア留めプレート(横型)、車体ドア留めバー、押さえ金具。材質/仕上ステンレスSUS304寸法L1(mm)62寸法D(mm)6寸法L3(mm)31寸法d1(mm)6寸法d2(mm)6寸法W1(mm)20寸法W2(mm)25.2
ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長167mm
水本機械製作所(1件のレビュー)¥849税込¥9341個当日出荷押さえ金具を付けて使用します。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9739材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)65寸法L(mm)167寸法H(mm)27.5寸法D(mm)6寸法W(mm)27
ステンレス 車体ドア留め金具C型 全長137mm
水本機械製作所(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷押さえ金具を付けて使用します。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9738材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)56寸法L(mm)137寸法H(mm)27.5寸法D(mm)6寸法W(mm)27
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長125mm
水本機械製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9735材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)57寸法H(mm)24寸法L1(mm)125寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31
ステンレス 車体ドア留め金具A型 89.5mm×44.5mm
水本機械製作所¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9734材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)76寸法H(mm)15寸法d(mm)6寸法L1(mm)89.5寸法A(mm)30寸法B(mm)7.5寸法L2(mm)76.5寸法T(mm)2寸法W1(mm)44.5寸法W2(mm)20
丸落とし鍵 小
信和自動車工業¥2,598税込¥2,8581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)質量(g)(本体)110、(受け)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)90×12×40、(受け)20×12.5×40
ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型)
信和自動車工業¥1,698~税込¥1,868~1組翌々日出荷本体・受け・押えの3点セットの商品になります用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用材質ステンレスSUS304表面処理#400研磨相当
ステンレス 車体ドア留め金具A型 94mm×36mm
水本機械製作所¥2,098税込¥2,3081個当日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9732材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)56寸法H(mm)10.5寸法d(mm)6.6寸法L1(mm)94寸法A(mm)30寸法B(mm)8寸法L2(mm)76寸法T(mm)1.5寸法W1(mm)36
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長156mm
水本機械製作所¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9736材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)79寸法H(mm)24寸法L1(mm)156寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31
270度 ストッパー
JB(日本ボデーパーツ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷4種類の高さからグリップの位置が選択できます。高さ250mm・290mm・330mm・400mmから選択可能。ドライバン・ウイング車のリヤ扉をはじめ、床厚の高い保冷車やトレーラーのリヤ扉にも対応できる270度ストッパーです。本体はSUS304、グリップはシリコン製。防錆性・耐候性の高い材料を採用しています。用途リヤ扉の自動戻りを止めるストッパー材質本体:SUS304 / グリップ部:シリコン
取付けプレート(2穴)
カーク産業¥519税込¥5711セット3日以内出荷メーカー在庫品のシガーソケットやUSB2ポート、LEDデジタルDCバッテリーメーターなど、新しく便利な商品が増えてきました。こちらの取付けプレートをご使用になることにより、同様の穴開け寸法(Φ29mm)で自由に組み合わせができ、機能を集中して揃えることが可能となります。さらに2穴、3穴タイプはビス隠しカバーが付いていますので、デザイン性にも優れています。お好みに合わせてお使いください。用途キャンピングカー用寸法(幅W×高さH)(mm)108×44取付径(Φmm)29
ステンレス 車体ドア留め金具B型 全長187mm
水本機械製作所¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷ステンレス本来の光沢があり、高級感があります。用途箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用トラスコ品番848-9737材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)98寸法H(mm)24寸法L1(mm)187寸法D(mm)6寸法L2(mm)94寸法W(mm)10寸法P(mm)31