絞り込み
材質
  • アルミ(3)
  • ガラス(53)
  • スチール(3)
  • ステンレス(8)
  • 樹脂(96)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ビーエム機器(673)
  • Thermo Fisher Scientific(300)
  • Simport(246)
  • アズワン(235)
  • TPP(209)
  • コーニング(201)
  • WATSON(165)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(151)
  • TGK(東京硝子器械)(128)
  • Porvair(120)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
  • ケニス(99)
  • GVS(91)
  • Celltreat(87)
  • 三商(77)
  • AXYGEN(67)
  • EVER GREEN(60)
  • MATRIX(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
培養関連製品とは、バイオ・食品を始め食品の研究段階で使用される機材のことをいいます。主に滅菌ディスポシャーレは、培養などの菌操作の際に使い捨てなのでとても便利で安心です。また蓋の内側にくっつきを防止する突起がついているので、通気性にも優れています。さらにパーソナルインキュベーターは、寒天培地や細菌検出フィルムの培養に最適で便利な簡易培養検査器。コンパクトで高精度の便利な製品となっているので、さまざまな用途で使用できます。
4,487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ

    ディスポシャーレ PS製 滅菌済み

    モノタロウ(59件のレビュー)
    78税込86
    1パック(10組)
    当日出荷
    1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
    滅菌滅菌済み材質ポリスチレン(PS)滅菌方法EOG滅菌耐熱温度(℃)60
  • スタンダードシャーレ アズワン

    スタンダードシャーレ

    アズワン(10件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    ※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
    材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
  • マイクロテストチューブ PP製 モノタロウ

    マイクロテストチューブ PP製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    209税込230
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
    目盛あり(目安)材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
  • プラスチックシャーレ ナリカ

    プラスチックシャーレ

    ナリカ(1件のレビュー)
    280税込308
    1組(10個)
    当日出荷
    すべり止めリブ付き、EOG滅菌済。
    材質ポリスチレン耐熱温度(℃)70
  • ディスポシャーレ サンプラテック

    ディスポシャーレ

    サンプラテック(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10枚)
    当日出荷
    電子線照射による滅菌タイプのディスポシャーレです。 電子線滅菌は、ガス滅菌のような残留ガスの心配がありません。
    材質ポリスチレン(PS)トラスコ品番291-7084容量(mL)60質量(g)172外径×高さH(Φmm×mm)90×15型番13395滅菌方法電子線照射滅菌質量(g/個)17.2
  • ステンレスシャーレ オオモリ

    ステンレスシャーレ

    オオモリ(5件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    耐腐食効果の高い、ステンレス製のシャーレです。
  • ステンレスシャーレ(SUS304) サンダイヤ

    ステンレスシャーレ(SUS304)

    サンダイヤ(6件のレビュー)
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    滅菌未滅菌材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • Fineシャーレ(焼口) TGK(東京硝子器械)

    Fineシャーレ(焼口)

    TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌不可。
    材質並ガラス耐熱温度(℃)100
  • フラットシャーレ FLAT(フラット)[理化学硝子器]

    フラットシャーレ

    FLAT(フラット)[理化学硝子器](14件のレビュー)
    769税込846
    1枚
    当日出荷
    底の表面は平滑。板ガラス製。乾熱滅菌可。
    滅菌なし材質並ガラス
  • ビオラモ マイクロチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ マイクロチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(1000個)
    当日出荷
    ロック機構付きですので、ボイリング等のシビアな条件でも安心してご使用いただけます。 独自設計のガードピンとロック機構の組合わせにより、片手で開閉する場合でも指がインナーリングに触れにくく、コンタミネーションのリスクを低減します。 耐熱性に優れ、オートクレーブによる変色・変質しにくい樹脂材料(日本製医療用途向けポリプロピレン)を使用しています。 書き込みスペースは本体側面に加え、キャップ上面にも書き込み可能です。
    材質PP(バージンポリプロピレン)遠心強度20000G滅菌未滅菌胴径(Φmm)(最大)約10.8仕様書き込みスペース付き(キャップ上部、チューブ側面)DNase・RNaseフリー・DNAフリーオートクレーブ可
  • マイクロチューブ アズワン

    マイクロチューブ

    アズワン(5件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1袋(500個)
    当日出荷
    キャップと本体側面に書き込みができます。 独自の形状でフタが開かないよう工夫されています。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 高純度精製水 アズワン

    高純度精製水

    アズワン
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷
    逆浸透膜(RO)と活性炭フィルター、イオン交換樹脂、UF膜、紫外線殺菌で処理したJIS K0557 A3相当の高純度精製水です。 試薬調製や化学分析、培地の調製用精製水として使用可能です。 バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充にも適しています。
    仕様●容量(L):20●JIS K0557 A3相当●材質:容器・コック/PE、外箱/段ボール●コック付きアズワン品番4-5700-01
  • アズノール滅菌シャーレ アズワン

    アズノール滅菌シャーレ

    アズワン(6件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1箱(500組)
    当日出荷
    外周リブが付いていますので、積み重ねても安心です。 すべり止めリブ付き。 EOG滅菌済み。 底面4分割ポイント付き。
    滅菌済み材質PS(ポリスチレン)滅菌方法EOG滅菌サイズ(mm)Φ90×15アズワン品番1-7484-01身・フタ厚さ(mm)0.8径(Φmm)90高さ(mm)15仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。トラスコ品番828-6453耐熱温度(℃)約70
  • アズノールシャーレ アズワン

    アズノールシャーレ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,590税込6,149
    1箱(500枚)ほか
    当日出荷
    すべり止めリブ付き EOG滅菌済
    材質PS(ポリスチレン)滅菌滅菌済滅菌方法EOG滅菌仕様すべり止めリブ付。EOG滅菌済。
  • Protein LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    Protein LoBind チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(50本×2袋)
    当日出荷
    LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるための精密なリッドシーリング
    用途タンパク質、ペプチド、抗体サンプルの調製または保管 酵素反応にも適しています。親水性の表面は酵素がチューブ壁に接触した際の変性を低減します ウィルス保存時のサンプルロスの低減にも効果があります 細胞懸濁液の保管材質PP(ポリプロピレン製)
  • 研究用精製水ASSW-20専用コック アズワン

    研究用精製水ASSW-20専用コック

    アズワン
    269税込296
    1個
    当日出荷
    種別ASSW-20専用コックアズワン品番4-846-11
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10枚×10包)
    当日出荷
    お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • シャーレ アズワン

    シャーレ

    アズワン
    960税込1,056
    1個
    当日出荷
    熱膨張係数が低く、熱・温度の耐衝撃性や耐食性にも優れています。硼珪酸ガラス製をお求めやすい価格で。
    付属品フタ付仕様オートクレーブ可材質硼珪酸ガラス3.3熱膨張係数(×10-7/℃)33(20~300℃)
  • ビオラモ 5mLチューブ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ 5mLチューブ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    7,598税込8,358
    1袋(250本)
    当日出荷
    口径が広いため、ピペット操作がしやすくコンタミのリスクを低減します。 ホモジナイズにも適しています。 透明度が高く、内容物の確認が容易です。 プラスミドやDNA・RNA抽出にも使用できる耐遠心強度20000Gです。
    容量(mL)5仕様書き込みスペース付、ディープフリーズ可材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口内径(Φmm)13寸法(Φ×mm)18×60(キャップ含む)耐熱温度(℃)-80~121アズワン品番2-4118-01オートクレーブの可否
  • オープントレー APET OTシリーズ アズワン

    オープントレー APET OTシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(5枚)
    当日出荷から17日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス(2件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    安価で高品質なガラスシャーレです。
    材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
  • 無地 焼口シャーレ リカシツ

    無地 焼口シャーレ

    リカシツ(13件のレビュー)
    829税込912
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    リブ付きでしっかりとした作りのガラスシャーレです。
    材質並質ガラス
  • オープントレー PP OTKシリーズ アズワン

    オープントレー PP OTKシリーズ

    アズワン
    4,828税込5,311
    1セット(5枚)
    当日出荷から15日以内出荷
    小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
    材質PP乳白色
  • チューブフロート 三商

    チューブフロート

    三商
    549税込604
    1セット(1個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターバス用のフロートでインキュベーションに最適です。ワンポイント付で上下の区別が容易。取出し棒付で、熱いお湯から取出す時にも安全。取出し棒は取外しが可能。
    材質LDPE発泡体耐熱温度(℃)+80
  • エッペンドルフチューブ 5.0 mL Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ 5.0 mL

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,698税込8,468
    1箱(100本×2袋)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • ユニラック アズワン

    ユニラック

    アズワン(2件のレビュー)
    6,350税込6,985
    1セット(10個)
    当日出荷から12日以内出荷
    水平連結・積み重ねが可能なチューブラックです。
  • フリーズラック ケニス

    フリーズラック

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
    材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
  • サニスペック滅菌希釈水 アズワン

    サニスペック滅菌希釈水

    アズワン(1件のレビュー)
    9,600税込10,560
    1箱(60本)ほか
    当日出荷
    用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。有効期限(年)1(製造から)化学組成リン酸緩衝生理食塩水仕様γ線滅菌済
  • 滅菌希釈液 サンセイ医療器材

    滅菌希釈液

    サンセイ医療器材
    8,398税込9,238
    1箱(225mL×30袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    化学組成リン酸緩衝生理食塩水滅菌済み滅菌方法γ線滅菌済
  • ダインペン アズワン

    ダインペン

    アズワン
    43,900税込48,290
    1セット(8本)
    当日出荷
    表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。
    仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
  • 腰高シャーレ(焼口) アズワン

    腰高シャーレ(焼口)

    アズワン
    2,930税込3,223
    1枚
    当日出荷
    材質硬質ガラス
  • 滅菌希釈水 Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    滅菌希釈水

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    17,980税込19,778
    1箱(20本×20パック)
    当日出荷
    1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。 片手でフタの開閉ができます。 γ線照射済。
    容量(mL)9アズワン品番2-3775-01組成リン酸緩衝生理食塩水
  • ビオラモマイクロチューブ滅菌済 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモマイクロチューブ滅菌済

    VIOLAMO(ビオラモ)
    2,498税込2,748
    1箱(50本×5袋)
    当日出荷
    振動・ボイル等でキャップが開きにくく安心して使用できます(ロック機構付き)。独自設計のガードピンとロック機構の組み合わせにより、片手操作時インナーリングに指が触れにくくコンタミリスクの低減が可能です。オートクレーブ処理による変色・変質がしにくい樹脂材料(日本製バージンポリプロピレン)を使用しています。本体側面及び、キャップ上面に書き込み可能です。遠心後の液の吸出しが容易な平底設計です。
  • ビオラモ チューブラック VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ チューブラック

    VIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
    1,436税込1,580
    1個
    当日出荷
    底面にチューブを軽く支える抜け落ち防止弁がついています。
    用途5mLチューブや15mL遠沈管、Φ16.5mmの試験管が使用できます。材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)130×250×51立て数(列)50本(5×10列)アズワン品番2-4127-01
  • 細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ)

    細胞培養プレート

    VIOLAMO(ビオラモ)(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(50個)ほか
    当日出荷
    材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
  • カラークライオボックス(9×9列) NALGENE(ナルゲン)

    カラークライオボックス(9×9列)

    NALGENE(ナルゲン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    1.0~2.0mlのクライオバイアルに対応します。バイアルホルダーの色は、ラックに入れた状態でも見えます。
    寸法(mm)133×133×51立て数(列)9×9
  • アイビス エコラック96 アイビス

    アイビス エコラック96

    アイビス(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    18mmピッチの分注が可能です。 サイドは横軸の目安となる書き込みスペース付きで、ウェル底部はチューブが安定する構造です。
    材質再生PP(ポリプロピレン)寸法(mm)240×78×25質量(g)200適合チューブ(mL)1.5~2.0収納数96本
  • DNA LoBind チューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    DNA LoBind チューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    3,798税込4,178
    1箱(50本×5袋)
    当日出荷
    LoBind 材質は最大限のサンプル回収を保証し、アッセイ結果を改善します サンプルの干渉リスクを最小限にするため、シリコーン等の表面コーティングは行っておりません ロット毎に human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitorが含まれていないことを試験して保証しています(PCR clean) 様々な実験スケールに対応できるよう、チューブ、マイクロプレート、ディープウェルプレート製品をご用意しています 蒸発率を最小限に抑えるためのチューブの精密なリッドシーリング 様々な分子生物学アプリケーションに対応できるよう、耐遠心力は30000×g となっています(2.0および5.0mLチューブは25000×g)
    用途DNAおよび RNAサンプルの調製または保管 法医学的分析 定量 qPCRにおける希釈系列の作成 次世代シークエンサーにおけるサンプル調製 ゲノムまたはオリゴヌクレオチドライブラリの作成
  • アズノールシャーレ アズワン

    アズノールシャーレ

    アズワン
    12,900税込14,190
    1箱(10枚×50袋)
    当日出荷
    持ちやすさや、積み重ね時の横滑りしにくい構造などにこだわった、電子線滅菌済シャーレです。外周にリブがついていますので、積み重ねても崩れにくい形状です。透明度に優れ、コロニーチェックが容易です。フタと本体のくっつきを防止する構造になっているため、通気性をそこないません。底面には4分割ポイントが付いていますので、コロニー観察に便利です。
    仕様径×高さ(mm):Φ90×15材質PS(ポリスチレン)
  • セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,998税込8,798
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
    材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
...
培養特集
おすすめ人気ランキング
培養用品