絞り込み
ブランド
- アズワン
- UVP(2)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- セン特殊光源(1)

ダインペン
アズワン¥43,900税込¥48,2901セット(8本)当日出荷表面の濡れ特性が測定できます。 有害物質を含んでいませんので安心です。仕様表面張力(ダイン)レベル:30・32・35・38・41・44・48・56(各1本)インク色ピンクアズワン品番1-2911-01
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥27,200~税込¥29,920~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)
アズワン(1件のレビュー)¥38,300~税込¥42,130~1個当日出荷紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)
アズワン¥32,300~税込¥35,530~1個当日出荷コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
ハンディーUVランプ用 アクセサリー
アズワン¥12,100税込¥13,3101個当日出荷から翌々日出荷ハンディーUVランプ4W放電管タイプ又は6W放電管タイプが取り付けられます。 ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。 標準電気泳動ゲルとTLCプレート(200×200mm)が観測できます。 内部に白熱灯をつけていますので通常観測も可能です。 メーカーハンディーUVランプ6W又は16W(8W×2本)を同時に2台まで取り付けできます。電源コード1.5m(2Pプラグ)
トランスイルミネーター
アズワン¥160,000税込¥176,0001個当日出荷から翌々日出荷掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ