絞り込み
ブランド
- バイオクラフト(56)
- アズワン(14)
- ケニス(10)
- Major Science(メジャーサイエンス)(8)
- BIORAD(8)
- JEIO TECH(8)
- GVS(7)
- Mupid(5)
- TGK(東京硝子器械)(4)
- 関東化学(4)
- ビーエム機器(4)
- フナコシ(4)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- BLooK(3)
- 美舘イメージング(3)
- anatech(アナテック)(2)
- OPTIMA(2)
- ナリカ(2)
- MTCbio(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ブロッティング装置
BIORAD¥329,800税込¥362,7801式4日以内出荷標準的なミニゲルのトランスファーを最短3分で行え、高分子量及び低分子量タンパク質の効率的なトランスファーが行えます。1~4枚のミニゲルまたは1~2枚のミニゲルを1回のランでトランスファーできます。それぞれのランの間に冷却時間は必要ありません。3分間でのミニプロティアン(R)TGX(TM)ゲルトランスファー専用のプロトコールトランスファーの前にゲルの平衡化を予め行う必要がありません。保管環境冷蔵
電気泳動用プレキャストゲル
BIORAD¥22,980税込¥25,2781箱3日以内出荷から11日以内出荷染色色素による染色や固定操作をすることなくタンパク質を可視化できる泳動パターン確認ツールです。電気泳動後の泳動パターンは、染色による泳動結果以外のブロッティング前、ブロッティング状態の確認の重要なステップに染色せずにタンパク質を可視化できます。CBB染色と同等以上の検出感度でタンパク質バンドを確認できます。ゲルの中での結合反応が起きるため、ゲルの外から染み込ませる色素法に比べ、非常に高い再現性でタンパク質バンドを確認定量ができます。保管環境冷蔵
電気泳動システム
BIORAD¥52,980~税込¥58,278~1式当日出荷から10日以内出荷1台でミニゲル1~4枚が同時に電気泳動可能です。簡単なセッティングで35~45分でSDS-PAGEが終了できます。プレキャストゲル、自作ゲルともに使用可能です。豊富なコーム、スペーサーのラインナップです。ウェスタンブロッティングに対応(オプション)ミニトランスブロットセルのモジュールを使用することができます。
マルチ・ウエスタンボックス
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥7,498税込¥8,2481箱(5個)6日以内出荷1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
トレイ
アズワン¥36,900~税込¥40,590~1個(5個)12日以内出荷から33日以内出荷電気泳動ゲルの染色・脱色・ブロッティングメンブレンのインキュベーションに適しています。低吸着処理によりタンパク質・抗体のロスを抑えます。ゲルやメンブレンを傷つけにくい構造です。
消光シート
アズワン¥38,900税込¥42,7901枚(10枚)24日以内出荷ゲル・メンブレンの下に敷くだけで、イメージャーの台の汚れ等による自家発光や蛍光のバックグラウンドを抑えます。高いS/N比のイメージを取得できます。寸法(mm)130×90型番L-07001-010アズワン品番2-4149-01
核酸分離システム
アズワン¥297,000税込¥326,7001個6日以内出荷シンプル操作で作業時間を短縮できる多検体処理可能な核酸分離システムです。高い核酸吸着性と容易な脱着性を有した極薄多孔質メンブレンにより、素早く簡単、高品質な核酸分離を実現しています。分離されたDNA/RNAは、PCR/RT-PCR・次世代シーケンサーなどに使用可能です。分離されたゲノムDNAは、シリカメンブレン法より長鎖のDNAが得られます。多種類のサンプルに対応し、サンプルに応じた専用の分離キットが使用できます。アズワン品番3-5442-01
LEDトランスイルミネーター
MAESTROGEN¥199,800税込¥219,7801個24日以内出荷UVに比べDNAへのダメージが少ないです。本体左右からゲルを均等にLED照射し、バンドがはっきりと確認できます。カバーを自由な角度で固定できるため、ゲルの切り出しが容易です。仕様照射部サイズ(mm):160×200寸法(mm)280×340×80質量(kg)3.6電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)光源青色LEDライト波長(nm)470アズワン品番3-5659-01
電気泳動用電源装置
Major Science(メジャーサイエンス)¥99,980税込¥109,9781個翌々日出荷小型で軽量な電気泳動用電源装置です。種別10~500V/1Vアズワン品番2-089-02
ゲル撮影装置B-box
バイオクラフト¥219,800税込¥241,7801個8日以内出荷デジタルカメラ付のコンパクトなゲル撮影装置で、お手持ちのトランスイルミネーターに使用できます。カメラはWi-Fi機能付です。 フード部はキャリングハンドル付で移動が簡単です。 エチジウムブロマイド染色専用フィルタ標準装備です。カメラ仕様1010万画素、光学3.8倍ズーム
ポータブル暗箱
UVP¥49,980税込¥54,9781個翌日出荷紫外線ランプと組み合わせて使用でき、紫外線ランプは暗箱の上部に開けた取り付け穴に完全に合い、光がもれないようになっています。 のぞき窓には紫外線を吸収し、コントラストを高める紫外線よけフィルタが付いています。寸法(mm)267×229×305
電気泳動用電源装置
バイオクラフト¥63,980税込¥70,3781個4日以内出荷300V/300mAまで出力可能なコンパクト電源装置です。 タンパク質の電気泳動だけでなく、アガロースゲル電気泳動やセミドライブロッティングにもお使いいただけます。寸法(mm)90×160×120質量(kg)1出力定電圧5~300V・定電流5~300mA・最大30W電源AC100V・50/60Hzタイマー0~999分、終了アラーム、連続出力可能安全機能ショート/出力オープン/出力オーバー時出力遮断、アラーム動作、エラー表示
ローディングDye
ケニス¥3,598税込¥3,9581組(0.5mL×3本)16日以内出荷Speedy BlueはLigationを阻害しないので、PCR Master Mixに1/10量入れるだけで、PCR後にDyeを加えることなく電気泳動を行うことができます。 ●普段お使いのDNAポリメラーゼ・制限酵素反応に使えます。成分0.03% Xylene Cyanol FF、0.05% Bromophenol Blue容量0.5mL×3本保存方法室温
水平型電気泳動装置
ケニス¥24,980~税込¥27,478~1個10日以内出荷UV透過性ゲルトレイを使用し、ゲルをトレイにのせた状態でDNAバンドが観察できます。 CM-5000型はMupid対応の泳動装置です。
電気泳動装置(Mupid)
Mupid¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷バッファの排出が行えるように泳動槽の角に排出溝を設け、スイッチ類を排除し丸洗いできるデザインを採用しています。 付属の耐熱ゲルメーカーは、沸騰直後のアガロースをすぐにゲルトレーに注入できる仕様で、ゲル作成時間を短縮できます。仕様コーム/13ウェル6mm幅(9mmピッチ)、26ウェル2mm幅(4.5mmピッチ)電源AC100~240V・50/60Hz出力電圧(V)DC135/100/50/25/70/35/18機能設定メモリー機能(前回使用時の電圧、タイマー設定)タイマー0~99分設定、連続運転可能(一時停止可能)トレー寸法(mm)小/130×59.5、大/130×122
コンスタントパワーサプライ
anatech(アナテック)¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷仕様設定出力定電圧(V):10~300、設定出力定電流:1~300mA、電流分解能:1mA質量(kg)2.4出力並列回路2系統電源AC100V 50/60Hz精度±1FSディスプレイ4桁7セグメントLEDサイズ(mm)100×300×180アズワン品番1-6473-05タイマー9999分安全機能漏電流保護回路・出力保護回路・過負荷短絡保護回路・ヒューズ
ブロッティングペーパー
Thermo Fisher Scientific¥9,490~税込¥10,439~1個6日以内出荷から48日以内出荷仕様流量(mL):35/分材質コットン100%厚さ(mm)0.83質量(g)183/平方メートル
サブマリン型電気泳動装置 mupid
Mupid¥70,980税込¥78,0781個翌々日出荷UV透過泳動槽の採用トランスイルミネーター上で直接バンドを観察できます。 泳動槽と電源が分割可能で泳動槽を丸洗いできます。 1本のコームで13ウェルと26ウェルを作ることが可能で、ピッチはマルチピペットに対応しています。 7種類の電圧設定が可能です。付属品ゲルトレイ大×1個ゲルトレイ小×2個コーム(13・26ウェル形成可)×4個ゲルメーカースタンド材質泳動槽/UV透過性樹脂寸法(mm)183×59.5×56/130×59.5×16.5容量(mL)約300~ 350内寸法(mm)泳動槽/135×150×47出力電圧(V)135・100・50・25・70・35・18入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)タイマ機能0~ 99分の設定・連続通電トレイサイズゲルトレイ大/130×122×24小/130×59.5×16.5アズワン品番1-5484-01メモリー機能前回使用時の電圧およびタイマー設定を自動記憶
コンスタントパワーサプライ(パワーホレスター)
anatech(アナテック)¥97,980税込¥107,7781個10日以内出荷軽量で小型の電気泳動用の電源です。 定電圧、定電流の2モード電源でオートマチッククロスモード方式を採用しています。仕様タイマー機能付出力並列回路2系統電源AC100V 50/60Hz精度±1% FS分解能1mAディスプレイ4桁7セグメントLED保護機能漏れ電流保護・出力保護・過負荷短絡保護寸法(縦×横×奥行)(mm)100×180×300
次世代型ルミノメーター EnSURE Touch
Hygiena(ハイジーナ)¥299,800税込¥329,7801台3日以内出荷EnSURE(TM) Touchスマホ感操作のルミノメーターで衛生検査のプランニングとデータ管理ができます。従来機種のデータ解析機能を強化し、現場での使いやすさを大幅に向上させた次世代型ルミノメーターです。本体に保存されるデータをフィルタ機能で効率良く確認できる他、クラウド上のソフトウェアでは解析用の各種表示機能が充実している。1箇所または複数の施設にわたる測定結果を監視します。1つのSureTrendアカウントから1台または複数の機器を簡単に構成します。測定データは見やすい表やグラフへ迅速に変換できます。再測定を追跡して、再トレーニングの機会を発見したり、交換が必要な器具を特定できます。多くのユーザー設定可能なレポートを使用して、テスト結果のチャートをグラフをすばやく作成します。RoHS指令(10物質対応)対応