絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポーク回し 焼入れタイプ モノタロウ

    スポーク回し 焼入れタイプ

    モノタロウ(143件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。
    用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。
    材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ちびリブ(ドライバーセット) BEST(ベスト)[金物]

    ちびリブ(ドライバーセット)

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールで、使用頻度の高いサイズをセレクトしています。 生活使用頻度の高いドライバーと腕時計のメンテナンスツールをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。
    トラスコ品番363-3783セット内容7本:(-)2, (-)5, (+)0, (+)1, (+)2, 丸ピン, 凹バンド外し材質本体:アルミ合金、軸:S45C焼入れ済み
  • ニップル回し ホーザン

    ニップル回し

    ホーザン(20件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。
    適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
  • 6pcドライバーセット ベストツール

    6pcドライバーセット

    ベストツール(3件のレビュー)
    549税込604
    1セット(6本組)
    当日出荷
    軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツール
    セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm全長(mm)90(折りたたみ時)種類セット品材質(グリップ)アルミニウム組数6材質(レンチ)クロームバナジウム刃先マグネットなし
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。
    寸法-
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。
    寸法-
  • ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用 SIGEYI

    ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用

    SIGEYI
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    Direct-Mount Derailleur Hanger。Model: UDH-DM1。For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frame。Compatible Derailleur: Shimano。R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400
    材質Premium Aluminum質量(g)24
  • ちびリブ(六角レンチセット) BEST(ベスト)[金物]

    ちびリブ(六角レンチセット)

    BEST(ベスト)[金物]
    799税込879
    1個
    当日出荷
    スリムリブシリーズよりさらに小さいサイズの折込式レンチシリーズです。 アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。 6角棒レンチがセットされています。 アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。 生活使用頻度の高いミリサイズの6角棒レンチをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。
    トラスコ品番363-3784セット内容6本:2、2.5、3、4、 5、6(mm)材質ハンドル部:アルミニウム、ハンチ部:クロームバナジウム(CR-V)
  • 砥石 ホーザン

    砥石

    ホーザン
    529税込582
    1本
    当日出荷
    適合機種K-109
  • NSG-1 [スポークゲージ] NOGUCHI

    NSG-1 [スポークゲージ]

    NOGUCHI
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    今までにないmm/mm表記のスポークゲージ。 ボールベアリングのサイズもはかれます。
  • エッセンシャルトルクレンチキット BIKEHAND

    エッセンシャルトルクレンチキット

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット
    当日出荷
    コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー
    材質ABS樹脂計測範囲1Nm~10Nm
  • #14真鍮ニップル 星スポーク

    #14真鍮ニップル

    星スポーク(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(72個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0材質真鍮全長(mm)12ねじサイズBC2.0
  • ラバー砥石 ホーザン

    ラバー砥石

    ホーザン
    519税込571
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番768-0961適合機種K-109質量(g)8材質(先端)シリコンカーバイト#240
  • ミニトルクレンチ NOGUCHI

    ミニトルクレンチ

    NOGUCHI(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    簡便な機構で持ち運びやすい簡易トルクレンチ。3/4/5/6/8/10mm T20/T25/T30ビット付。※大きさは本体のみ。ビットを含まないサイズとなります。
    長さ(mm)123幅(mm)22高さ(mm)30材質(本体)鉄、プラスチックトルク測定範囲(N・m)約2~10
  • 8847 簡易型トルクレンチキット SUPER B

    8847 簡易型トルクレンチキット

    SUPER B
    859税込945
    1個
    4日以内出荷
    Torque range:3~10 Nm.。Bits size:T25,PH2,Hex3/4/5/6mm.
  • タイヤセットペンチ BIKEHAND

    タイヤセットペンチ

    BIKEHAND(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    最後の数cmがはめにくいクリンチャータイヤを挟んでリムにはめ込むことができます。
  • スポークネジ切り器 ホーザン

    スポークネジ切り器

    ホーザン(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンスポーク専用ネジ切り器。 ローラー部に強じんなダイス鋼を採用し、ステンレススポークにも対応。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。
    材質(適応スポーク)ステンレス、鉄長さ(mm)(適応スポーク) 90以上質量(g)400外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×85×31
  • #14真鍮ロングニップル 星スポーク

    #14真鍮ロングニップル

    星スポーク
    1,798税込1,978
    1セット(72個)
    当日出荷から5日以内出荷
    適合スポーク:NO.14ゲージ/直径2.0材質真鍮全長(mm)15ねじサイズBC2.0
  • げんこつスパナ CAPTAIN STAG

    げんこつスパナ

    CAPTAIN STAG
    499税込549
    1個
    当日出荷
    6~15mmの六角ボルト・ナットに適合するスパナです。
    材質鉄(亜鉛めっき)寸法(mm)20×20×全長104質量(g)60
  • スポークニップルレンチ grunge(グランジ)

    スポークニップルレンチ

    grunge(グランジ)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    作業がしやすくトルクがかけやすいように握りやすいデザイン。
    用途BMX用#13・#14ニップル用レンチ適合#13・#14用全長(mm)130
  • スパナ 13穴万能型 BIKEHAND

    スパナ 13穴万能型

    BIKEHAND(2件のレビュー)
    279税込307
    1個
    欠品中
    簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。
    用途緊急用・携帯用に仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付
  • DXニップル回し TOP

    DXニップル回し

    TOP
    889税込978
    1個
    7日以内出荷
    アルミ製ニップルなど柔らかい素材をしっかりホールド
    用途自転車ホイール用ニップル回し材質クロムモリブデン鋼製対応ニップル番手:101112131415
  • YC-617-2S トルクレンチ BIKEHAND

    YC-617-2S トルクレンチ

    BIKEHAND
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
  • カラーボールヘックスレンチ grunge(グランジ)

    カラーボールヘックスレンチ

    grunge(グランジ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    メンテナンスに必要な9種類のボールポイントアーレンキーがサイズ毎に色分けされたセット。 細いサイズは床でも分かりやすい色に設定したりと、見栄えでのカラーではなく作業のし易い色を選択。 コンパクトでより使いやすさと収納しやすさを追求したセット。
    寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
  • マルチ 19 MIDNIGHT CRANK BROTHERS

    マルチ 19 MIDNIGHT

    CRANK BROTHERS
    5,698税込6,268
    1個
    6日以内出荷
    使いやすさとシンプルでスタイリッシュなデザインで人気のハンドポンプや携帯ツールに、シックで美しいミッドナイトブラックカラーが数量限定で登場。 頑丈でしっかりと収納する高張力鋼製のマルチツール。 グローブ使用でもしっかり握れるサイドグリップ仕様。
    仕様19機能セット内容チェーンツール(8~12S対応)、スポークレンチ、ヘックス:2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバー:+2/-1、オープンレンチ:8/10mm、トルクス:T-25/T-10材質(フレーム)6061-T6アルミ、(ツール部)スチール質量(g)175
  • ニップル回し サギサカ(SAGISAKA)

    ニップル回し

    サギサカ(SAGISAKA)
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    #9・#10・#11・#12・#13・#14・#15
    用途自転車スポーク調整工具CPタイプスポーク用
  • ダイスヘッド ホーザン

    ダイスヘッド

    ホーザン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
  • ミニグラ砥石 ハタヤリミテッド

    ミニグラ砥石

    ハタヤリミテッド(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    M-50A / M-50N用軸付スペア砥石。
    ホワイト
  • アルミニップル #14 GRK

    アルミニップル #14

    GRK(1件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    丸頭タイプのスタンダードな #14 ニップル。 軽量なアルミ製。 鮮やかなアルマイトカラー。 ドレスアップにお手軽な、1カラー10個セット。
    全長(mm)14サイズ#14加工アルマイト(カラー)
  • アイビームフォールディングツール IB-3 ParkTool(パークツール)

    アイビームフォールディングツール IB-3

    ParkTool(パークツール)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの第3弾。 チェーンツールやタイヤレバーなどを加え、携帯工具の完成形として出先での様々なトラブルに対応します。チェーンツールはベアリングを採用したピンを使用、スムーズな作業が可能です。
    セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー、タイヤレバー、スポークレンチ、チェーンツール寸法(mm)90×40×25質量(g)180
  • アイビームフォールディングツール IB-2 ParkTool(パークツール)

    アイビームフォールディングツール IB-2

    ParkTool(パークツール)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。
    セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー寸法(mm)75×40×18質量(g)111
  • スポークレンチ ParkTool(パークツール)

    スポークレンチ

    ParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    SW-13CはMAVIC製のホイールに使用されているアイレットスクリュー(M9)とインテグレーテッドニップル(M7)に対応するスポークレンチ。長い柄は微調整に最適です。SW-14Cはシマノ製ホイール用のスポークレンチです。
    -二面幅(mm)-
  • 工具 YC-189 ニップルツールキット BIKEHAND

    工具 YC-189 ニップルツールキット

    BIKEHAND
    3,498税込3,848
    1個
    3日以内出荷
    YC-189 is a perfect tool kit for tighten nipples accurately. A great holder to keep up to 36 nipples and other small parts.
  • BH ブレードスポークホルダー BIKEHAND

    BH ブレードスポークホルダー

    BIKEHAND
    529税込582
    1個
    12日以内出荷
  • YC-636 トルクレンチ BIKEHAND

    YC-636 トルクレンチ

    BIKEHAND
    2,598税込2,858
    1個
    12日以内出荷
  • 8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 Nm SUPER B

    8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 Nm

    SUPER B
    3,398税込3,738
    1個
    5日以内出荷
    4/5/6Nmの範囲で調整可能なトルクスケール機能を備え、自転車整備で最も多く使用されます。プリセットトルクは軽量部品の締め過ぎや損傷を防止します。人間工学に基づいたTハンドル。注:ボルトは時計方向にのみ締めてください。
  • ニップルスパナ grunge(グランジ)

    ニップルスパナ

    grunge(グランジ)
    649税込714
    1個
    13日以内出荷
    ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。 アルミニップル等に最適。 またアームのオフセットを大きめにとりスポークの干渉を避け回しやすくなっている。 3.4mmニップル用(#14/15 用)
  • ツールボックス grunge(グランジ)

    ツールボックス

    grunge(グランジ)
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトで持ち運びに便利なツールボックス。 アーレンキー・ラチェットレンチ・ショートツールシリーズやタイヤレバーなど持ち運びに必要なツールを収納して持ち運びが可能。
    ブラック/グリーン材質(本体)PU/EVA/ポリエステルオックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×110×100裏地ポリエステル起毛
  • エマージェンシーハンガー SUPER B

    エマージェンシーハンガー

    SUPER B
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    クイックレリーズでディレーラーを固定する緊急用ハンガー。
ホイール・スポーク関連工具