絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- BIKEHAND(20)
- CAPTAIN STAG(5)
- CRANK BROTHERS(16)
- FORCE(2)
- FSA(3)
- grunge(グランジ)(5)
- Ice Toolz(3)
- MINOURA(箕浦)(2)
- NOGUCHI(4)
- ParkTool(パークツール)(34)
- runon(2)
- SUPER B(13)
- TOP(3)
- Wera(5)
- サギサカ(SAGISAKA)(3)
- ホーザン(12)
- 中谷金属(4)
- 星スポーク(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スポーク回し 焼入れタイプ
(144件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷一般車だけでなくスポーツ車にも使用可能です。材料に焼入れした炭素鋼を使用しています。用途リムの組み立てや振れ取り時にスポークを回す為の専用工具。適合9/10/11/12/13/14/15/15G(ニップル)材質炭素鋼(焼入れ)直径(Φmm)40高さ(mm)12
ラバー砥石
ホーザン(11件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷リムに付着したブレーキシューなどの汚れを取り除くラバータイプの砥石です。 リム表面の汚れを除去することによりブレーキ本来の性能を十分に発揮することが出来ます。 またサビおとしにも使用可能です。材質発泡NBR寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×25×20RoHS指令(10物質対応)対応![ちびリブ(ドライバーセット) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719287-230602-02.jpg)
ちびリブ(ドライバーセット)
BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールで、使用頻度の高いサイズをセレクトしています。 生活使用頻度の高いドライバーと腕時計のメンテナンスツールをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。トラスコ品番363-3783セット内容7本:(-)2, (-)5, (+)0, (+)1, (+)2, 丸ピン, 凹バンド外し材質本体:アルミ合金、軸:S45C焼入れ済み
ニップル回し
ホーザン(20件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷リムの組み立て、振れ取り時にニップルを回す工具です。適合(ニップル)#10/12/13/14/15材質鉄質量(g)50外形寸法(mm)41Φ×10
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(23件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ニップルの4面を保持しながら作業をするスポークレンチ。 アルミニップルや高テンションでの調整に最適です。寸法-
6pcドライバーセット
ベストツール(3件のレビュー)¥549税込¥6041セット(6本組)当日出荷軽量!アルミボディのスタイリッシュなハンディツールセット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3・5・6mm全長(mm)90(折りたたみ時)種類セット品材質(グリップ)アルミニウム組数6材質(レンチ)クロームバナジウム刃先マグネットなし![ちびリブ(六角レンチセット) BEST(ベスト)[金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719278-230602-02.jpg)
ちびリブ(六角レンチセット)
BEST(ベスト)[金物]¥799税込¥8791個当日出荷スリムリブシリーズよりさらに小さいサイズの折込式レンチシリーズです。 アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。 6角棒レンチがセットされています。 アルミ合金ボディの軽量でスタイリッシュなハンディツールです。 生活使用頻度の高いミリサイズの6角棒レンチをセットアップしています。 コンパクト設計なので、キーホルダーにつなげることも可能で、携帯に便利です。 ポケットの中にすっぽり入るだけでなく、キーホルダーとの連結も可能なので、いざという事態で大活躍します。トラスコ品番363-3784セット内容6本:2、2.5、3、4、 5、6(mm)材質ハンドル部:アルミニウム、ハンチ部:クロームバナジウム(CR-V)
エッセンシャルトルクレンチキット
BIKEHAND(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷コンパクトサイズ。シンプルな目盛読み。付属BIT:トルクスヘッドT10/T25 六角レンチ2/2.5/3/4/5/6/8 PH2ドライバー材質ABS樹脂計測範囲1Nm~10Nm
スポークレンチ
ParkTool(パークツール)(18件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷精度の高いプロ用のスポークレンチ。サイズ毎にハンドルを色分けしています。2面幅を保持しながら作業ができます。寸法-
E-tool ニップルマワシ #14/15
E-tool¥249税込¥2741個当日出荷ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。アルミニップル等に最適。スポークの干渉を避け回しやすくなるデザイン。用途車輪組立の時や振れ取りに使えます。材質スチール幅(mm)35全長(mm)50質量(g)18
ダイレクトマウントハンガー UDH-DM1 UDH対応フレーム用
SIGEYI¥6,698税込¥7,3681個4日以内出荷Direct-Mount Derailleur Hanger。Model: UDH-DM1。For Bike: UDH rear derailleur hanger bike frame。Compatible Derailleur: Shimano。R9200/R8100/R7100/R9100/R8000/R7000/RX820/RX817/RX815/RX812/RX810/RX400材質Premium Aluminum質量(g)24
カラーボールヘックスレンチ
grunge(グランジ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷メンテナンスに必要な9種類のボールポイントアーレンキーがサイズ毎に色分けされたセット。 細いサイズは床でも分かりやすい色に設定したりと、見栄えでのカラーではなく作業のし易い色を選択。 コンパクトでより使いやすさと収納しやすさを追求したセット。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
スパナ 13穴万能型
BIKEHAND(2件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷簡単な調整に便利な板状スパナです。マイナスドライバーとしてもご使用いただけます。用途緊急用・携帯用に仕様15mm後輪ハブナット、ペダル回し/14mm前輪ハブナット/13mmハンドルポスト引上げ棒ナット、サドルシートピンナット/10mmブレーキ関係、ライト関係/8~9mm泥よけステーナット、カゴ取付色黒
コンパクトトルクレンチ ブラック
BIKEHAND¥9,998税込¥10,9981セット欠品中3mm4mm5mm6mm8mm10mmT-20T-25T-305mm-L、 トルク2N~24N 。自転車部品の組み付けに適したトルク設定 。カーボンパーツの取り付けに最適 。指定トルクになるとカチッと音が鳴りますのでそれ以上締め付けないでください。色ブラック
マルチ 19 MIDNIGHT
CRANK BROTHERS¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷使いやすさとシンプルでスタイリッシュなデザインで人気のハンドポンプや携帯ツールに、シックで美しいミッドナイトブラックカラーが数量限定で登場。 頑丈でしっかりと収納する高張力鋼製のマルチツール。 グローブ使用でもしっかり握れるサイドグリップ仕様。仕様19機能セット内容チェーンツール(8~12S対応)、スポークレンチ、ヘックス:2/2.5/3/4/5/6/8mm、ドライバー:+2/-1、オープンレンチ:8/10mm、トルクス:T-25/T-10材質(フレーム)6061-T6アルミ、(ツール部)スチール質量(g)175
15点携帯工具セット
SUPER B¥2,998税込¥3,2981個当日出荷15機能付携帯工具。・15mmペダルレンチ。・3/4/5/6/8mm六角レンチ。・T25トルクスレンチ。・PH1スクリュードライバー。・10mmBOXレンチ付8/9/10速用チェーン切。・3.2/3.5/MAVIC5.65mm(M7)スポークレンチ。・ブレーキピストンプレス。・ボトルオープナー
ダイスヘッド
ホーザン¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷プレーンスポーク専用の転造ダイス。 ネジ転造ローラーはスポークに食いつきやすく、確実且つスムーズにネジを転造できます。 C-701シリーズ / C-702シリーズ / C-700シリーズ / C-915用
アルミニップル #14
GRK(1件のレビュー)¥599税込¥6591セット4日以内出荷から6日以内出荷丸頭タイプのスタンダードな #14 ニップル。 軽量なアルミ製。 鮮やかなアルマイトカラー。 ドレスアップにお手軽な、1カラー10個セット。全長(mm)14サイズ#14加工アルマイト(カラー)
16本組 バイクツール
エスコ(1件のレビュー)¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷エスコ品番EA573XY-3セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)長さ(mm)(ケース)88
アイビームフォールディングツール IB-2
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷『I-Beam』デザインの携帯ツールシリーズの兄貴分。 使用頻度の高いツール10種類をコンパクトにセットしました。 トルクスレンチ(T25)もあり、MTBユーザーにも最適です。セット内容六角レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、トルクスレンチ(T25)、マイナスドライバー寸法(mm)75×40×18質量(g)111
スポークニップルレンチ
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991本当日出荷作業がしやすくトルクがかけやすいように握りやすいデザイン。用途BMX用#13・#14ニップル用レンチ適合#13・#14用全長(mm)130
スポークテンションメーター
ParkTool(パークツール)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷軽量ホイールやディスクブレーキホイールなど様々な進化を続けるホイールにおいて、以前に増してスポークテンション管理の必要性が高まりました。自分で組み立てるホイールにおいても、メーカーより出荷された完組ホイールにおいても、性能を最大限に引き出すためにスポークテンションは欠かせないファクターとなります。TM-1は機能をシンプルにまとめ、お求めやすい価格で、より多くのホイールビルダーにご使用いただけるよう開発されました。 エアロスポークにも対応します。
アイビームフォールディングツール
ParkTool(パークツール)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷『I-Beam』デザインの携帯ツールに必要最小限なツール6種類を軽量コンパクトにセットしました。 フレーム外側にそれぞれのビットを配置し、片手で素早く取り出しやすく、グローブなどをつけたままでも使用が可能です。セット内容六角レンチ(3・4・5・6・8mm)、マイナスドライバー寸法(mm)75×30×17質量(g)92
8845 アジャスタブルトルクレンチ 4/5/6 Nm
SUPER B¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷4/5/6Nmの範囲で調整可能なトルクスケール機能を備え、自転車整備で最も多く使用されます。プリセットトルクは軽量部品の締め過ぎや損傷を防止します。人間工学に基づいたTハンドル。注:ボルトは時計方向にのみ締めてください。
ニップルスパナ
grunge(グランジ)¥649税込¥7141個13日以内出荷ニップルを4 面でつかめるよう菱形にカットしテンションをかけやすくなっている。 アルミニップル等に最適。 またアームのオフセットを大きめにとりスポークの干渉を避け回しやすくなっている。 3.4mmニップル用(#14/15 用)






![ちびリブ(ドライバーセット) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719287-230602-02.jpg)




![ちびリブ(六角レンチセット) BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28719278-230602-02.jpg)
![NSG-1 [スポークゲージ] NOGUCHI](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12173624-220928-02.jpg)