絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ParkTool(パークツール)(10)
- アサヒサイクル(8)
- Palmy Sports(7)
- ホーザン(6)
- grunge(グランジ)(6)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- RIDEA(5)
- ミノウラ(4)
- BIKEHAND(2)
- AVEDIO(エヴァディオ)(2)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- BROWN(ブラウン/平井工具)(1)
- ハゼット(1)
- SUPER B(1)
- 中谷金属工業(1)
- Ice Toolz(1)
- 南船場ワークス(1)
- SK11(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラチェット 両口 自転車用
(25件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷自転車の組立・修理に役立つ14mmと15mmの両口ラチェットです。通常の両口ラチェットとは違い、ナットやボルトを しっかり固定できる「深口ソケット」仕様。用途自転車用。材質クロムモリブデン鋼幅(mm)35.5厚さ(mm)70.7全長(mm)273質量(g)300呼び寸法(mm)14×15表面処理クロムメッキ
ハブコンレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷ハブのベアリング玉押しの取付・調整に最適なスパナです。 手に馴染みやすいソフトグリップ付です。用途バブのベアリング玉押しの取付・調整に。材質構造用鋼、(柄部)樹脂全長(mm)205質量(g)85先端厚さ(mm)2商品構成単品
4サイズスパナ 段付
(80件のレビュー)¥599税込¥6591セット(2本)当日出荷ハブ玉押しやロックナット用の専用スパナです。適合13mm、14mm/15mm、16mm厚さ(mm)2(先端)全長(mm)200
輪業用ラチェットレンチ
ホーザン(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ラチェット式のロックナット用レンチです。 連続作業に優れた業務用。寸法(mm)14×15全長(mm)270質量(g)330
ハブコンレンチ セット
(30件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(7本)当日出荷ハブコンレンチの7本組セットです。ハブ玉押し、ロックナットに使用できます。グリップハンドルなので正確な作業が可能です。セット内容13/14/15/16/17/18/19mm厚さ(mm)2(全サイズ)全長(mm)215(全サイズ)
ショップコンレンチ
ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。全長(mm)約205刃の厚さ(mm)2.0
ボックスエイト
サンフラッグ(旧:新亀製作所)¥1,298税込¥1,4281セット(2本組)当日出荷力が入りやすいクロスハンドル仕様。8サイズのソケットをコンパクトにまとめました。用途車両整備・電気工事・内装工事等に。トラスコ品番853-1890セット内容ソケット(ボックス):4.0mm、5.0mm、5.5mm、6.0mmBOX/小、7.0mm、8.0mm、9.0mm、10mmBOX/大種類セット品材質(グリップ)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プラタイヤレバー3本入
アサヒサイクル¥619税込¥6811個当日出荷タイヤ外し工具、プラスチック製。用途パンク修理色イエロー/ブルー/ブラウン質量(g)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×115×25
バルブコアツール
ParkTool(パークツール)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷タイヤチューブのバルブ用レンチ。米式や仏式のバルブコアの着脱や、仏式の延長バルブの取り付けにも便利な5mmのレンチがコンパクトにまとめられました。
ハブシャフトダイス
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハブシャフトのネジ山の修正用ダイスです。付属品前後輪のダイス質量(g)270適合サイズBC5/16×26、BC3/8×26外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×26
421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用
ミノウラ¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。※展示台としてご使用ください。※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。用途カラー:ブラック。製品重量:720 grams。素材:アルミ・樹脂。使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
ボールポイントヘックスレンチ
grunge(グランジ)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷メンテナンスで必要な9種類のアーレンキーをセットされた。 長い方のエンド部分はボール型に加工しているので、角度をかけて挿入可能で作業がしやすい。寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
トルクスレンチセット
grunge(グランジ)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷自転車でも多く使用されているトルクスボルト用セット。 9 種類のトルクスアーレンキーを用意。種類T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
コンパクトトルクレンチ
grunge(グランジ)¥8,998税込¥9,8981箱当日出荷カーボンパーツの締め付けトルク管理に! 3、4、5、6、8、10mm、5mm ロング T20、T25、T30 トルクス トルク:2-24n/m
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)当日出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ブルー
VCT-2 バルブコアツール
Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2個)8日以内出荷2ピースタイプの仏式バルブのバルブコア脱着ツール。 バルブキャップとしても使用可能。 カラーバリエーションが豊富で、自転車やホイールに合わせて選択可能。付属品バルブコアツール×2個材質アルミニウム色ブラック
段付スパナセット
ホーザン(21件のレビュー)¥889税込¥9781セット(2本)当日出荷ハブ玉押し、ロックナットの専用スパナです。開口部に段差をつけた2サイズ兼用型です。寸法(mm)13×14/15×16全長(mm)155質量(g)145板厚(mm)2.4
万能スパナBKYC-1300BK
アサヒサイクル¥439税込¥4831本4日以内出荷簡単な調整に便利な板状スパナ用途スパナ・メガネレンチ色シルバー質量(g)809寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×145×50
24/15mm レンチ
grunge(グランジ)¥999税込¥1,0991本6日以内出荷24mm口と15mm口が1つになった工具。 24mm/15mmの六角工具に対応し全長335mmと長い為、トルクをかけやすくしっかり締められる。 特にカセットを外す際の作業はしやすくなる。長さ(mm)335パイプ径(Φmm)22.2
13穴板スパナ
サギサカ(SAGISAKA)¥619税込¥6811個8日以内出荷応急修理などに便利。スパナ六角(7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17mm)とマイナスドライバー。用途修理用簡易工具寸法(mm)7-17色CP
ショップコーンレンチセット
ParkTool(パークツール)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷ショップでの使用を想定した高品質のコーンレンチをセットにしました。 剛性の高いY型ヘッドを採用。 表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。セット内容SCW-13/SCW-14/SCW-15/SCW-16/SCW-17/SCW-18/SCW-19/SCW-20/SCW-21/SCW-22/SCW-23/SCW-24/SCW-26/SCW-28板厚(mm)2.0
Ave-Stand I II 用スルーアクスルアダプターセット
AVEDIO(エヴァディオ)¥499税込¥5491セット23日以内出荷下図の1と2の2個のパーツセットになります。スタンドのホルダー部分に挿入することで、スルーアクスル仕様の自転車に使用できます。左側ホルダーには1のみ、右側ホルダーには1と2を使用。
120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド
ミノウラ¥699税込¥7691個4日以内出荷キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応用途カラー:オレンジ。材質:アルミ。製品重量:8 grams色ゴールド
120-3200-01 12mmフロントスルーアクスルセット ブラック
ミノウラ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷12mmのフロントスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のフロントキャリアなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは100mmまたは110mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:80 grams色ブラック
120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック
ミノウラ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。用途カラー:ブラック(シャフト)。ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75。材質:アルミ・鉄。製品重量:90 grams色ブラック