絞り込み
ブランド
  • ParkTool(パークツール)
  • モノタロウ(3)
  • BIKEHAND(15)
  • NOGUCHI(11)
  • KMC(10)
  • SUPER B(7)
  • ホーザン(6)
  • Ice Toolz(5)
  • grunge(グランジ)(5)
  • RIDEA(4)
  • DRC(ダートフリーク)(3)
  • アサヒサイクル(3)
  • EFFETTO MARIPOSA(3)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • 東京精鋲(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • サギサカ(SAGISAKA)(2)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(2)
  • TOP(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンツールピン ParkTool(パークツール)チェーンツールピンParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
チェーンツールCT-1/CT-2/CT-3/CT-5C/CT-7用交換ピン
マスターリングプライヤー ParkTool(パークツール)マスターリングプライヤーParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
「マスターリンク」タイプのチェーン着脱、交換に使用する専用プライヤー。 先端形状が新しくなり、マスターリンクを「取り外す機能」に加え、「取り付ける機能」を装備しています。 固く締まるマスターリンクを簡単に着脱でき、潤滑油・汚れが手につかず、素早くスマートに作業をおこなえます。
チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)チェーンチェッカーParkTool(パークツール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
簡単にチェーンの伸び具合が測定できるチェーンチェッカー。 ほとんどのチェーンメーカーは、変速不良や、不安定な作動の原因となることから、1%の伸びでチェーンの交換を勧めています。 使い方は、本体裏のピンをチェーンのローラーの間にはめ、スイングアームを押すだけです。ゲージがチェーンの伸び度合いを示し、チェーンの良否が簡単に判定できます。
チェーンギャング ParkTool(パークツール)チェーンギャングParkTool(パークツール)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
チェーンギャングはチェーンやフリーホイール、チェーンリングといった自転車の命とも言えるドライブトレインシステムの洗浄を、簡単に素早く行うためのツールをセットにしました。チェーンを使用する多段変速、シングルスピード、電動自転車など多くのドライブトレインシステムに対応します。明細:CM-5.3 サイクロン/CB-4 バイオチェーンブライト(約237mL)/GSC-1 ギアクリーンブラシ
チェーンチェッカー ParkTool(パークツール)チェーンチェッカーParkTool(パークツール)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
チェーンが伸びると変速性能が低下し乗り心地が悪くなるだけでなく、重大な事故の原因にもなります。また、伸びたチェーンで走り続けるとスプロケットやクランクなどが摩耗し、その他ドライブトレインの交換も必要となってしまうため、チェーンの伸びをチェックすることは重要です。CC-4.2は、先端の3点から0.5%未満、0.5%、0.75%、1.0%の伸びを正確に計測できるため、チェーンを交換するタイミングを簡単に判断できます。5~13-speedのチェーン(SRAM(R) T-Type、SRAM(R) Flattop(TM)、Shimano(R) XTR(R) 12-speed、Campagnolo(R) Ekar(TM) 13-speedチェーンを含む)もしくはシングルスピード車チェーンに対応。レーザーカットで製造されているため、精度が高く、永く愛用できます。また、CC-4.2は、CC-4から新たに1.0%の伸びをチェックできるようになりました。これは、多くのシングルスピード車チェーンの交換の参考になります。
交換目安シングルスピードチェーン:1.0%またはその直前、5~10-speedチェーン:0.75%またはその直前、11~13-speedチェーン:0.5%またはその直前
チェーンツール ParkTool(パークツール)チェーンツールParkTool(パークツール)(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
一般車やシングルスピード、BMXなどの1 / 8"、3 / 16"から12Speedなどの多段式用チェーンに対応するチェーンツール。 カンパニョーロの11/12Speed用チェーンは切断のみ対応します。
適合シングル用、5~12speed用
チェーンインジケーター ParkTool(パークツール)チェーンインジケーターParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
簡易タイプのチェーンチェッカー。チェーンの伸びを0.5%、0.75%の2段階で簡単にチェックでき、スピーディーな作業が可能になります。
全長(mm)約170対応シマノ8/9/10段
チェーンリングナットレンチ ParkTool(パークツール)チェーンリングナットレンチParkTool(パークツール)
979税込1,077
1個
当日出荷
フロントドライブのチェーンリングを固定するナットを固定したり、取り外したりするためのレンチです。 サイズの違う両頭タイプのレンチでほとんどのチェーンリングナットに対応します。
ダミーハブ ParkTool(パークツール)ダミーハブParkTool(パークツール)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
チェーンなどのドライブトレインの洗浄やメンテナンス、後輪を外しての自転車の輸送時にチェーンが不用意に遊ばないようにしておく便利なダミーハブ。 ダミーハブを装着した状態でディレーラーを可動させることができ、チェーン洗浄時やディレーラーのメンテナンスに最適です。 フレームエンドの片側に固定するので、エンド幅にかかわらず使用可能。
適合(エンド)オープンタイプ10mm、スルーアクスルタイプ12mm、(チェーン)シングル1/8インチ、多段式チェーン
交換ピンキット ParkTool(パークツール)交換ピンキットParkTool(パークツール)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
セット内容替ピン×4本、ベアリング球×1個適合本体CT-4 / 4.2 / 4.3 / 11用
プロフェッショナルチェーンツール ParkTool(パークツール)プロフェッショナルチェーンツールParkTool(パークツール)
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
CT-15は、シングルスピードハーフリンクから最新の13-speedまで幅広いチェーンに対応したプロ仕様のチェーンツールです。三又のフローティングチェーンガイドにより、どんなチェーンでも確実に中心に配置できるように設計されています。人間工学に基づいた握りやすいハンドルには、予備のチェーンツールピン(2本)とCampagnolo(R)の11~13-speedチェーンをかしめる際に使用されるカシメアタッチメントが収納されています。高耐久・高精度を兼ね備えたCT-15は、作業をより確実に行うことができます。
付属品予備のチェーンツールピン(2本)、カシメアタッチメント(Campagnolo(R)の11~13-speedチェーン用)適合チェーンシングルスピード(1/8インチ、3/16インチ、ハーフリンク)、5~13-speed(SRAM(R) 12-speed Flattop(TM)、 SRAM(R) 12-speed T-Type、 Shimano(R)12-speed XTR(R)、 Campagnolo(R) 13-speed Ekar(TM)を含む)
リビルドキット(CSH-1用) ParkTool(パークツール)リビルドキット(CSH-1用)ParkTool(パークツール)
899税込989
1個
63日以内出荷
ボルト、ナット、ワッシャーのセット
適合機種CSH-1アズワン品番65-2348-94
ヘックスドライバー ParkTool(パークツール)ヘックスドライバーParkTool(パークツール)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から63日以内出荷
プロメカニック向け精密ヘックスドライバー人間工学に基づきCNC加工されたアルミ製のハンドルを採用。
プランジャーベアリング ParkTool(パークツール)プランジャーベアリングParkTool(パークツール)
169税込186
1個
63日以内出荷
適合機種CT-4,CT-4.2,CT-4.3,CT-11アズワン品番64-5104-23
ピン ParkTool(パークツール)ピンParkTool(パークツール)
559税込615
1個
3日以内出荷
適合機種CT-4,CT-4.2,CT-4.3,CT-11アズワン品番64-5104-22
ナット ParkTool(パークツール)ナットParkTool(パークツール)
389税込428
1個
3日以内出荷
適合機種CT-4,CT-4.2,CT-4.3,CT-11アズワン品番64-5104-21
カセットプライヤー ParkTool(パークツール)カセットプライヤーParkTool(パークツール)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷
プライヤータイプのカセットスプロケット押さえ。 回転方向に関わらずスプロケットを挟み込むだけで保持ができ、スピーディーな作業を可能にします。
対応9~24T/5~12speedのカセット全長(cm)35
プロフェッショナルチェーンクリーナー ParkTool(パークツール)プロフェッショナルチェーンクリーナーParkTool(パークツール)
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
プロショップ向けチェーンクリーナー。 本体とハンドルは頑丈なアルミダイキャスト製。 チェーンの4面全てを迅速かつ徹底的にクリーニングします。 ブラシとスポンジはカートリッジ式を採用することで高いメンテナンス性を確保。
ミニチェーンツール ParkTool(パークツール)ミニチェーンツールParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
携帯に便利なチェーンツール。 精密なネジ加工、特長あるV形ハンドルは、ドライバーの軸などを通して、ハンドルを延長し、力を入れやすくしてあります。 ルーズニング機構搭載。 9/10段変速タイプにも使えます。
チェンツールピン ParkTool(パークツール)チェンツールピンParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2個)
3日以内出荷
適合機種CT-6C/MTB-1
チェーン関連工具