164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップハンドル ホーザンタップハンドルホーザン(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
安定感のあるネジ立て作業を。
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパリーマ ホーザンテーパリーマホーザン(39件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
バリ取りナイフ ホーザンバリ取りナイフホーザン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
スタンドバネ入れ ホーザンスタンドバネ入れホーザン(15件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
全長(mm)185質量(g)57
タップセット ホーザンタップセットホーザン
2,398税込2,638
1個
当日出荷
T形のハンドルと3サイズのタップをセット
付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
替刃(カーボン用) ParkTool(パークツール)替刃(カーボン用)ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様SAW-1用寸法(mm)300
バリ取りナイフ用替刃 ホーザンバリ取りナイフ用替刃ホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1セット(2本)
当日出荷
適合K-35
タップ ホーザンタップホーザン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
セット内容先・中・仕上げ(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッドワンリムーバー(ポンチ) grunge(グランジ)ヘッドワンリムーバー(ポンチ)grunge(グランジ)
2,798税込3,078
1本
5日以内出荷から14日以内出荷
ヘッドチューブに圧入されたヘッドワンを外す工具。
Y型6角レンチ 4/5/6/mm FORCEY型6角レンチ 4/5/6/mmFORCE
799税込879
1個
当日出荷
Y型形状で握りやすい。
用途メンテナンスの使用頻度の高い6角レンチのY型タイプ。ブラック寸法(mm)4/5/6質量(g)約83材質スチール(握り部分:ラバー)深さ(mm)6角レンチ部:約15
スタンドバネ入れ ホーザンスタンドバネ入れホーザン(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット
当日出荷
内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。 左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。 テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
全長(mm)180軸長(mm)100
テーパーリーマー4~20mm EARTH MANテーパーリーマー4~20mmEARTH MAN
1,598税込1,758
1個
当日出荷
1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ4~20
ヘッドスパナ grunge(グランジ)ヘッドスパナgrunge(グランジ)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
7日以内出荷
スレッドタイプのヘッドセットのロックナットを閉めるスパナ。 通常のヘッドスパナより肉厚にすることによりしっかり押さえることが出来、ロックナットへの傷を軽減する。
厚さ(mm)6寸法(mm)32/36
スターナットセッター ホーザンスターナットセッターホーザン(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
S形ヘッドまわし ホーザンS形ヘッドまわしホーザン(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
全長(mm)265質量(g)175
T型回転六角レンチ NOGUCHIT型回転六角レンチNOGUCHI
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
スライドができるT型の六角レンチ。2mmから10mmまでサイズがございます。持ち手にサイズが表記されているのでサイズがわかりやすい。
用途自転車整備用
クラウンレースインストール grunge(グランジ)クラウンレースインストールgrunge(グランジ)(1件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
5日以内出荷
ヘッドパーツ交換にクラウンレース(下玉押し)をフォークコラムへインストールする。 付属のスペーサーで1" と1-1/8" に対応可能。 1"&1-1/8"対応
チューブ長さ(mm)340
ディレーラー直付ゲージ ParkTool(パークツール)ディレーラー直付ゲージParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
当日出荷
ディレーラーハンガー(台座)の歪みをチェック、矯正するゲージ。 シフトチェンジの不具合で、一番多い原因は、このディレーラーハンガーの歪みです。 スルーアクスルタイプのフレームエンドにも対応。 ディレーラーを取付けるねじ穴に本器を取付け、ゲージを回転させ、複数箇所でホイールのリム側面とゲージとの間が、均一になるように矯正します。
適合フレームホイールサイズ20~29インチ
ヘッドスパナ ParkTool(パークツール)ヘッドスパナParkTool(パークツール)(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
レーザーカットしたスパナの口は精度が高く、ナットに確実にフィットします。
寸法(mm)36メガネ×ピンスパナ(ピン径2.4、ピンピッチ29)
パイプカッター用替刃 ホーザンパイプカッター用替刃ホーザン
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
バック拡げ ホーザンバック拡げホーザン(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
パイプカッター ホーザンパイプカッターホーザン(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
オーバーサイズ切断ガイド ParkTool(パークツール)オーバーサイズ切断ガイドParkTool(パークツール)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷
45mmもの大口径のパイプに対応した切断ガイド。 1.5インチのフォークコラムにも対応し、真っすぐ切断することも難しかったエアロタイプのシートポストも簡単に切断が可能です。 通常の金属用ノコギリの使用時の溝に加え、カーボン樹脂用のCSB-1替刃の使用時に使用する溝が追加されました。
寸法(mm)約150×83×55質量(g)約740パイプ径(Φmm)32~45開き幅(mm)(最大)89
アダプターキット ホーザンアダプターキットホーザン(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
テーパーリーマー3~15mm EARTH MANテーパーリーマー3~15mmEARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
1本で複数サイズの穴径に使える。薄鉄板・木材・塩ビ等幅広い材料に
用途薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビ等の穴の拡大。鉄管・塩ビ管等のバリ取り・パイプ面取り穴寸法(Φmm)Φ3~15
カラーワイヤーロック 60cm ブラック 池商カラーワイヤーロック 60cm ブラック池商
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
お洒落で手軽に使えるワイヤーロックです。 スペアキーが3本付属しています。
仕様●サイズ:太さ10mm×長さ60cm●本体重量:170g●スペアキー付きアズワン品番68-4181-42
防災サイクル 20型ノンパンク折り畳み自転車 H型 シルバー 東部防災サイクル 20型ノンパンク折り畳み自転車 H型 シルバー東部
36,980税込40,678
1台
9日以内出荷
どなたにも似合うシンプルデザインの折りたたみ自転車にノンパンクシステムT-coreをプラスした、パンクの心配がなく空気入れ不要の防災サイクル仕様!。工具不要の簡単操作で折りたたむことが可能です。
仕様●サイズ:約150×56×102cm●重量:約16.5kg●標準装備●▼スチールフレーム●▼折り畳みハンドルポスト●▼アルミリム●▼ノンパンクシステムT-core●※ロゴ等仕様変更する場合がございます。●※北海道、沖縄、その他離島は送料が都度見積りとなります。●※個人宅への配送はできません。予めご了承ください。アズワン品番65-9038-37
ソーガイド grunge(グランジ)ソーガイドgrunge(グランジ)
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
パイプの切り口をまっすぐ切断できるようにガイドする工具。 22.2mmから33mmまでのパイプに対応。
万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG万能レンチ バスケット金具・ペダルなどCAPTAIN STAG(1件のレビュー)
599税込659
1個
4日以内出荷
レンチ:8mm、12mm、14mm、15mm、ペダル用:15mm、ヘッドパーツ用:32mm、ヘッドパーツ・BB用等に使える万能レンチです。
材質鉄(電着塗装)質量(g)105幅W×厚さ×高さH(mm)52×4×146
TOOL UT-FD120 FD Alignment tool Campagnolo(カンパニョーロ)TOOL UT-FD120 FD Alignment toolCampagnolo(カンパニョーロ)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
フロントディレイラーアライメントツールです。
内容50T用、52/53用各1ヶ入り
リアディレイラーハンガーエクステンション SUPER BリアディレイラーハンガーエクステンションSUPER B
999税込1,099
1個
4日以内出荷
フォークダイスセット ホーザンフォークダイスセットホーザン
14,980税込16,478
1セット
3日以内出荷
フォークコラム用のネジ山修正用ダイスセット。
全長(mm)494質量(g)1030ダイス外径(Φmm)57
ヘッドワンポンチ ParkTool(パークツール)ヘッドワンポンチParkTool(パークツール)
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
ヘッドセットの交換時に、簡単にヘッドカップを取り外す工具です。 広がっていない方からヘッドチューブへ挿入し、広がっている部分がヘッドカップに引っかかったら頭部をハンマーで叩き、ヘッドカップを取り外します。
両口ヘッドまわし ホーザン両口ヘッドまわしホーザン(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。 スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。
全長(mm)275質量(g)400
ヘッドワン圧入工具 ホーザンヘッドワン圧入工具ホーザン
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。
全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
ベアリング ホーザンベアリングホーザン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
C-448専用のベアリング
セットスクリュー ホーザンセットスクリューホーザン
399税込439
1セット(5本)
3日以内出荷
適合機種-
スレッドレスフォーク切断ガイド ParkTool(パークツール)スレッドレスフォーク切断ガイドParkTool(パークツール)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から3日以内出荷
スターナット NOGUCHIスターナットNOGUCHI
349税込384
1個
7日以内出荷
コラムに打ち込むスターナット
用途自転車用
工具 YC-128C-BT ハックソー替刃 カーボン用 300mm BIKEHAND工具 YC-128C-BT ハックソー替刃 カーボン用 300mmBIKEHAND
699税込769
1個
3日以内出荷
ハックソー替刃。カーボン用
用途300mm
ヘッドセット・ヘッドホンマイク特集
おすすめ人気ランキング
フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具