絞り込み
ブランド
  • ホーザン
  • ParkTool(パークツール)(50)
  • FSA(32)
  • 池商(13)
  • grunge(グランジ)(7)
  • Ice Toolz(4)
  • FORCE(4)
  • EARTH MAN(3)
  • エスコ(3)
  • NOGUCHI(3)
  • 東部(3)
  • CAPTAIN STAG(2)
  • BIKEHAND(2)
  • SUPER B(1)
  • MINOURA(箕浦)(1)
  • 昭和インダストリーズ(1)
  • ニーズ(1)
  • RIDEA(1)
  • ウィキャン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タップハンドル ホーザン

    タップハンドル

    ホーザン(17件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    安定感のあるネジ立て作業を。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパリーマ ホーザン

    テーパリーマ

    ホーザン(39件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    パイプの内側のバリ取りや穴を大きくするのに便利です。 金属板の穴の修正、拡大に。 抜群の切れ味と耐久性。 アルミ板、薄鉄板などの穴の修正、拡大に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリ取りナイフ ホーザン

    バリ取りナイフ

    ホーザン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    フォークコラムやハンドルの切断後、パイプ内側のバリを取り除くのに便利な工具です。 本体内に替刃を収納可能
    用途金属パイプ・穴開け作業・切断面のバリ取り付属品K-35-1/2/3替刃×各1本全長(mm)148質量(g)35刃渡り(mm)10
  • スタンドバネ入れ ホーザン

    スタンドバネ入れ

    ホーザン(15件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    自転車のスタンドバネを交換するときに用いる工具です。テコの原理を用いて簡単にバネを装着できます。
    全長(mm)185質量(g)57
  • バリ取りナイフ用替刃 ホーザン

    バリ取りナイフ用替刃

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1セット(2本)
    当日出荷
    適合K-35
  • スタンドバネ入れ ホーザン

    スタンドバネ入れ

    ホーザン(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    内向きフックタイプのスタンドバネを交換するときに用いる工具。 左側は外向き、右側は内向きタイプのスタンドに対応。 テコの原理を用いて簡単、素早くバネを装着できます。
    全長(mm)180軸長(mm)100
  • タップセット ホーザン

    タップセット

    ホーザン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    T形のハンドルと3サイズのタップをセット
    付属品T形タップハンドルセット内容M3×0.5、M4×0.7、M5×0.8(ISO)質量(g)95RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ ホーザン

    タップ

    ホーザン(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    セット内容先・中・仕上げ(3本組)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スターナットセッター ホーザン

    スターナットセッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    フォークコラムにスターファングルナットを挿入する専用工具です。 センタリングガイドが正確に歪みなくセッティングすることが可能です。
    質量(g)520外形寸法(mm)35Φ×115内径(Φmm)【C-460用ガイド部】(スタンダードサイズ用)25.4(オーバーサイズ用)28.6適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ
  • パイプカッター用替刃 ホーザン

    パイプカッター用替刃

    ホーザン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バック拡げ ホーザン

    バック拡げ

    ホーザン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    フレームに固着したハブの取り外しや、ホイールをフレームに装着したままでのタイヤ、チューブの入れ替えなど、フレームを一時的に拡張させる工具です。 アタッチメントはフレームの角度に応じて動きますので急角度フレームでも滑らず傷がつきません。ハンドルは半固定式ですので、連続作業時にはハンドルを外して14mmソケットレンチなどの使用が可能です。
    全長(mm)305~405質量(g)880最大幅(mm)(開き)160/(閉じ)80
  • パイプカッター ホーザン

    パイプカッター

    ホーザン(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    フォークコラムの切断に便利なパイプカッターです。
    付属品K-203-1替刃×1材質(適合)ステンレスパイプ、銅管全長(mm)130質量(g)205適合外径(Φmm)3~32(1/8インチ~1-1/4インチ)
  • S形ヘッドまわし ホーザン

    S形ヘッドまわし

    ホーザン(13件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ボトムブラケット(BB)のロックリング用レンチです。
    全長(mm)265質量(g)175
  • 両口ヘッドまわし ホーザン

    両口ヘッドまわし

    ホーザン(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ヘッドパーツおよび、ボトムブラケット(BB)のロックリング用プライヤーです。 スリップジョイント方式ですので、大口径のロックリングもしっかりキャッチします。
    全長(mm)275質量(g)400
  • ヘッドワン圧入工具 ホーザン

    ヘッドワン圧入工具

    ホーザン
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    作業性を考え、ハンドル部から上側のアタッチメント、シャフトを1つにアッセンブルし、下側のアタッチメントとの2ピース構造としました。また作業中に不用意にシャフトが抜けてしまわないよう、作業者の安全にも考慮した仕様となっています。
    全長(mm)最小時:380(エクステンションバー取り付け時550)、最大時:420(エクステンションバー取り付け時590)質量(kg)1.9シャフト径(Φmm)18方式内蔵ベアリング式寸法(Φmm)(アタッチメント)25.8、29.7、34.8、39.7、46適合サイズ1インチ、1-1/8インチ、1-1/4インチ、1.5インチ適合ヘッド(長)80~220mm
  • アダプターキット ホーザン

    アダプターキット

    ホーザン(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    3日以内出荷
    Chris Kingなどに代表されるような、ヘッドワンに最初からベアリングが圧入されているタイプに対応するアダプターのセット。ヘッドカップの一番外側を面で当てるように作業を行いますので、圧入されているベアリングに負荷がかかりません。またセンタリングを行いますので偏荷重や上下の軸ズレを防止し、確実な作業が可能となります。アダプターにはストッパーが施されており、ステップリングに取り付け、無駄に動くことなく、C-448自体の作業性を損なうことはありません。
    付属品専用ケース付セット内容各サイズ上下用2個外径(Φmm)50(1インチ)、52(1-1/8インチ)、65(1.5インチ)適合サイズ(コラム)1インチ、1-1/8インチ、1.5インチ、キャノンデールサイズ
  • 刃止めピン ホーザン

    刃止めピン

    ホーザン
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-203
  • ダイス ホーザン

    ダイス

    ホーザン
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
  • フォークダイスセット ホーザン

    フォークダイスセット

    ホーザン
    14,980税込16,478
    1セット
    3日以内出荷
    フォークコラム用のネジ山修正用ダイスセット。
    全長(mm)494質量(g)1030ダイス外径(Φmm)57
  • ボールレースリムーバー ホーザン

    ボールレースリムーバー

    ホーザン
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    フォークコラムに圧入されているボールレースを取り外す工具です。 これまで取り外しが困難であったサスペンションフォークに圧入されているボールレースもフォークやボールレースを傷つけず、安全に取り外すことが可能です。
    適合(ボールレース)内径1インチ・1-1/8インチ、外径36.0~47.0mmΦ(フォークコラム長)100~210mm質量(g)1200外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×415×80
  • ホーク下玉押しスライドハンマー ホーザン

    ホーク下玉押しスライドハンマー

    ホーザン
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    ボールレースをフォークコラムに圧入する工具です。 スタンダードサイズのフォークコラムをはじめMTBなどのオーバーサイズコラムも付属のアダプターリングを交換することで使用できます。
    適合【フォークコラム】Φ1インチ(25.4mmΦ)Φ1-1/8インチ(28.6mmΦ)Φ1-1/4インチ(31.8mmΦ)質量(g)870外形寸法(mm)50Φ×90
  • ベアリング ホーザン

    ベアリング

    ホーザン
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    C-448専用のベアリング
  • ディレーラー直付ゲージ ホーザン

    ディレーラー直付ゲージ

    ホーザン(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    ディレーラー直付部とフレーム中心面の平行度を測定、修正する工具です。
    全長(mm)450質量(g)620
  • セットスクリュー ホーザン

    セットスクリュー

    ホーザン
    399税込439
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    適合機種-
  • エクステンションパイプ ホーザン

    エクステンションパイプ

    ホーザン
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷
    C-440ボールレースリムーバーの適応フォークコラム長を延長するためのアタッチメントです。 本品を複数接続することにより特殊な長さのフォークコラムについても十分な作業域を確保することが可能です。
    仕様(延長作業域)100mm質量(g)200外形寸法(mm)38Φ×117
  • エクステンションバー ホーザン

    エクステンションバー

    ホーザン
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    小径車やスノースクートなどヘッドチューブの長いものに使用する場合はこのエクステンションを使用します。
    質量(g)300適合ヘッド130mm(C-448取り付け時の長さ:80~350mm)
  • アタッチメントキット ホーザン

    アタッチメントキット

    ホーザン
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    C-445ボールレースセッティングツールを1インチサイズのヘッドパーツや特殊な形状の1-1/8インチに対応させるアタッチメントのセットです。
    外径×内径(Φmm)(スタンダードサイズ用)38×32(スタンダードサイズ用)39×33(オーバーサイズ用)41×35
フレーム・フォーク・ヘッドセット関連工具