絞り込み
直径(Φcm)
ブランド
- ADVANTEC(227)
- Chemplex(2)
- GVS(39)
- Merck(メルクミリポア)(23)
- MS(Membrane Solutions)(4)
- PALL(ポール)(111)
- sartorius(ザルトリウス)(2)
- SIBATA(柴田科学)(5)
- SKC(環境測定)(39)
- tantore(8)
- VIOLAMO(ビオラモ)(7)
- Whatman(ワットマン)(135)
- アズワン(1)
- アドバンテック(5)
- ギンレイラボ(1)
- ケニス(2)
精密ろ過(メンブレンフィルター)とは、より精密なろ過や微生物分析の際に利用されるものです。水溶液の清澄化をはじめ、DNAやタンパク質の透析、ろ過滅菌、藻類やプランクトンの顕微鏡観察などを行う現場で多く利用されます。微生物に対して不活性なものが多いため、コロニーの発育を阻害しません。セルロース混合エステル製をはじめ、薬品や熱に耐性が高く溶剤やガスろ過に優れたポリビリニデンフロライド製などがあります。コンタミに配慮した個別包装のものもあります。

オムニポアメンブレンフィルタ(親水性PTFE)
Merck(メルクミリポア)¥12,980~税込¥14,278~1箱(25枚)ほか当日出荷もっとも高い化学適合性(耐薬品性)を持つフィルタで、酸・塩基・有機溶媒など幅広いサンプルのろ過が可能です。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色白色無地特性親水性
メンブレンフィルター セルロース混合エステルタイプ
ADVANTEC¥5,998~税込¥6,598~1箱(25枚)ほか当日出荷から31日以内出荷各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業濾過分野での除粒子・濾過滅菌用に使用可能です。オートクレーブ滅菌およびエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。用途微生物・微粒子などの分析用の濾過から、醸造、飲料、半導体、化学、製薬分野などの生産用の濾過まで、広範囲に用いられています。
メンブレンフィルター PTFEタイプ
ADVANTEC¥26,980~税込¥29,678~1箱(100枚)ほか当日出荷から25日以内出荷耐薬品性に優れています。120~260℃の温度範囲で使用ができ、スチーム・オートクレーブ・エチレンオキサイドガス等の滅菌が可能です。水性を持つため、油・有機溶剤類は通し水を通さない性質を持っています。
クロール試験紙 0~100ppm次亜塩素酸水用 1箱 100枚入
ADVANTEC¥3,698税込¥4,0681箱(100枚)当日出荷幅5mm、長さ85mmのスティックの先端にクロール試験紙とpH試験紙を貼付しており、総残留塩素とpHが一度に測定可能です。試薬に含浸した試験紙と、水溶液中の残留塩素との酸化還元反応により、総残留塩素濃度が測定できる試験紙です。試験紙を浸した後ただちに、変色表と比較するだけで、ごく簡単に、誰でも容易に測定できます。pHも同時に測定可能です。携帯に便利で、どんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要としないため、容器から取り出してすぐに使用できます。また、使用済みの試験紙は焼却が可能です。仕様濃度測定値(変色表):総残留塩素/0・10・20・40・60・100ppm、pH:4・5・6・6.5・7・7.5・8アズワン品番64-1183-43
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JGWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量75~150秒/500mL穴径(Φμm)0.2
ミルクセディメントディスク(牛乳ろ過板)
ADVANTEC(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1箱(50枚)当日出荷精製セルロース長繊維で作られたミルクセディメントディスクは、乳製品の異物検査に使用されます。仕様入数:50枚直径(Φmm)33目開き約50μm
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JAWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。用途酸、アルカリ溶液、およびほとんどの有機溶媒の清澄化、粒子分析。DMSO滅菌ろ過。藻類、プランクトン等の顕微鏡観察。HPLC移動相の除粒子。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量20~40秒/500mL穴径(Φμm)1
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JHWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)80耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量60~100秒/mL穴径(Φμm)0.45
PTFEメンブレンフィルタ
アドバンテック¥24,980~税込¥27,478~1箱(100枚)ほか当日出荷から40日以内出荷四フッ化エチレン樹脂のみを原料とする多孔質メンブレンフィルタです。耐薬品性に優れ、ほとんどの酸・アルカリ・有機溶剤に侵されません。色白使用可能温度範囲-120~260℃表面無地
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JCWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷水系/溶媒系共用のメンブレンフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量4~6秒/500mL穴径(Φμm)10
親水性PTFEメンブレンフィルタ
アドバンテック¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか当日出荷から41日以内出荷PTFEメンブレンフィルタに親水性処理を施しています。水系・有機系溶剤共に使えるメンブレンフィルタです。色白最高使用温度(℃)100表面無地
アイソポア・メンブレンフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥17,980~税込¥19,778~1箱(100枚)ほか当日出荷から16日以内出荷フィルタ表面に捕捉されたサンプルのあらゆる分析に利用可能です。 特に光学顕微鏡や電子顕微鏡を使った大気中の汚染物や他の粒子の観察に最適です。色白色無地耐熱温度(℃)140タンパク質吸着率(μg/cm2)3メンブレン厚さ7~22μm滅菌方法高圧蒸気滅菌
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.45μm
ADVANTEC¥14,980~税込¥16,478~1箱(100枚)ほか当日出荷から10日以内出荷優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。穴径(μm)0.45
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JMWP)
Merck(メルクミリポア)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(100枚)ほか当日出荷PTFEメンブレンを親水化処理しており、水系でも溶媒系でも使用できるメンブレンです。 PTFEメンブレン(フロリナートメンブレン)とほぼ同様の耐薬品性を有しており、ほとんどの有機溶媒や酸・アルカリの水溶液に使用できます。 溶液の濾過により透明となりますので、サンプリング後の顕微鏡観察に大変便利です。 吸着が少ないため、タンパク質溶液の除粒子にも適しています(タンパク吸着:4μg/cm2)。色白色タイプスクリーンフィルター材質(フィルター)親水性PTFE厚さ(μm)100耐熱温度(℃)130℃(高圧蒸気滅菌はできません)空隙率(%)80表面無地ろ過流量5~10秒/500mL穴径(Φμm)5
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径1μm
ADVANTEC¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。穴径(μm)1
メンブレンフィルタ用ピンセット
ADVANTEC¥2,498税込¥2,7481個当日出荷メンブレンフィルタを傷つけずにはさむことができるように、先端が平滑になったピンセットです。材質ステンレス(SUS304)全長(mm)115先端寸法(mm)6
滅菌用小型エアフィルター MCYシリーズ
PALL(ポール)¥24,569~税込¥27,026~1本当日出荷小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。 FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。 疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。 液体の滅菌性能も確認済みです。 構成部品はFDA登録材質使用しています。材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
円筒濾紙 No.84
ADVANTEC¥9,198~税込¥10,118~1箱(25本)当日出荷から5日以内出荷ソックスレー脂肪抽出器用として使用できます。油脂分は、0.1%以下に抑えています。120℃以下での排ガスサンプリングにも使うことができます。仕様25本入組成セルロース繊維
メンブレンフィルター セルロースアセテートタイプ 孔径0.8μm
ADVANTEC¥17,980~税込¥19,778~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷優れた強度をもつため、フィルターを濾過器にセットするとき取り扱いやすく、オートクレーブ滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌や乾熱滅菌(180℃)にも耐えます。材質が不活性なため、蛋白質など濾過液の成分がフィルターに吸着されることがほとんどありません。形状円形穴径(μm)0.8
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.1μm
ADVANTEC¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)ほか当日出荷親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。穴径(μm)0.1
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 ポリカーボネートタイプ
ADVANTEC¥9,998~税込¥10,998~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。材質セルロース混合タイプ
水分試験紙 20mm×80mm 1箱 20枚入
ADVANTEC¥4,898税込¥5,3881箱(20枚)当日出荷水の付着により、白色から青色に変化する試験紙です。有機溶剤(揮発油類など)中に含まれる水分の検出に用いられます。寸法(mm)20×80アズワン品番63-1236-86
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.5μm
ADVANTEC¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)ほか当日出荷から6日以内出荷親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。穴径(μm)0.5
メンブレンフィルター 親水性PTFEタイプ 孔径0.2μm
ADVANTEC¥19,980~税込¥21,978~1箱(100枚)ほか当日出荷親水性のPTFEタイプメンブレンフィルターです。水系溶剤濾過の場合、PTFEタイプメンブレンフィルターで従来行っていた親水化処理が不要です。耐薬品性に優れています。穴径(μm)0.2
ガラス濾紙 GA-200シリーズ
ADVANTEC¥1,789~税込¥1,968~1箱(50枚)ほか翌々日出荷から34日以内出荷厚さは0.74mmで、沈殿物保持性が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。厚さ(mm)0.74最高使用温度(℃)500質量(g/m2)175保留粒子径(μm)0.8圧力損失(kPa)0.35
エンフロンPFR ABシリーズ
PALL(ポール)¥71,788~税込¥78,967~1本当日出荷から46日以内出荷圧縮空気、ベントエアー、各種ガスのろ過滅菌 微生物管理用フィルターです。 インラインスチーム滅菌(SIP)可能です。 完全性試験(フォワードフロー試験、ウォーターイントルージョン試験)可能 製品出荷前に全品完全性試験実施済みです。材質(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート、サポートコア、アウターケージ、エンドキャップ、アダプター)ポリプロピレンろ過精度(μm)0.2Oリングシリコン、ダブルOリングシール(AS568A-226)耐久性142℃で165時間使用期間60℃の加圧空気…12ヶ月、80℃の湿空気…6ヶ月最大許容差圧(MPa)20℃以下…正方向0.53 、20~80℃…正方向0.41 、142℃のSIP時(インライン・スチーム滅菌)…正方向0.03 、逆方向0.02
メンブレンフィルター 微生物/微粒子試験用 セルロース混合エステルタイプ
ADVANTEC¥13,980~税込¥15,378~1箱(100枚)ほか当日出荷から63日以内出荷罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。材質セルロース混合エステルタイプ寸法(Φmm)47
PTFE濾紙 PF-100 38Aシリーズ
ADVANTEC¥8,698~税込¥9,568~1箱(20枚)ほか当日出荷から33日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。高粘度の有機溶剤系濾過、懸濁物質が多い場合のプレフィルターおよび大気中の浮遊粒子状物質の捕集に使用されます。厚さ(mm)1質量(g/m2)500空隙率(%)77保留粒子径(μm)10圧力損失(kPa)0.059はっ水度(kPa)>3.9
PTFE濾紙 PF-020シリーズ
ADVANTEC¥6,298~税込¥6,928~1箱(10枚)ほか当日出荷から43日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.54質量(g/m2)500空隙率(%)54保留粒子径(μm)2圧力損失(kPa)1.6はっ水度(kPa)>14.7
オムニポアメンブレンフィルター(親水性)(JVWP)
Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷水系/溶媒系共用のメンブランフィルター。透明化できます。価格は、セルロース系の1/2、PTFE製の1/5。材質親水性PTFE製穴径(μm)0.1表面無地潤滑性親水性
MF-ミリポアメンブレンフィルタ(親水性)
Merck(メルクミリポア)¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷重量分析や微生物分析に適した、生物学的に不活性な多用途フィルタです。材質セルロース混合エステル色白色表面無地特性親水性
MS(R)メンブレンフィルタ
MS(Membrane Solutions)¥11,980~税込¥13,178~1箱(200個)ほか当日出荷から4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたメンブレンフィルタです。優れた化学適合性を持ちます。優れた熱安定性により、高温濾過液等への使用が可能です。色白主な用途ライフサイエンス用途 高温濾過液など材質(メンブレン)PES
円筒濾紙 No.86R 25本入
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(25本)当日出荷から41日以内出荷微細な硼珪酸塩ガラス繊維から成り、500℃までの温度に耐えられる円筒濾紙です。おもに、一般的な排ガス中のダスト濃度測定及びソックスレー脂肪抽出器用に使用されます。厚さ(mm)1.6質量(g/本)1.8最高使用温度(℃)500保留粒子径(μm)1圧力損失(kPa)0.3組成ガラス繊維
PTFE濾紙 400mm×1m
ADVANTEC¥15,980~税込¥17,578~1本5日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。寸法400mm×1m
PTFE濾紙 PF-050シリーズ
ADVANTEC¥4,998~税込¥5,498~1箱(20枚)ほか当日出荷から40日以内出荷-120から260℃の温度範囲で安定した連続使用ができ、オートクレーブ滅菌、乾熱滅菌、エチレンオキサイドガス滅菌も可能です。酸、アルカリ、酸化剤、有機溶剤などに侵されることがない優れた耐薬品性を持ち、高温、高圧下のフッ素ガス、三フッ化塩素、溶融アルカリ金属などの特殊な薬品以外のほとんどの薬品に使用可能です。疎水性(水をはじく性質)のため、気体濾過において湿度の影響を受けにくく、また、酸性ガスなどの吸着もほとんどありません。フィルター製造時に特殊処理を施しているため、フィルターからの離脱繊維がほとんどありません。濾過後、フィルターを薬品で洗浄することにより、繰返し使用することができます。摩擦係数が低く、また、電気特性、非粘着性、離型性などの特性もあるため、濾過後のフィルター上の残渣がセルロース濾紙などと比べ容易に回収できます。厚さ(mm)0.36質量(g/m2)210空隙率(%)73保留粒子径(μm)5圧力損失(kPa)0.26はっ水度(kPa)>4.9
『分溜・分離・抽出・ろ過』には他にこんなカテゴリがあります
分溜・分離・抽出・ろ過 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


































![GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] GFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071376-261016-02.jpg)
![PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PES滅菌シリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071367-261102-02.jpg)
![PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] PVDFシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071322-261016-02.jpg)

![ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品] ナイロンシリンジフィルター IHDC(アイデック)[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06071349-261016-02.jpg)